「500-usb006」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB延長ケーブル サンワダイレクトUSB延長ケーブルサンワダイレクト
5,998税込6,598
1本
当日出荷
規格USB仕様 Ver.2.0&1.1準拠コネクタ形状USB Aコネクタオス(アップストリーム)USB Aコネクタメス(ダウンストリーム)電源バスパワーブラック転送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)ケーブルタイプオス-メスインターフェースUSB2.0、USB1.1
【キーホルダー型】小型防水携帯LEDライト ブロードウォッチ【キーホルダー型】小型防水携帯LEDライトブロードウォッチ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
小型で携帯できる高機能・防水高輝度(500lm)のLEDライト カラビナ装着/スタンド傾斜可変/マグネット/三脚穴付きで使えるシーンは様々 点灯モードは高・中・点滅・強(長押し)の4種類 USB充電で4~6時間使用可能
用途工事現場や家庭内での使用 キャンプや釣りなどアウトドア―材質アルミニウム幅(mm)60高さ(mm)45質量(g)約40奥行(mm)20連続使用時間(時間)(高輝度点灯)約4バッテリー容量(mAh)500/3.7V明るさ(Lm)(LEDライト/平面)500防水性防水取扱説明書(0.2MB)電球の種類LED
モバイルチャージ付 2WAYソーラーランタン ヒロコーポレーションモバイルチャージ付 2WAYソーラーランタンヒロコーポレーション
999税込1,099
1台
当日出荷
レジャーやアウトドア、もしもの時の必需品!モバイルチャージ付き2wayソーラーランタンです太陽光またはUSB充電の2電源タイプ。モバイルバッテリー機能搭載でスマートフォンや携帯を充電することも可能です。ランタンとして周囲を明るく照らしたり、懐中電灯として遠くを照らせる2WAY仕様充電時間・ソーラー充電(快晴時)(400~500mAh):約15~20時間・USB充電(400~500mAh):約7~8時間連続使用時間・ランタン:約 3~4時間・懐中電灯:約 6時間
付属品Type-Cケーブル材質ABSブラック質量(g)260(内蔵電池含む)収納時寸法(mm)140×90×90RoHS指令(10物質対応)対応
照度計 HIOKI(日置電機)照度計HIOKI(日置電機)
75,980税込83,578
1台
当日出荷から53日以内出荷
LED照明の測定に対応。 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。 内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ表示桁数2000カウント表示単位Lx(ルクス)受光素子シリコンフォトダイオード液晶表示器4桁階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池付) エアージェイ乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池付)エアージェイ
1,498税込1,648
1台
当日出荷
乾電池でスマホ充電!お手持ちのUSBケーブルを使用して充電できる乾電池式充電器。 アルカリ単3充電池付だからご購入直ぐにご利用いただけます。乾電池式だから乾電池の交換で繰り返し使えて便利です。 スマートフォン、携帯電話、USB扇風機などを充電できます。 スマホを連続最長500分、バッテリーの約60%まで充電が可能です(iPhone6sにて調査)
質量(g)35.5(電池除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75使用電池単3アルカリ乾電池×3(付属)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.72MB)充電出力電源(V)5/800mA
コンパクトパワーメータセット 共立電気計器コンパクトパワーメータセット共立電気計器(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1セット
当日出荷
お得なクランプセンサ付セットモデル有効電力基本確度±0.3%電力測定に必要な12種類の測定が可能1秒~1時間で記録間隔を設定可能電力自由化に伴う回生電力の測定も可能各相の電力、力率が確認可能結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始解析・設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定SDカードインターフェース装備AC電源とバッテリーの2電源方式Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
質量(g)約800(電池含む)電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2測定項目電圧、電流、周波数、有効電力記録媒体SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB)表示範囲【電圧】各レンジの5~130%、【電流】各レンジの1~130%使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間)通信方法USB、Bluetooth使用温湿度範囲0~50℃、85%RH(結露のないこと)測定ライン単相2線式(1~3系統)、単相3線式、三相3線式(3P3W,3P3W3A)、三相4線式保存温湿度範囲-20~60℃、85%RH(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×65確度【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、45~65Hz)、保証範囲:各レンジの10~110%【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、45~65Hz)(最下位レンジは1%f.s.を付加する。)、保証範囲:各レンジの10~110%【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(電流最下位レンジ設定の場合は1%f.s.を付加する。)【周波数】±3dgt最大消費電力(VA)10電圧レンジ(V)[TRUE RMS]150.0/300.0/600.0表示更新時間1秒RoHS指令(10物質対応)対応演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流クレストファクタ【電圧】2.5以下、【電流】3.0以下(各レンジ90%以下)周波数表示ライン40.0~70.0Hz電流レンジ[TRUERMS]【8128(50Aタイプ)】1.000/5.000/10.00/25.00/50.00A/オート、【8127(100Aタイプ)】2.000/10.00/20.00/50.00/100.0A/オート、【8126(200Aタイプ)】4.000/20.00/40.00/100.0/200.0A/オート、【8125(500Aタイプ)】10.00/50.00/100.0/250.0/500.0A/オート、【8124(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8130(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8129(3000Aタイプ)】300.0/1000/3000A
【レンタル】照度計(校正書付) HIOKI(日置電機)【レンタル】照度計(校正書付)HIOKI(日置電機)
4,198税込4,618
1台
翌日出荷から4日以内出荷
Bluetooth(R) 無線技術搭載、測定データをスマートフォンやタブレットに送信 LED/OLED照明の測定に対応 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200 000 lx)まで広くカバー 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマホールド機能を搭載 内部メモリに最大99データを保存、PC転送で作業効率を向上。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様出力レベル:2V/レンジf.s.(レンジf.s.を超えた場合は2.5 V出力)、出力確度:±1% rdg. ±5mV(表示カウントに対して)、<表示ステップ>【20 lx/200 lx/2000 lx】1カウントステップ、【20000 lx/200000 lx】10カウントステップ/100カウントステップセット内容受光部(キャップ付)、表示部、接続ケーブル、USBケーブル、通信ソフト(LUX METER Application Disc)、取扱説明書(FT3425)、収納ケース、単3電池×2本測定範囲【20 lx/200 lx/2000 lx】0.00 lx~20.00 lx/0.0 lx~200.0 lx/0 lx~2000 lx、【20000 lx/200000 lx】00 lx~20000 lx/000 lx~200000 lx質量(g)320電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、最大定格電力500mVA、または単3形マンガン乾電池(R6)×2、USBバスパワーDC5V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×170×39連続使用時間(時間)300(LR6使用, Bluetooth(R) OFF)、80(LR6使用, Bluetooth(R) ON)機能タイマホールド、メモリ (最大99個)、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト準拠規格JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級、DIN 5032-7: 1985 class B応答時間(秒)オートレンジ:5以内、マニュアルレンジ:2以内レンジ切替測定:オート/マニュアル確度保証温湿度範囲21℃~27℃、75%rh以下(結露しないこと)直線性±2% rdg. (3000 lxを超える表示値に対しては1.5倍)受光素子シリコンフォトダイオードインターフェイスUSB 2.0、Bluetooth(R) 4.0LE階級(級)JIS C 1609-1: 2006 一般形AAサービス分類レンタル
電源品質アナライザセット型番(キューパワークオリティアナライザ) 共立電気計器電源品質アナライザセット型番(キューパワークオリティアナライザ)共立電気計器
249,800税込274,780
1セット
翌々日出荷
お得なクランプセンサ付セットモデル電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(電圧3ch、電流4ch)で同時に記録スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により簡単・確実な記録をサポート有効電力確度:±0.3%rdg、電圧/電流確度:±0.2%rdg、電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30 Class Sに適合各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、1000mAレンジから3000Aレンジまで対応トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。データはSDカードへ保存。
仕様【電圧トランジェントサンプリング速度】24μs、【力率の影響】有効電力:±1.0%rdg(40~70Hz、力率1に対する力率0.5の指示値)質量(g)約900(電池含む)電源AC100~240V/50~60Hz/7VAmax適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V、CAT III 600V、CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 61326、IEC 61000-4-30 Class S、IEC 61000-4-15、IEC 61000-4-7測定項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、力率、中性線電流、デマンド、高調波、電源品質(スウェル/ディップ/瞬停、トランジェントオーバー電圧、インラッシュカレント、不平衡率、IECフリッカ)機能デジタル出力機能、アナログDCV入力機能記録媒体SDカード (2GB)表示範囲【電圧】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)、【電流】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時、バックライトOFF:約3時間)通信方法USB Ver2.0、Bluetooth Ver2.1+EDR準拠 Class2ディスプレイ3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル)使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)内部メモリーフラッシュメモリ (4MB)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68確度【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~120%(rms)及び各レンジの200%(peak)【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~110%(rms)及び各レンジの200%(peak)【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(力率1、正弦波、40~70Hz)電圧レンジ(V)[RMS]600.0/1000表示更新時間1秒RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ【電圧】3以下、【電流】3以下周波数表示ライン40~70Hz電流レンジ[RMS]【8128(50Aタイプ)】5/50A/AUTO、【8127(100Aタイプ)】10/100A/AUTO、【8126(200Aタイプ)】20/200A/AUTO、【8125(500Aタイプ)】50/500A/AUTO、【8124/8130(1000Aタイプ)】100/1000A/AUTO、【8146/8147/8148(10Aタイプ)】1/10A/AUTO、【8129(3000Aタイプ)】300/1000/3000A
ヘッドライト/LED EA758RXシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758RXシリーズエスコ
7,200税込7,920
1個
3日以内出荷
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
仕様●光源:白色LED球1灯(メイン)2灯(サブ)●電源:USB充電式リチウムイオン電池(付属)又は単3電池×3本(別売)●サイズ:69(W)×45(D)×50(H)mm●重量:275g(電池含)●防水性能:IPX6●ベルト幅:25mm●使用電池:リチウムイオン電池(USBケーブル付)●明るさ:【充電池使用時】強(メイン)/500ルーメン中(メイン)/250ルーメン弱(メイン)/50ルーメン強(サブ)/50ルーメン弱(サブ)/25ルーメン【アルカリ電池使用時】強(メイン)/400ルーメン中(メイン)/200ルーメン弱(メイン)/40ルーメン強(サブ)/48ルーメン弱(サブ)/24ルーメン●電池寿命:【充電池使用時】強(メイン)/6.5時間中(メイン)/8時間弱(メイン)/18時間強(サブ)/16時間弱(サブ)/30時間【アルカリ電池使用時】強(メイン)/12時間中(メイン)/20時間弱(メイン)/66時間強(サブ)/45時間弱(サブ)/80時間●照射距離:【充電池使用時】強/61m中/43m弱/19m【アルカリ電池使用時】強/50m中/36m弱/16m●バッテリー充放電回数:500回アズワン品番68-1840-51
20軸サーボモータコントローラ ワンダーキット20軸サーボモータコントローラワンダーキット
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
サーボモータを最大20軸接続可能なサーボコントローラ基板です。A/D入力(8bit×4ch)、デジタル出力(4ch)搭載で電源は5系統(DC4.8~6.6V)から選択可能です。PCとの接続は付属のUSBアダプタを介して接続します。通信制御コマンドの資料が付属していますのでVBなどで独自の制御プログラムの製作が可能です。通信プロトコルデータ、VB2008用サンプルプログラム付属。PCとの接続はUSBアダプタを介して接続。
出力【WR-XX】サーボモータ/20軸電源【WR-XX 制御基板仕様】5系統から選択CN1(BT) 4.8~6.0V 3A(定常)、CN3~6(BT)4.8~6.0V 3A(定常)、CN2(HBT) 6.4~6.6V 5A(定常)、CN7(CAB)、USB 5.0V 500mA(定常)、EXT 5.0~6.0V 1.5A(定常)、ACアダプター Φ2.1 センター+【WR-2R4 USB USBアダプタ基板仕様】5V(USB端子より供給)対応OSWindows2000/XP/Vista/7(64bit版含む)表示【WR-XX】通信モニタ/送信(緑LED)、受信(黄LED)、信号検出時/点滅、電源パイロット/青LED入力【WR-XX】(A/D)内部10Bit処理、出力データ8bit×4ch機能【WR-XX】電源電圧低下検出機能インターフェースUSBデジタル出力【WR-XX】4系統保護回路【WR-XX】(HBT系回路のみ):ポリスイッチ(5A)、【WR-2R4USB】ポリスイッチ(750mA)動作電流(mA)【WR-2R4USB】有線時(基板本体11)、無線時60基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【WR-XX】60×46.2×27、(取付穴)Φ2.0×4箇所、【WR-2R4 USB】50×29.5×16(端子の突起部を除く)
Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セットJackery(ジャクリ)
156,909税込172,600
1セット
3日以内出荷
Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
セット内容ポータブル電源 600 New×1、AC充電ケーブル×1、Jackery ソーラーパネル 200W (JS-200D)×1、多機能ソーラー充電ケーブル×1、取扱説明書×2寸法(mm)ポータブル電源:311×205×157 ソーラーパネル:2340×552×25(展開時)、615×552×40(収納時)質量(kg)ポータブル電源:6.4 ソーラーパネル:6.2±0.3温度(℃)充電:ー20~45定格出力(W)500(瞬間最大1000)定格容量20Ah/32V DC (640Wh)保存温度(℃)1ヶ月:ー20~45、3ヶ月:0~45、1年:0~25バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)繰返し性6000回保証期間5年充電時間(時間)AC充電(コンセント)・・1.7、シガーソケット充電・・7.5、ソーラーパネル入力100W・・8.5、ソーラーパネル入力200W・・3.8、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1動作温度(℃)ポータブル電源:ー20~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W
Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セットJackery(ジャクリ)
108,000税込118,800
1セット
3日以内出荷
Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
仕様サイクル数(回):6000温度(℃)充電:-20~45定格出力(W)500(瞬間最大1000定格容量20Ah/32V DC (640Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電時間AC充電(コンセント)・・1.7時間、シガーソケット充電・・7.5時間、ソーラーパネル入力100W・・8.5時間、ソーラーパネル入力200W・・3.8時間、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1時間動作温度(℃)ポータブル電源:ー20~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W
ポータブル電源600New Jackery(ジャクリ)ポータブル電源600NewJackery(ジャクリ)
78,182税込86,000
1台
4日以内出荷
中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
セット内容ポータブル電源600 New本体×1、ポータブル電源 600 New取扱説明書×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1質量(kg)6.4タイプバッテリー:LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)温度(℃)充電:ー20~45リサイクル回数6000定格出力(W)500(瞬間最大1000定格容量20Ah/32V DC (640Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25充電時間AC充電(コンセント)・・1.7時間、シガーソケット充電・・7.5時間、ソーラーパネル入力100W・・8.5時間、ソーラーパネル入力200W・・3.8時間、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1時間保証期間5年動作温度(℃)ー20~45サイズ(mm)311×205×157入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/500VA/450W/据置型 omron(オムロン)無停電電源装置 ラインインタラクティブ/500VA/450W/据置型omron(オムロン)
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷
本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年。ラインインタラクティブ方式、出力容量:500VA/450W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得、
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB75T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)140(W)×359(D)×167(H)mm消費電力(W)15W/50Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)本体重量:11kg/梱包重量:13Kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式ラインインタラクティブ方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)充電時間フル充電8時間、90%充電4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778、VCCI クラスAバックアップ時間8分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大500/450停電切替時間10msec.以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。付属ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。
倍率31~755(※24型ワイドモニター使用時)有効画素数2048X1536(300万画素)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野5.6×4.1~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
USB-Cケーブル/50cm/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.comUSB-Cケーブル/50cm/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送StarTech.com
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
接続距離が短い用途で便利な50cmケーブル長便利なリバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ノートパソコンのUSB-CポートからUSB-Cモバイルデジタルデバイスを充電・同期USB-C充電器、カーチャージャー、またはモバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電仕様●コネクタA:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)●コネクタB:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:22/30 AWG●ケーブル長:500mm●製品幅:12mm●製品高さ:6mm●製品質量:20g●Power Delivery:60WRoHS指令(10物質対応)対応
TESTO300 NEXTLEVELO2/CO シリーズ testo(テストー)TESTO300 NEXTLEVELO2/CO シリーズtesto(テストー)
249,800税込274,780
1セット
4日以内出荷から40日以内出荷
testo 300 は燃焼装置などの排ガスを測定する燃焼排ガス分析計セットです。タッチパネル式大型ディスプレイを採用しており、直感的な操作が可能です。
EDGE電源用HUB LIAN LIEDGE電源用HUBLIAN LI
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
LIAN LI社「EDGE GOLD」シリーズ用のUSB HUBです。 USB 2.0ヘッダー4個とPWMヘッダー6個を内蔵しています。 マグネットを内蔵した脱着型になっており、ケースに貼り付けて使用することも可能になっています。
セット内容本体、USB 9ピンケーブル、USB Aケーブル、FAN用 3ピンケーブル質量(g)56出力PWM:12V/各2Aまで×6個、USB:5V/各500mA 合計2.5Aまで×4個電源PCIe 8ピン入力PWM:12V/12.5A、USB:5V/2.5A寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×35×17
IPX6多機能360°ランタン付きAM・FMラジオ MLABSIPX6多機能360°ランタン付きAM・FMラジオMLABS
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
IPX6多目的AM/FMラジオあらゆる方向からの強い噴流水に商品本体は影響を受けません(完全防水ではございません、水没NG)360°調色(3色)機能付きランタン採用キャンピングや屋外活動、急な停電でも1台で十分デジタルAM・FMラジオ採用(ワイドFM対応) FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz(受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電対応(機種によっては使えない機種もあります)
仕様Bluetooth speaker、5000mAh大容量バッテリー内蔵、本体バッテリー充電/手回し充電/ソーラー充電機能、SOSサイレン・警告灯(2色 赤/青)採用、110Lmの明るいLEDハイビームライトと緊急ライト(白)、Bluetooth5.0 出力14Wの迫力あるスピーカー採用オリーブグリーン出力(W)【スピーカー】14定格電圧5V 2A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×90×90本体質量(g)830周波数【デジタルAM・FMラジオ】FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)使用時間ラジオ:20時間、360°ランタン:22時間、LEDハイビームライト:18時間、Bluetooth:15時間充電時間(商品本体)AC電源(USBアダプター 5V2A):3H、PC電源:6H、手回し充電:500mAh/H、ソーラー充電:120mAh/H商品構成商品本体/取扱説明書/USB充電ケーブル/商品収納バックS/N比【スピーカー】≧80dBバッテリー容量(mAh)5000(DC3.7V リチウムポリマー)防水仕様IPX6入出力【USB】5V 2A/5V 1.5A明るさ(Lm)【360°ランタン】白色:60 / 黄色:55【LED】110通信距離(m)【Bluetooth】10入出力端子入力 USB Type-C、出力 USB Type A対応コーデックSBC
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)、ロングアーム(クランプ)倍率105~755作動距離(mm)105有効視野(mm)6.8×5.1~0.9×0.7取扱説明書(0.19MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高倍率仕様(6倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-817/L-509/L-521倍率26~755×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野6.6×4.9~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-25フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高倍率仕様(6倍)ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-817/L-509/L-523/L-525倍率26~755×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野6.6×4.9~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-28フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-876/L-521/L-509倍率31~755×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)55ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野5.6×4.1~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-41フレームレート最大30fps
6in1 Lipo Charger GFORCE6in1 Lipo ChargerGFORCE
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
マイクロヘリ、マルチコプターの充電に適しています。 LiPo1セル(3.7V)バッテリー専用充電器。 以下の取扱いバッテリー、または写真のタイプのコネクター形状の物にご使用できます。 Rexi用 LiPoバッテリー(3.7V 150mAh) Hubsan X4 HD用 LiPoバッテリー(3.7V 380mAh) Intruder80用 LiPoバッテリー(3.7V 180mAh) Interceptor用 LiPoバッテリー(3.7V 300mAh) ※+/-の極性が逆のタイプのバッテリーにはご使用頂けません ※USB端子の出力が2.1Aに満たない場合、充電に時間がかかる場合や、同時充電数が制限される場合があります。 ※DC入力ジャックは6V専用です。それ以上の電圧を接続すると充電器が破損します。 ※ACアダプターは必ずGFORCE純正オプション(GY001)を使用してください。
仕様●基本機能●▼充電ポート6箇所装備。同時使用可能な1セルLiPo専用充電器●▼各スロットごとにバッテリー電圧のチェックが可能●▼充電状況をひと目で確認できるステータスLED装備●▼充電電流は2段階。350mA(×4箇所)、500mA(×2箇所)●USB入力:5V/2.1A●DCジャック入力電圧:6V●DCジャック入力電流:2A●充電電流(1~4スロット):350mA●充電電流(5~6スロット):500mA●対応バッテリー:LiPo1セル(3.7V)専用●使用可能温度:0~50℃●重量:54g●サイズ:76×63×22.8mmアズワン品番67-6610-73
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-876/L-509/L-525/L-523倍率31~755×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)55ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野5.6×4.1~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-44フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)、ロングアーム(クランプ)倍率105~755作動距離(mm)105有効視野(mm)6.8×5.1~0.9×0.7取扱説明書(0.19MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。高倍率仕様(6倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-817/L-509/L-521/L-711/L-711-1倍率26~755×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)90ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野6.6×4.9~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-26フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-711/L-711-1/L-876/L-521/L-509倍率31~755×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)45ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野5.6×4.1~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-42フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)、ロングアーム(クランプ)倍率105~755作動距離(mm)90有効視野(mm)6.8×5.1~0.9×0.7取扱説明書(0.19MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。高倍率仕様(6倍)ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-817/L-509/L-523/L-525/L-711/L-711-1倍率26~755×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)90ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野6.6×4.9~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-29フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。高倍率仕様(6倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-817/L-509/L-521/L-703倍率26~755×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野6.6×4.9~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-27フレームレート最大30fps
レイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン NiteIzeレイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタンNiteIze
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
明るさにプラスの機能を備えた充電式ランタン、レイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン。充電式ランタンからさらにパワーアップした新シリーズ登場。広域を照らす最大500ルーメンを誇る充電式ランタン。白色と黄色灯を含む6段階のライトのモードが選択可能。USB出力ポートを搭載。予備バッテリ―用に乾電池カートリッジを内蔵。充電は付属のC端子ケーブルでチャージが可能。1m耐衝撃仕様。生活防水仕様(IPX4)。キャンプ・災害時など幅広い用途で使用できます。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、リチウムイオン電池、スチール、熱可塑性エラストマー質量(g)340寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×190×80保護等級IPX4使用電池単3電池×3本(※別売)充電時間(時間)6明るさ(Lm)ムーンライト:5、ロー:50、ミディアム:250、ハイ:500、ハイ(黄色灯):25、ゆらぎ(黄色灯):25連続点灯時間(時間)【充電式バッテリー+単3電池使用時】ムーンライト:400、ロー:159、ミディアム:49 1/2、ハイ:20 3/4、ハイ(黄色灯):123、ゆらぎ(黄色灯):180【充電式バッテリー使用時】ムーンライト:220、ロー:72、ミディアム:29、ハイ:10、ハイ(黄色灯):53、ゆらぎ(黄色灯):75 2/3
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-711/L-711-1/L-876/L-509/L-525/L-523倍率31~755×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)45ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野5.6×4.1~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-45フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。高倍率仕様(6倍)ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-817/L-509/L-525/L-523/L-718倍率26~755×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野6.6×4.9~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-31フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。高倍率仕様(6倍)ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-817/L-509/L-523/L-525/L-703/L-703-1倍率26~755×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野6.6×4.9~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-30フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-703/L-876/L-521/L-509倍率31~755×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)55ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野5.6×4.1~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-43フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-718/L-876/L-509/L-525/L-523倍率31~755×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)55ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野5.6×4.1~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-47フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-703/L-703-1/L-876/L-509/L-525/L-523倍率31~755×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)55ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野5.6×4.1~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-46フレームレート最大30fps
無停電電源装置 BN50T本体+無償保証5年分 omron(オムロン)無停電電源装置 BN50T本体+無償保証5年分omron(オムロン)
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
本体無償保証期間:5年、バッテリ無償交換サービス:5年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:500VA/450W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考交換用バッテリ:BNB75T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)140(W)×359(D)×167(H)mm消費電力(W)15W/50Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)本体重量:11kg/梱包重量:13Kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式ラインインタラクティブ方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)充電時間フル充電8時間、90%充電4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778、VCCI クラスAバックアップ時間8分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大500/450停電切替時間10msec.以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
Siemens シグナルモジュール SITOP用 アクセサリ 6EP1961-3BA10 SIEMENSSiemens シグナルモジュール SITOP用 アクセサリ 6EP1961-3BA10SIEMENS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:シグナルモジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。