カテゴリ
- 科学研究・開発用品(362)
- 測定用品(87)
- 厨房用品(57)
- カー用品(41)
- 店舗什器・備品(39)
- スプレー・オイル・グリス(30)
- 家電(22)
- 制御機器(18)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- 卓上消耗品(11)
- 日用品(9)
- 洗剤・除去剤(9)
- 医療(9)
- バイク純正部品(8)
- 梱包用品(8)
- 塗料(8)
- 学童・教育用品(8)
- 食品・飲料(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 防災用品(6)
- 救急・衛生(6)
- 作業服(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 清掃用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 洗車・清掃(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 農業機械(2)
- 建築金物(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- CAPTAIN STAG(12)
- DURAN(15)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(20)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(31)
- SIBATA(柴田科学)(19)
- SKC(環境測定)(79)
- Thermo Fisher Scientific(14)
- アズワン(24)
- エスコ(16)
- ケニス(12)
- コクゴ(12)
- サトーパーツ(18)
- サンプラテック(13)
- マクセル(17)
- 三商(29)
- 三宝(12)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(15)
- 槌屋ヤック(35)
- 瑞穂化成工業(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「5000ml」の検索結果

5000ml 計量カップ(ステンレス製)
エスコ¥6,380税込¥7,0181個当日出荷オイル等の計量にご使用下さい。仕様目盛付エスコ品番EA991KS-4材質ステンレス(18-8)容量(mL)5000質量(g)約652寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×185
アルコール除菌スプレー(ヒアルロン酸入り)5000ml
+LIFE(1件のレビュー)¥2,999税込¥3,2991個(5000mL)当日出荷【新キャップ対応】身の回り品の除菌に便利なスプレータイプ/除菌効果の高いエタノール62%配合/※全ての菌を除去するわけではありません。容量(L)5商品タイプ業務用効果除菌繰り返し・詰め替え対応
ビーカー PP製 取手付
(196件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。用途液体の小分けや混合などに材質PP種類手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き)
PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。耐熱温度(℃)140色透明(キャップオレンジ付)材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス色(フタ)オレンジJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)色(本体)クリア
PYREXメディウム遮光瓶(オレンジキャップ付き)
PYREX(パイレックス)(2件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から翌々日出荷硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐えられます。 遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ビーカー(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥16,980税込¥18,6781個(1個)当日出荷から6日以内出荷材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)入数(個)1
取手付PPビーカー
サンプラテック¥2,498税込¥2,7481個(1個)翌日出荷取手は手にフィットする形状で、注ぎやすく成型されています。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入で、どの位置からでも見やすく確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP 目盛付耐熱温度(℃)120
取手付PEビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥1,598税込¥1,7581個(1個)翌日出荷から5日以内出荷ポリエチレン製で堅牢です。注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。材質HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付使用温度範囲(℃)-40~85
エコノミーPP手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥1,498税込¥1,6481個(1個)翌日出荷耐薬品性に優れています。一体成形品のため、取手が外れません。オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP 目盛付使用温度範囲(℃)0~121
取手付TPX(R)ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥4,098税込¥4,5081個(1個)翌日出荷から5日以内出荷耐酸・耐アルカリ・耐衝撃性に優れています。170℃の耐熱性があり、オートクレーブ滅菌が可能です。材質PMP(TPX) 目盛付使用温度範囲(℃)-20~170
Fine手付きビーカーETFEコート
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷から4日以内出荷PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。種類手付ビーカー
ポリカーボネート瓶(細口)
アズワン¥4,554税込¥5,0091本翌々日出荷中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)タイプ細口
共通摺合せ試薬瓶
三商¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から6日以内出荷ブロー成形品で安定感のある形状です。耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せで、ころがりにくい八角形です。
ピペットマン セーフティーフィルター P5000/P10ML用
GILSON(ギルソン)¥5,489税込¥6,0381袋(100個)当日出荷P-5000及びP-10mL交換用の、セーフティーフィルターです。容量(mL)P-5000及びP-10交換用セーフティーフィルター
ジャンボジェル大容量解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル
セルパック¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷優れた防水性及び高い絶縁。耐熱性を有します。パワージェルと同様の目的で大容量ニーズに対応した製品です2。5。10リットルまでの3種類をラインアップ。解体可能で、再充填にも対応。硬化前は低粘度のため、隙間などへの注入に適する。自己消火性です。必要な分だけ使い、残りは保管。無駄のない施工環境を実現。長期保管可能(5年~10年)※保管環境によります。開封後6ヵ月使用可能適合ハロゲンフリー:YESその他納入品目:A液+B液色透明(経年で乳白色に変化)使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)25~125安全性無毒性可使時間(分)17(23℃)粘度(23℃)(Pa・s[P])1000m使用期間(年)保管条件:周囲0~40/510年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧12kV/mm
ケーブル入線用滑剤/イージーグライド
セルパック¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷イージーグライドは、ケーブル通線用の潤滑剤です。潤滑性に優れケーブルの引っ張りを容易にします。ケーブルシースを損傷から保護し、また無毒性、不燃性なので安全に作業できます。優れた潤滑特性による摩擦低減。非腐食性。水洗い洗浄可能。不燃性、無毒性材質水溶性ポリマー使用温度(℃)10~80
濃縮酸素 サンソクン
オカモト(6件のレビュー)¥839税込¥9231個(5000mL)当日出荷携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。 スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。純度(%)95使用可能回数50~60回(約2秒/回)松吉医科器械コード06-2960-00
吸引ろ過びん
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。用途ろ過、減圧ろ過材質ほうけい酸ガラス
ポリプロピレン手付ビーカー
サンプラテック(59件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー目盛あり
オイルジョッキ
古河薬品工業(115件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン目盛あり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイルジョッキ
(23件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷目盛付きのオイルジョッキです。3種類のサイズを取り揃えており用途に合わせてお使いいただけます。用途自動車オイル、工業用用オイルの交換に材質PE色乳白色目盛ありノズル長(mm)170危険物の類別非危険物
オイルジョッキ ロングノズル
(547件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1個当日出荷長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー材質ポリエチレンノズル長(mm)530危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5
エアーサンプリングポンプ AirChek Connect スターターキット
SKC(環境測定)¥229,800税込¥252,7801式4日以内出荷広範囲な流量設定が可能なサンプリングポンプです(5-5,000ml/min、ただし5-500mi/minは低流量アダプターが必要です)。UL、ATEX規格を取得しており堅牢な作りとなっておりますので個人サンプリングにも最適。Bluetoothに通信でモニタリング、遠隔操作(スタート、ストップ)が可能です。仕様流量範囲:0.005~5L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器、タイゴンチューブ0.9m、クリップ電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5.2動作時間40時間流量精度±5%
扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし)
瑞穂化成工業(23件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。用途液体の保存・保管、廃液回収 等仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
エアーサンプリングポンプ AirChek TOUCH スターターキット
SKC(環境測定)¥259,800税込¥285,7801式4日以内出荷広範囲な流量設定が可能なサンプリングポンプです(5-5,000ml/min、ただし5-500mi/minは低流量アダプターが必要です)。UL規格を取得しており堅牢な作りとなっておりますので個人サンプリングにも最適。連続サンプリングの他タイマーサンプリング、間欠サンプリング等のプログラミングを専用ソフトウェアで簡単に設定できます。仕様流量範囲:0.005~5L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器、タイゴンチューブ0.9m、クリップ電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.6動作時間20時間流量精度±5%
オイルジョッキ ロングノズル ふた付
(217件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。セット内容ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)材質ポリエチレン容量(L)5全高(mm)357寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357底径(Φmm)205危険物の類別非危険物
オイルジョッキ
瑞穂化成工業(308件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。用途液体の排出・保存・保管等仕様中栓付、先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)寸法L(mm)230目盛あり色(フタ)黒耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合ノズル口径D1(Φmm)18危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
広口瓶
瑞穂化成工業(58件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等耐熱温度(℃)80仕様中栓付材質(本体)ポリエチレン(PE)目盛なし色(フタ)白口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)白中栓あり
PP計量カップ
NIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。材質PP使用温度範囲(℃)0~121
PP手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。色透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー耐熱温度(℃)130
PE広口瓶
サンプラテック(24件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。色(フタ)白色(本体)白
手付きビーカー(目盛付き)
サンダイヤ(4件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。仕様本体のみ(蓋は別売)材質ステンレス(SUS304)種類手付ビーカー目盛あり
広口瓶(HDPE・目盛りなし)
アズワン(6件のレビュー)¥1,307税込¥1,4381個当日出荷その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)白材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
AZ混合計量タンク デラックス
AZ(エーゼット)(96件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。用途混合燃料などの混合に付属品ジャバラノズル危険物の類別非危険物
ふた付きポリジョッキ 5L
古河薬品工業(13件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。付属品専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ材質ポリエチレン容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357ノズル長(mm)200メモリーあり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
PE細口瓶
サンプラテック(44件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。材質(本体)ポリエチレン色(フタ)白口形状細口材質(フタ)ポリエチレン色(本体)白
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)
NIKKO(ニッコーハンセン)(37件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。使用温度範囲(℃)0~70形状丸型材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)白材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
...