カテゴリ

  • 制御機器(237)
  • 空調・照明・電設資材(200)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(169)
  • メカニカル部品(164)
  • 測定用品(90)
  • バイク純正部品(85)
  • パソコン/周辺機器(78)
  • 建材・エクステリア(45)
  • 機構部品(41)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • 農業機械(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 物流用品(15)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 作業工具(11)
  • テープ(10)
  • バイク部品(9)
  • 学童・教育用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 電動工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 溶接用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 空圧工具(4)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5000n」の検索結果

1,329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用V型 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用V型

    イマダ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-4750RoHS指令(10物質対応)対応
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用A型 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用A型

    イマダ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-4749RoHS指令(10物質対応)対応
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用平型 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用平型

    イマダ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-4747RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスチップ(G-5000N用) ケニス

    ガラスチップ(G-5000N用)

    ケニス
    5,198税込5,718
    1箱(8本)
    6日以内出荷
    ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
  • 専用アダプタ(G-5000N用) ケニス

    専用アダプタ(G-5000N用)

    ケニス
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
  • リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ RIGOL(リゴル)

    リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ

    RIGOL(リゴル)
    389,800税込428,780
    1台
    6日以内出荷
    ベクトル・ネットワーク・アナライザ機能(S11、S21)を標準サポート スイープ・スペクトラム・アナライザ及びリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能を標準サポート 周波数レンジ:9kHz~6.5GHz。 ウルトラリアル・テクノロジ 最高40MHz リアルタイム帯域幅(RTBW) 最小7.45μs 100% 信号補足確率(POI) 周波数マスク・トリガ 多様な表示モード 最小1Hz分解能帯域幅(RBW) 最小-165dBm表示平均ノイズ・レベル(DANL) 最小-108dBc / Hz位相ノイズ 拡張測定機能(AMK)(オプション) トラッキング・ジェネレータ EMIフィルタと準尖頭値検波器(RSA3000Nはオプション) インタフェース:USB、LAN、HDMI 10.1インチ マルチ・タッチ・ディスプレイ
    用途無線機などの点検、無線機の不調の原因を探る、アンテナなどを建てる調査質量(kg)4.95ノイズレベル位相ノイズ:-102dBc/Hzグリーン購入法適合周波数安定度0.5PPM(OCXOオプション0.005PPM)
  • 防獣くんソーラー5000N本器 ネクストアグリ

    防獣くんソーラー5000N本器

    ネクストアグリ
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    バッテリー一体型の内臓タイプ
    用途害獣対策寸法(m)2段張:約2500、3段張:約1650、4段張:約1250、5段張:約1000電線長さ(m)5000最大電圧(V)11000
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用小鉤 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用小鉤

    イマダ
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番838-4746RoHS指令(10物質対応)対応
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用接続ロッド イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用接続ロッド

    イマダ
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番838-4751RoHS指令(10物質対応)対応
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用専用ハンドル イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用専用ハンドル

    イマダ
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番838-4752RoHS指令(10物質対応)対応
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用円錐 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用円錐

    イマダ
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番838-4748RoHS指令(10物質対応)対応
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用専用取付ボルト イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用専用取付ボルト

    イマダ
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番838-4753RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防獣くんソーラー5000N 鹿用5反セット(周囲750m) ネクストアグリ

    防獣くんソーラー5000N 鹿用5反セット(周囲750m)

    ネクストアグリ
    329,800税込362,780
    1セット
    6日以内出荷
    1セットで5反(周囲約500m)5段張り・出入口1か所の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
    用途田畑、ゴルフ場などの鹿対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):8●FRP支柱延長セット5段張(セット):200電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
  • 防獣くんソーラー5000N 猪用5反セット(周囲750m) ネクストアグリ

    防獣くんソーラー5000N 猪用5反セット(周囲750m)

    ネクストアグリ
    149,800税込164,780
    1セット
    6日以内出荷
    1セットで5反(周囲約750m2段張り・出入口1か所)の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
    用途田畑、ゴルフ場などの猪対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●フック14mm(個):400●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●支柱14mm×90cm(本):200●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):3電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
  • 防獣くんソーラー5000N 鹿用3反セット(周囲500m) ネクストアグリ

    防獣くんソーラー5000N 鹿用3反セット(周囲500m)

    ネクストアグリ
    229,800税込252,780
    1セット
    6日以内出荷
    1セットで3反(周囲約500m)5段張り・出入口1か所の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
    用途田畑、ゴルフ場などの鹿対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):5●FRP支柱延長セット5段張(セット):125電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
  • 防獣くんソーラー5000N 猪用1反セット(周囲250m) ネクストアグリ

    防獣くんソーラー5000N 猪用1反セット(周囲250m)

    ネクストアグリ
    89,980税込98,978
    1セット
    6日以内出荷
    1セットで1反(周囲約250m2段張り・出入口1か所)の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
    用途田畑、ゴルフ場などの猪対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●フック14mm(個):150●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●支柱14mm×90cm(本):75●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):1電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
  • 防獣くんソーラー5000N 猪用3反セット(周囲500m) ネクストアグリ

    防獣くんソーラー5000N 猪用3反セット(周囲500m)

    ネクストアグリ
    119,800税込131,780
    1セット
    6日以内出荷
    1セットで3反(周囲約500m2段張り・出入口1か所)の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
    用途田畑、ゴルフ場などの猪対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●フック14mm(個):250●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●支柱14mm×90cm(本):125●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):2電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
  • 防獣くんソーラー5000N 鹿用1反セット(周囲250m) ネクストアグリ

    防獣くんソーラー5000N 鹿用1反セット(周囲250m)

    ネクストアグリ
    169,800税込186,780
    1セット
    6日以内出荷
    1セットで1反(周囲約250m)5段張り・出入口1か所の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
    用途田畑、ゴルフ場などの鹿対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):3●FRP支柱延長セット5段張(セット):75電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
  • GENERATOR,EM5000N ホンダ

    GENERATOR,EM5000N

    ホンダ
    779,800税込857,780
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
    用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    179税込197
    1巻
    当日出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定付きはかり SJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり SJシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
    用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)検定検定付表示7セグメントLCD、文字高25mm動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • のり残りがしにくい両面シート WAKI(和気産業)

    のり残りがしにくい両面シート

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    309税込340
    1袋(2枚)
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
    RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SHシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
  • 厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。
    用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様はく離紙付、再はく離可能材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.32ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) SMC

    クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~)

    SMC(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量
    使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) ケニス

    マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット)

    ケニス
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性フッ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。 薬品の気体を排出することでピペットの痛みを防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。 プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。
    仕様UV対応材質ノーズコーン:PP(UV吸着剤入)タイプType-Gチャンネル数1材質(Oリング)FKM/ETFEコーティング操作方法手動材質(ピストン)ETFE
  • アンチシーズNー5000 453.6g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アンチシーズNー5000 453.6g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    19,980税込21,978
    1個(454g)
    当日出荷
    純度の高いニッケルベースの焼付防止潤滑剤です。
    用途1315℃までの腐食性の強い環境。 第1、2、3種の原子力発電所、化学プラント、製薬、製紙プラントなど。仕様ペースト状トラスコ品番275-1411質量(g)600使用温度範囲-29~1315℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量453.6g危険物の性状非水溶性
  • ポリ角容器グレー ノズル付 アズワン

    ポリ角容器グレー ノズル付

    アズワン
    1,820税込2,002
    1個
    当日出荷
    遮光性に優れた片口タイプの扁平缶です。
    付属品内栓、キャップ、注ぎ口(ジャバラノズル)材質HDPEグレー容量(L)5サイズ(mm)235×145×195アズワン品番4-4176-01
  • 標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~) SMC

    標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)

    SMC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
  • 非接触ユーザータグ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    非接触ユーザータグ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    2,398税込2,638
    1枚
    3日以内出荷
    音声付非接触カードスイッチ ACS-112N、入退室管理システムACsmart シリーズ用の非接触ユーザータグです。ISO/IEC15693 規格(I-CODE)。旧品 NT-5000K より読取距離が若干伸びています
  • 真空用ドレンセパレータ AMJ シリーズ SMC

    真空用ドレンセパレータ AMJ シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどと いった場合に効果的です
  • ユニバーサルジョイント イマダ

    ユニバーサルジョイント

    イマダ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    サンプルの位置や形による偏荷重を防止するためのアタッチメントです。 フリージョイントの設計で、よりサンプルに密着することが可能です。 取付ネジに合わせてM6 対応のUJ6-1000N とM10 対応のUJ10-5000N をお選びいただけます。
    用途偏荷重防止アタッチメントRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製大型リヤカー 輪太郎 HARAX(ハラックス)

    アルミ製大型リヤカー 輪太郎

    HARAX(ハラックス)
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。
    用途重量物の運搬に。材質本体:アルミ合金長さ(mm)2700幅(mm)1260高さ(mm)710均等荷重(kg)350荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1500×900
  • 一般リミット D4A omron(オムロン)

    一般リミット D4A

    omron(オムロン)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から82日以内出荷
  • 【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  N5000 plus ROADSTONE(ロードストーン)

    【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) N5000 plus

    ROADSTONE(ロードストーン)
    39,980税込43,978
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。優れた快適性と耐久性を兼ね備えたプレミアムコンフォートタイヤ
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) N5000 plusタイヤサイズ225/55R18 98Hタイヤ幅(mm)225リム径(inch)18偏平率(%)55適合ボディタイプ乗用車
  • LEDフラットランプ Φ70 拡散タイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ Φ70 拡散タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    LEDの明るさを調節可能。LED照明器具の明るさフリータイプを100%~約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます
    幅(mm)Φ70質量(kg)0.21高さ(mm)68(回転用ツメを除く)口金GX53-1全光束(Lm)1140ランプの種類LEDフラットランプΦ70光源寿命40000時間クラス1000入数1台調光方式逆位相タイプ、ライコン対応(100%~1%調光可能)演色指数(Ra)83配光タイプ拡散タイプエコロジー商品省エネ
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • アルミ製大型リヤカー 輪太郎 合板パネル付 HARAX(ハラックス)

    アルミ製大型リヤカー 輪太郎 合板パネル付

    HARAX(ハラックス)
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。合板パネル付です。
    用途重量物の運搬に。長さ(mm)2700幅(mm)1260高さ(mm)710タイプ合板パネル付均等荷重(kg)350荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1480×880
  • M's ITピペット TypeG Gシリーズ ムロオカ産業

    M's ITピペット TypeG Gシリーズ

    ムロオカ産業
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    有機溶媒、酸、アルカリなどピペットチップで採取できる全ての製品に使用可能です。5000ul.10000ul用として、アセトン系の溶剤を御使用時は、シリコン製Oリングに交換して頂くと御使用頂けます。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。
    全長(cm)29質量(g)113材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/ETFE、ORING/FKM+ETFEーティング、FVMQ、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS全長(mm)290容量(μL)1000~5000アズワン品番63-4217-91
...