カテゴリ
- 電気材料(6)
- 事務用品(4)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト





【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(90枚×20冊)当日出荷から翌々日出荷形状短冊形シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×25
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(90枚×24パッド)当日出荷強粘着タイプのポスト・イット付箋です。プラスチックや樹脂製品など、今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。カラフルな混色セットです。仕様強粘着種別ふせん形状短冊シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×25商品構成アソート




【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm ネオンカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(90枚×20冊)当日出荷強粘着タイプのポスト・イットです。 プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドア。今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。もちろん、きれいにはがすことができます。用途ノートパソコン周りの情報整理に。 マジックで書いてダンボールの仕分けに。 キャビネットなどの中身表示に。寸法(縦×横)(mm)75×25
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×25mm 3M スリーエム
3M(スリーエム)¥2,898税込¥3,1881箱(20パッド×90枚)当日出荷ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。仕様強粘着形状短冊寸法(mm)75×25シリーズPost-it商品構成アソート
ハーフパンツ 兼用
住商モンブラン¥3,500税込¥3,8501枚3日以内出荷配色デザインが目を引く、男女兼用ハーフパンツ。スポーツウェアのような動きやすさとデザインが魅力の、M+アクティブシリーズです。色ネイビー織り方ダブルピケ素材ポリエステル100%性別男女兼用
トレーニングパンツ 兼用
住商モンブラン¥4,198税込¥4,6181枚3日以内出荷配色デザインが目を引く、男女兼用トレーニングパンツ。スポーツウェアのような動きやすさとデザインが魅力の、M+アクティブシリーズです。性別男女兼用
基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。50 コンタクトで電流定格 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:50●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5835アズワン品番65-7707-51
基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。スルーホール用途向けの角型ピンを備えています。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
端子ストリップ 12極 2mm 1列
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷。Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3485アズワン品番65-7633-33
端子ストリップ 50極 6.35mm 1列 1セット 4個入
SAMTEC¥8,698税込¥9,5681セット(4個)7日以内出荷Samtec 平方ポストヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。鉛フリーはんだ付けに対応しています仕様●入数:1チューブ(4個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:6.35mm●極数:50●行数:1●接続方向:横型●コード番号:226-3525アズワン品番65-7599-42
端子ストリップ 50極 2mm 1列 1セット 5個入
SAMTEC¥7,198税込¥7,9181セット(5個)7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3487アズワン品番65-7606-23
端子ストリップ 50極 2mm 1列
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3486アズワン品番65-7604-44
超小型基本スイッチ 形SS
Aratas(旧:omron)(50件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から55日以内出荷超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら