カテゴリ

  • 制御機器(2,033)
  • オフィス家具(1,503)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,427)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,373)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,323)
  • メカニカル部品(1,269)
  • 空調・電設資材(1,168)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,162)
  • 作業工具(1,157)
  • 厨房用品(935)
  • 保管用品(895)
  • 科学研究・開発用品(821)
  • 測定用品(761)
  • 店舗什器・備品(631)
  • 建築金物(618)
  • 清掃用品(545)
  • 配管・水廻り設備部材(536)
  • 機構部品(518)
  • 物流用品(452)
  • 建材・エクステリア(328)
  • 安全標識(317)
  • 電気材料(292)
  • パソコン/周辺機器(262)
  • 梱包用品(254)
  • 溶接用品(253)
  • 学童・教育用品(241)
  • 切削工具(231)
  • 卓上消耗品(207)
  • 医療(199)
  • バイク部品(191)
  • 塗装・養生・内装用品(189)
  • 家電(178)
  • 農業・園芸資材(173)
  • 農具(166)
  • 日用品(161)
  • 事務用品(157)
  • トラック用品・パーツ(145)
  • 安全用品(143)
  • 防災用品(142)
  • 住設機器(120)
  • 電動工具(120)
  • 自転車部品(112)
  • 自動車補修部品(109)
  • 照明(101)
  • テープ(100)
  • 船舶用品・漁業資材(100)
  • 研磨材(99)
  • ねじ・ボルト・釘(97)
  • 介護用品(97)
  • 測量用品(土木/建設)(79)
  • カー用品(77)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(74)
  • 作業服(71)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(67)
  • 防犯用品(64)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(57)
  • 農業機械(57)
  • はんだ関連・静電気対策用品(56)
  • トラック輸送・安全用品(55)
  • 鈑金・塗装(53)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(48)
  • 安全保護具(41)
  • 整備工具・収納(40)
  • 救急・衛生(39)
  • 洗車・清掃(34)
  • クリーンルーム用品(33)
  • ヘルスケア(28)
  • 縫製用品(27)
  • 接着剤・補修材(24)
  • スプレー・オイル・グリス(23)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
  • 安全靴・作業靴(22)
  • バッテリー・電装(18)
  • ガレージ機器・整備設備(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 空圧工具(14)
  • 塗料(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • タイヤ・足回り(12)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 完成車(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 手袋(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • マスク(1)

「500MM」の検索結果

24,194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VUパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6MPa
HIパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
119税込131
1本
当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
VPパイプ(圧力配管) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプ(圧力配管) 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
409税込450
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
500mm スチール直尺 エスコ500mm スチール直尺エスコ(2件のレビュー)
1,540税込1,694
1枚
当日出荷
上下ミリ表示、片面目盛。
目盛(mm)500寸法(幅W×厚さ)(mm)18×0.5最小目盛(mm)0.5・1エスコ品番EA720YA-50材質ステンレス、防錆処理
VPWパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPWパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
109税込120
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HTパイプ(耐熱タイプ) 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
319税込351
1本
当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5℃~90℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm TRUSCOステンレス鋼用TIG溶接棒 500mmTRUSCO
1,798税込1,978
1箱(100g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。
棒長(mm)500
エアダスタ 500mm パオックエアダスタ 500mmパオック(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約500最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)654×140×25本体質量(g)約180適合流体空気
[300-500mm]用 ストレッチ ラップホルダー エスコ[300-500mm]用 ストレッチ ラップホルダーエスコ(5件のレビュー)
9,240税込10,164
1個
当日出荷
荷くずれ防止用ラップフィルムを巻く時に使用して下さい。
適合(ラップサイズ)幅300/500mm芯、内径37.5・50・76mmエスコ品番EA944T-1材質アルミ繰り返し・詰め替え対応
ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応 モノタロウストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応モノタロウ(16件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
使いやすいグリップ付きの自立式ストレッチフィルムホルダーです。 2インチ・3インチの紙管サイズに対応しており、300mm・500mm幅のストレッチフィルムが使用可能です。 特許・意匠出願中。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。適合ストレッチフィルム/300mm・500mm幅材質質量(g)約800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×88×465~622適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ)取扱説明書(0.8MB)繰り返し・詰め替え対応
ホイール・タイヤ用ブラシ 500mm JET INOUE(ジェットイノウエ)ホイール・タイヤ用ブラシ 500mmJET INOUE(ジェットイノウエ)
699税込769
1個
当日出荷
大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。ホイールにも優しい毛先を採用したハンドタイプ。
用途清掃・お手入れ長さ(mm)500危険物の類別非危険物
スライダーボード300×500mm丸タイプ DAISANスライダーボード300×500mm丸タイプDAISAN
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)295材質POMトラスコ品番856-0402長さ(mm)492厚さ(mm)3.8質量(g)3152018年トラスコ掲載ページ8 1303
500mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ500mm 充電式ポールヘッジトリママキタ(6件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137刈込み幅(mm)500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
500mm 忍び返し(ステンレス製) エスコ500mm 忍び返し(ステンレス製)エスコ
6,070税込6,677特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA952BH-2
単品ローラ 軸付500mm型 TRUSCO単品ローラ 軸付500mm型TRUSCO(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
ローラー幅(mm)488シャフト540×Φ12mm付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管
軽量ノズル500mm WTB軽量ノズル500mmWTB
6,198税込6,818
1本
当日出荷
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8トラスコ品番359-9400質量(g)54
シャッターフック棒 500mm MK(丸喜金属本社)シャッターフック棒 500mmMK(丸喜金属本社)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
トラスコ品番154-3788材質鉄+樹脂全長(mm)500
500mm ピックアップハンド エスコ500mm ピックアップハンドエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
エスコ品番EA340XE-50
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 500mm RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 500mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 500mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
300- 500mm ブラケット(仮設足場用) エスコ300- 500mm ブラケット(仮設足場用)エスコ
7,470税込8,217
1個
当日出荷
材質炭素鋼エスコ品番EA948TB-6質量(kg)3.4使用長さ(mm)300~500
クロームSフック 500mm TRUSCOクロームSフック 500mmTRUSCO
499税込549
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2019材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)500寸法S(mm)38寸法D(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
ステンレスタイ 500mm オーム電機ステンレスタイ 500mmオーム電機
539税込593
1袋(5本)
3日以内出荷
強度や耐久性が必要な結束に
材質ステンレス長さ(mm)500幅(mm)7.9シルバー引張強度(kg)114結束径(Φmm)150入数5本
500mm チェーンロック(ダイアル式) エスコ500mm チェーンロック(ダイアル式)エスコ
2,270税込2,497
1個
当日出荷
ロックダイアル式仕様チェーンビニールカバー付、3桁ダイヤル式・番号設定可エスコ品番EA983TV-9A材質チェーン:スチール(SWRM)にクロームメッキ+ビニールカバー付、錠部分:亜鉛ダイカスト、ダイヤル部分:ABS樹脂チェーン長(mm)500チェーン線径(Φmm)2.5
サクションパイプ(メタル製)500mm YAMAZEN(山善)サクションパイプ(メタル製)500mmYAMAZEN(山善)
2,898税込3,188
1本
翌日出荷
サクションパイプ(メタル製) 500mmです。
500mm [目盛付]ビームトランメル エスコ500mm [目盛付]ビームトランメルエスコ
60,600税込66,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725KJ-22
シングルスライドレール500mm 日本アキュライドシングルスライドレール500mm日本アキュライド
3,698税込4,068
1セット(2本)
当日出荷
レール長さ(mm)500トラスコ品番831-4498ストローク(mm)381質量(kg)0.58種類スライド形段数2定格荷重(N)108(ペア)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
10x500mm [-]ドライバー エスコ10x500mm [-]ドライバーエスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PE-82種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
糸巻きカートリッジフィルター 500mmタイプ TRUSCO糸巻きカートリッジフィルター 500mmタイプTRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ろ過性能を高める特殊加工ポリエステル糸を使用しているため目詰まりしにくく経済的です。繊維の脱落や有機物の溶出が無く、耐薬品性に優れたフィルターです。コアは耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。
用途各種工業用水の清浄ろ過に。純水、超純水製造工程の1次ろ過に。塗料、塗液の循環ろ過、プール水、浴水の循環ろ過に。醸造用水、食品用水の清澄ろ過に。トラスコ品番114-8917材質ろ材:ポリエステル糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)500ろ過精度(μm)5最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 500mm RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 500mmRS PRO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 500mm特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG59同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする75 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG59ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. CCTV ビデオ ケーブルCable/ 衛星放送レシーバRoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-59
曲尺 500mm 鉄工用 SK11曲尺 500mm 鉄工用SK11
3,098税込3,408
1本
翌々日出荷
測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。角度が狂いにくい、厚手幅広タイプです。内側基準の測定に便利な、内側目盛付です。
用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。仕様厚手幅広材質ステンレスサイズ(mm)500
Sフック ステンレス製 500mm TRUSCOSフック ステンレス製 500mmTRUSCO
539税込593
1個
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2024材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)500寸法S(mm)38寸法D(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
床用アルミ台 500mm 大塚刷毛製造床用アルミ台 500mm大塚刷毛製造
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
”床用モップ ワカバ”で塗装作業を行う場合に使用します。 平滑性や均一性に優れた塗装仕上げに役立ちます。 マジック式のため着脱が簡単に行えます。
用途床用塗装(清掃)用具タイプマジック式寸法(縦×横)(mm)約95×490高さ(mm)約65質量(g)520RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
曲尺 500mm 建築用 SK11曲尺 500mm 建築用SK11
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。返し測定に便利な、同目同厚仕様です。
用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。仕様同目同厚材質ステンレスサイズ(mm)500
ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm) TAKEGAWA(武川)ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm)TAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。 放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。又、イグニッションコイル本体の形状及び配線はノーマルと同形状の為、取付けスペースもノーマルと同じです。 TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。
ブラックコード長さ(mm)500主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015~/C50-0200001~のC.D.I.点火/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)、XR50 Motard(AD14-1000001~)、XR100 Motard(HD13-1000001~)
カートリッジフィルター500mmタイプ 橋本クロスカートリッジフィルター500mmタイプ橋本クロス
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)500最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
飛沫防止三面ガード 500×400×500mm アーテック[学校教材・教育玩具]飛沫防止三面ガード 500×400×500mmアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
550税込605
1セット
当日出荷
組立簡単。0.5mm厚高透明度PET製。超軽量、対面での接客。オフィスでの会議・面接・対面での会話、学校や塾での面談・講習等に!お手入れや保管も楽々! アルコール洗剤での清拭可能。平たくたたんでコンパクトに保管。PET樹脂製だから割れにくい!
セット内容本体×1、ゴム紐付き材質PET寸法(mm)500×400×500包装形態PP袋入りアズワン品番64-5186-37材質(パネル)PET
500mm 引出しレール(底付用) エスコ500mm 引出しレール(底付用)エスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LK-15
500mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ500mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)エスコ
59,100税込65,010
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642TL-25
...