「500cc メジャーカップ」の検索結果
容量(mL)500
エスコ品番EA991KA-0.5
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
園芸等にも便利
重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質:メタクリル樹脂。液体(水・油など)500cc・小麦粉約250g・片栗粉約300g ・砂糖約300gが計れる便利な計量カップ。 目盛り白文字・黒文字の2色で印刷してあり、大変見易い設計。
容量(mL)500
最小目盛(mL)50
材質メタクリル樹脂
耐熱温度(℃)80
直径×高さ(mm)104×117
TKG品番9-0509-1201
TKG品番(2017)6-0456-1301
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
熱湯を注げる耐熱タイプ。
見やすく計量しやすい目盛りを採用。
材質(本体)AS
最小目盛(mL)10
色クリアー
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー
色透明
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)130
材質AS樹脂
最小目盛10cc
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125
材質ポリプロピレン(PP)
使いやすい楕円形状のメジャーカップ。
取りはずし不要な一体型のすべり止めラバー。
注ぎ口方向の目盛りは上から見やすい形状です。
最小目盛(mL)10
色レッド
材質(本体)AS樹脂
材質(ハンドル)シリコンゴム
鍋や容器の縁に掛けておくだけで、落ち切るまで待ち続けることなく作業の能率化が図れます。
内側からも目盛を確認できます。調理時の無駄な時間、手間を削減
材質AS樹脂
容量(mL)500
間口W×奥行D×高さH(mm)135×89×113
耐熱温度(℃)-20~90
TKG品番9-0510-0201
TKG品番(2017)6-0455-1701
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
材質ポリカーボネイト
容量(mL)500
最小目盛(mL)25
寸法(Φ×mm)100×140
耐熱温度(℃)130
耐冷温度(℃)-30
1個(1個)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
用途原料の計量等に
材質18-8ステンレス
耐熱温度(℃)-30~130
材質ポリカーボネイド
同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。
耐熱温度(℃)120
材質ポリプロピレン
材質ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)140
仕様洗浄機、電子レンジ対応
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
板厚(mm)0.7
材質ステンレス18-8(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
料理の際に。500ccまで計量が可能です。口付で、こぼしにくいです。
用途計量作業に
容量(mL)約500
仕様口付、内側に目盛表示
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
計量作業に。水に強い、ステンレス仕様です。口付です。見易い、目盛り表示付です。
用途計量作業に
仕様内側の両サイドに目盛表示
タイプ口付
50、75、90、100、125、150、175、200ccの目盛り付。
寸法(mm)上部:約140、底部:約66
メジャーカップの両側で計量の種類が違います。砂糖、米、小麦粉、水(各カップで種類が異なります)。小麦粉を計れる。スタッキングできる。ポリカーボネイト樹脂の性質上アルカリ系の洗剤を使用すると製品が割れるおそれがあります。印刷してある目盛も消える場合がありますので、洗浄の際は中性洗剤をおすすめします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
小麦粉・砂糖・さけ・みりん・ミルクのカロリーもわかる計量カップ。カロリーが気になる方におすすめ。少しずつそそぎやすい口付。※表示容量はめやすとしてご使用下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
耐熱温度:-30℃~130℃
最小目盛(mL)50
電子レンジ×
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
持ち手あり
仕様オートクレーブ可能
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
持ち手あり
種類手付ビーカー
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり