カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3,520)
  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(26)
  • Panasonic(パナソニック)(1,365)
  • BIGM(丸山製作所)(816)
  • 十川ゴム(120)
  • コガネイ(101)
  • RS PRO(87)
  • エスコ(86)
  • ENDO(遠藤照明)(53)
  • TRUSCO(49)
  • ツカサ電工(36)
  • SecuSTATION(34)
  • パナソニックコネクト(32)
  • ELPA(31)
  • 東和制電工業(TOWA)(28)
  • DAIKO(大光電機)(25)
  • OSRAM(オスラム)(23)
  • ODELIC(オーデリック)(22)
  • BEST(ベスト)[金物](21)
  • RG(レーシングギア)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500k」の検索結果

関連キーワード
3,532件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機

    インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機(77件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
    周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
  • ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機

    ユニバーサルモデルQCPU

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥479,800税込¥527,780
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    制御方式ストアードプログラム繰返し演算ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット

    三菱電機
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット種別高速カウンタユニット
  • アナログ出力アダプタ 三菱電機

    アナログ出力アダプタ

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    適合FX3G(GX3G-CNV-ADPが要)、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.20から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC-32MT-LT(-2)への接続には、機能拡張ボードが必要)電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 150mA/DC24V(端子より外部給電)アナログ出力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)分解能電圧出力/2.5mV(10V/4000)電流出力/4μA(16mA/4000)絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)変換速度FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)総合精度[電圧出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール10Vに対して±0.5%(±50mV)周囲温度0~55℃フルスケール10Vに対して±1.0%(±100mV) 外部負荷抵抗(Rs)が5kΩ未満の場合は、下記計算分(1%あたり100mV)が増加します。(47×100)/(Rs+47)-0.9 (%)[電流出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール16mAに対して±0.5%(±80μA) 周囲温度0~55℃フルスケール16mAに対して±1.0%(±160μA)有効デジタル入力12bitバイナリアナログ入力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)
  • アナログ出力ボード 三菱電機

    アナログ出力ボード

    三菱電機
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    チャンネル数(出力)1アナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗2kΩ~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)分解能(電圧出力)2.5mV(10V/4000)、(電流出力)8μA(16mA/2000)絶縁方式非絶縁変換時間(μs)60(データの更新は毎演算周期)出力特性出力特性は調整できません。適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサデジタル入力(電圧出力)12bitバイナリ、(電流出力)11bitバイナリ
  • MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ 三菱電機

    MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    分解能12bitバイナリのアナログ入出力アダプタです。 アナログ入力2チャンネルとアナログ出力1チャンネルをもつ入出力混合のアダプタです。 2チャンネルの電圧入力(DC0~10V)、または電流入力(DC4~20mA)が可能です。 1チャンネルの電圧出力(DC0~10V)、または電流出力(DC4~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに、電圧入力または電流入力を指定できます。
    チャンネル数(入力)2チャンネル、(出力)1チャンネルアナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗5k~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)デジタル出力12bitバイナリ入力特性各チャンネルごとに、入力モード(電圧/電流入力)が設定できます。出力特性出力モード(電圧/電流出力)が設定できます。アナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)デジタル入力12bitバイナリ
  • 高速カウンタユニット 三菱電機

    高速カウンタユニット

    三菱電機
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    欠品中
    測定項目パルス幅(ON幅/OFF幅/立上り~立上がり/立下り~立下り)チャンネル数2チャンネル外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110配線方式40ピンコネクタ外部入力プリセット、ファンクションスタート、ディジタルフィルタ適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)計数範囲32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647)測定点数(点)1/チャンネル入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)カウント入力信号1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力測定分解能(ns)100
  • アナログ出力ブロック 三菱電機

    アナログ出力ブロック

    三菱電機
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    欠品中
    分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧)、15bitバイナリ(電流)の高精度のアナログ出力ブロックです。 4チャンネルの電圧出力(DC-10V~+10V)または、電流出力(DC0mA~20mA,DC4mA~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに電圧または電流出力指定が可能です。 BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4~5倍速くなりました。 テーブル出力機能や上下限値機能などの多彩な機能を搭載しました。
    適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です)電源DC5V/120mA(シーケンサ内部給電)、DC24V±10%/160mA/DC24V(外部給電)適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数4(出力)分解能電圧出力:0.32mV(20V×1/64000)、電流出力:0.63μA(20mA×1/32000)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁、駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)入出力点数8点変換速度1ms(使用チャンネル数は無関係です)アナログ出力範囲電圧出力:DC-10~10V(外部負荷1k~1MΩ)、電流出力:DC0~20mA/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)総合精度電圧出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20Vに対し、±0.3%(±60mV)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20Vに対し、±0.5%(±100mV)、電流出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20mAに対し、±0.3%(±60μA)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20mAに対し、±0.5%(±100μA)有効デジタル入力電圧出力:15bitバイナリ+符号1bit、電流出力:15bitバイナリ
  • MELSEC iQ Rシリーズ ディジタル アナログ変換ユニット 三菱電機

    MELSEC iQ Rシリーズ ディジタル アナログ変換ユニット

    三菱電機
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.19消費電流(A)0.16(DC5V内部)絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、出力チャンネル間:非絶縁、外部供給電源とアナログ出力間:トランス絶縁外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上接続端子18点端子台短絡保護[出力]あり入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms、外部供給電源とアナログ出力間:AC500rms
  • LED一体型建築化照明器具 三菱電機

    LED一体型建築化照明器具

    三菱電機
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    L1200タイプ 本体黒色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。昼白色(5000K)
    定格固定出力(段調光機能付)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)30.2平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.9(100V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色(5000K)定格光束(Lm)4800
  • LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス ライトユニット 三菱電機

    LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス ライトユニット

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1組
    当日出荷
    ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
    材質アルミ、ポリカーボネート樹脂、LED内蔵・電源ユニット内蔵質量(kg)1.1電流(A)200V時:0.173定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5色温度(K)5000~3000光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当調光率(%)5~100(信号制御エコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス 三菱電機

    LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス

    三菱電機
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1組
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
    仕様断熱材施工:不可定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000~3000使用可能温度範囲5~35℃光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当演色指数(Ra)83調光率(%)5~100(信号制御取付可能天井厚(mm)5~25ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / コンクリート住宅用ウェザーカバー 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / コンクリート住宅用ウェザーカバー

    三菱電機
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    欠品中
    VL-130K・130EK・150KP用。取付穴寸法:タテ265×ヨコ505。壁厚70~300mmまで
    用途コンクリート住宅用質量(kg)10.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×528×460
  • ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / 防火ダンパー付ウェザーカバー 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / 防火ダンパー付ウェザーカバー

    三菱電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    VL-130K・130EK・150KP用。取付穴寸法:タテ265×ヨコ505。壁厚70~300mmまで。温度ヒューズ作動試験:第44897号。漏煙試験:第44898号
    質量(kg)11.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×528×460
  • 固定集光 直付黒板灯 三菱電機

    固定集光 直付黒板灯

    三菱電機
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    14日以内出荷
    まぶしさを抑え、目にやさしい遮光角に設計。 黒板の見やすさに配慮したMyシリーズの黒板灯です。 直付形 学校用 黒板灯 高出力タイプ 集光性と拡散性を備えたカバー構造 黒板の照度基準推奨値500lxを確保 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:172.3 (200V時)光束(Lm)器具:9480光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定集光ユニット埋込黒板灯 三菱電機

    固定集光ユニット埋込黒板灯

    三菱電機
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    14日以内出荷
    まぶしさを抑え、目にやさしい遮光角に設計。 黒板の見やすさに配慮したMyシリーズの黒板灯です。 埋込形 220幅 学校用 黒板灯 高出力タイプ 集光性と拡散性を備えたカバー構造 黒板の照度基準推奨値500lxを確保 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:168.0 (200V時)光束(Lm)器具:9240光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定集光 直付黒板灯 三菱電機

    固定集光 直付黒板灯

    三菱電機
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    14日以内出荷
    まぶしさを抑え、目にやさしい遮光角に設計。 黒板の見やすさに配慮したMyシリーズの黒板灯です。 直付形 学校用 黒板灯 段調光機能付固定出力形 集光性と拡散性を備えたカバー構造 黒板の照度基準推奨値500lxを確保 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定集光 埋込黒板灯 三菱電機

    固定集光 埋込黒板灯

    三菱電機
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    14日以内出荷
    まぶしさを抑え、目にやさしい遮光角に設計。 黒板の見やすさに配慮したMyシリーズの黒板灯です。 埋込形 220幅 学校用 黒板灯 段調光機能付固定出力形 集光性と拡散性を備えたカバー構造 黒板の照度基準推奨値500lxを確保 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニット集光直付黒板灯 三菱電機

    固定ユニット集光直付黒板灯

    三菱電機
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    14日以内出荷
    光を効率よく照射し,黒板全体を均一に照らすLED黒板灯。 ライトユニット部の照射角度は55°60°65°の3段階で調節可能。 段調光機能付固定出力形 光源部が直接目にはいらないよう配慮した器具設計 黒板照度基準推奨値500lxを確保 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定 直付黒板灯 三菱電機

    LED固定 直付黒板灯

    三菱電機
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    14日以内出荷
    光を効率よく照射し,黒板全体を均一に照らす黒板灯。 ライトユニット部の照射角度は55°60°65°の3段階で調節が可能。 光源が直接目にはいらないよう配慮した器具設計 黒板照度基準推奨値500lxを確保 固定出力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)46.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:103.8 (200V時)光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LED高天井RG広角配光 三菱電機

    LED高天井RG広角配光

    三菱電機
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    14日以内出荷
    ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。 段調光機能付固定出力形 広角配光(130°) 光源寿命お知らせ機能搭載 市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット高演色埋込連終端 三菱電機

    固定ユニット高演色埋込連終端

    三菱電機
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    14日以内出荷
    連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 終端用 Ra(平均演色評価数)95 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
  • 固定ユニット高演色埋込連先端 三菱電機

    固定ユニット高演色埋込連先端

    三菱電機
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    14日以内出荷
    連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)95 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
  • 省電力固定埋込220幅連中間 三菱電機

    省電力固定埋込220幅連中間

    三菱電機
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    14日以内出荷
    Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用。 中間用 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定埋込100幅連先端 三菱電機

    省電力固定埋込100幅連先端

    三菱電機
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    14日以内出荷
    連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定埋込100幅連先端 三菱電機

    省電力固定埋込100幅連先端

    三菱電機
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    14日以内出荷
    連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 固定高演色埋込220幅連中間 三菱電機

    固定高演色埋込220幅連中間

    三菱電機
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    14日以内出荷
    Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用。 中間用 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ Ra(平均演色評価数)95 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • 固定高演色埋込220幅連終端 三菱電機

    固定高演色埋込220幅連終端

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 終端用 Ra(平均演色評価数)95 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:98.2 (200V時)光束(Lm)器具:3280光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
  • 固定高演色埋込220幅連先端 三菱電機

    固定高演色埋込220幅連先端

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)95 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:98.2 (200V時)光束(Lm)器具:3280光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
  • 固定ユニット埋込220連終端 三菱電機

    固定ユニット埋込220連終端

    三菱電機
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    14日以内出荷
    Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用。 終端用 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.1 (200V時)光束(Lm)器具:3540光色温白色 (3500K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット埋込220連終端 三菱電機

    固定ユニット埋込220連終端

    三菱電機
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    14日以内出荷
    Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用。 終端用 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.3 (200V時)光束(Lm)器具:3720光色昼光色 (6500K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット埋込220連中間 三菱電機

    固定ユニット埋込220連中間

    三菱電機
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    14日以内出荷
    Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用。 中間用 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.3 (200V時)光束(Lm)器具:3720光色昼光色 (6500K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット埋込220連先端 三菱電機

    固定ユニット埋込220連先端

    三菱電機
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    14日以内出荷
    Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 先端用。 先端用 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.3 (200V時)光束(Lm)器具:3720光色昼光色 (6500K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット埋込100連終端 三菱電機

    固定ユニット埋込100連終端

    三菱電機
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    14日以内出荷
    連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 終端用 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.5 (200V時)光束(Lm)器具:3400光色温白色 (3500K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット埋込100連終端 三菱電機

    固定ユニット埋込100連終端

    三菱電機
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    14日以内出荷
    連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 中間用 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.5 (200V時)光束(Lm)器具:3400光色温白色 (3500K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット高演色埋込連終端 三菱電機

    固定ユニット高演色埋込連終端

    三菱電機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    14日以内出荷
    Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用。 終端用 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ Ra(平均演色評価数)95 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • 固定ユニット高演色埋込連先端 三菱電機

    固定ユニット高演色埋込連先端

    三菱電機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    14日以内出荷
    Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 先端用。 先端用 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ Ra(平均演色評価数)95 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • 固定ユニット高演色埋込連終端 三菱電機

    固定ユニット高演色埋込連終端

    三菱電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    14日以内出荷
    連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 終端用 Ra(平均演色評価数)95 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • 固定ユニット高演色埋込連中間 三菱電機

    固定ユニット高演色埋込連中間

    三菱電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    14日以内出荷
    連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 中間用 Ra(平均演色評価数)95 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
...