カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(742)
  • 溶接用品(195)
  • 科学研究・開発用品(142)
  • 物流用品(90)
  • オフィス家具(88)
  • 作業工具(62)
  • 測定用品(56)
  • 建築金物(49)
  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • 鈑金・塗装(43)
  • メカニカル部品(41)
  • 家電(28)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 機構部品(22)
  • 建材・エクステリア(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 学童・教育用品(21)
  • 安全用品(17)
  • 厨房用品(16)
  • 防災用品(16)
  • 電動工具(14)
  • 制御機器(12)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 医療(12)
  • 電気材料(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 測定関連サービス(8)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 切削工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 介護用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 完成車(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500mm 棒」の検索結果

1,924件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス丸棒 泰豊トレーディング

    ステンレス丸棒

    泰豊トレーディング(3件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
    用途工作やDIYなどに材質SUS303
  • タングステン棒 W-シリーズ アズワン

    タングステン棒 W-シリーズ

    アズワン
    ¥456,000税込¥501,600
    1個
    6日以内出荷
    最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
    仕様●サイズ(mm):Φ45.0×50●寸法公差(mm):±0.5×±1.0●純度:W≧99.96%●Φ25.0mm以下研磨品、Φ30.0mm以上鍛造品アズワン品番67-2986-68
  • アース棒 7Φ 丸信電業

    アース棒 7Φ

    丸信電業(15件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷
    銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
    材質銅メッキ規格D種工法単一式
  • 撹拌棒(SUS304製) アズワン

    撹拌棒(SUS304製)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,940税込¥2,134
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)直径(Φmm)8
  • 純タングステン 丸棒 ノーブランド

    純タングステン 丸棒

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    3日以内出荷
    長さ(mm)500形状丸棒切断方法ワイヤーカット切断公差0~+2.0mm
  • タングステン棒 アズワン

    タングステン棒

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,550~税込¥5,005~
    1個
    当日出荷
    最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
    材質W(タングステン)長さ(mm)500
  • 16mm/500mm    鉄筋ベンダー(45°) エスコ

    16mm/500mm 鉄筋ベンダー(45°)

    エスコ
    ¥3,960税込¥4,356
    1個
    翌日出荷
    用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に材質工業用特殊鋼材寸法(mm)16×500質量(g)1270
  • ステンレス丸棒 泰豊トレーディング

    ステンレス丸棒

    泰豊トレーディング(6件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
    材質SUS304長さ(mm)1000
  • ロッド棒 中西産業

    ロッド棒

    中西産業(4件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    材質鉄
  • 撹拌棒 アズワン

    撹拌棒

    アズワン
    ¥3,564~税込¥3,920~
    1本
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)500管径(Φmm)8
  • ステンレス丸棒 光モール

    ステンレス丸棒

    光モール(6件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニポインター クローム 開明

    ミニポインター クローム

    開明(2件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷
    伸縮範囲(mm)125~620
  • RS Pro 真鍮製ロッド(丸棒), 500mm x 3.18mm RS PRO

    RS Pro 真鍮製ロッド(丸棒), 500mm x 3.18mm

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様フォーム = ロッド長さ = 500mmロッド径 = 3.18mm許容誤差 - 長さ = ± 2mm材質グレード = CZ121/CW614NBS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひのき棒 50本組 08シリーズ アズワン

    ひのき棒 50本組 08シリーズ

    アズワン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(50本組)
    当日出荷から6日以内出荷
    引張り強さ、弾力性、粘り強さなどの優れた特性を持っています。 加工がしやすいので、建築模型などの立体構成用素材に適しています。
    材質ひのき長さ(mm)900
  • 金属棒 ケニス

    金属棒

    ケニス
    ¥899~税込¥989~
    1セット(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    直径×長さL(Φmm×mm)5×300入数5本
  • 純モリブデン 丸棒 ノーブランド

    純モリブデン 丸棒

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    3日以内出荷
    長さ(mm)500形状丸棒切断方法ワイヤーカット切断公差0~+2.0mm
  • 指示棒 コクヨ

    指示棒

    コクヨ(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    機能的に伸縮自在 セミナー・会議・授業での説明などに便利です。
  • メッキアース棒 日動電工

    メッキアース棒

    日動電工(5件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本ほか
    当日出荷
    高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-350 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-350

    ニツコー熔材工業
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(5kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    BKR-350は硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。 ソルバイト組織を示し靭性にすぐれていますので、金属間摩耗や中衝撃摩耗に適します。また、機械加工が可能で、機械加工後の焼入れも可能です。
    用途各種車輪、シャフト、ギヤー、鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの肉盛。色棒端/赤JIS規格Z3251 DF2A-350-R被覆高酸化チタン系
  • 鉄丸棒 泰豊トレーディング

    鉄丸棒

    泰豊トレーディング(19件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
    用途工作やDIYなどに材質鉄
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm TRUSCO

    ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm

    TRUSCO
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(100g)ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。
    棒長(mm)500
  • シャッターフック棒 500mm MK(丸喜金属本社)

    シャッターフック棒 500mm

    MK(丸喜金属本社)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番154-3788材質鉄+樹脂全長(mm)500
  • T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mm エイト

    T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mm

    エイト
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷
    首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに最適です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
    材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型全長(mm)500先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル 首下500mm 単品 エイト

    T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル 首下500mm 単品

    エイト(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに威力を発揮します。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20度)で特に効果を発揮します。
    用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ハンガー付形状T型全長(mm)500先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • Φ23.8x500mm 硬質PVC丸棒 エスコ
    ブラック
    ブルー
    レッド

    Φ23.8x500mm 硬質PVC丸棒

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質硬質PVC
  • 家具転倒防止ポール 平安伸銅工業

    家具転倒防止ポール

    平安伸銅工業(5件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット(2本)
    当日出荷
    工具不要で簡単取り付け
    用途家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震などによるリスクを軽減する防災用品です。種別転倒防止ポール材質パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂、パッド:EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ耐荷重(kg)200
  • 家具転倒防止伸縮棒 アイリスオーヤマ

    家具転倒防止伸縮棒

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(2本)
    当日出荷
    【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。 書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。 突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。 公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。 設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。 また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
    用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。種別家具転倒防止伸縮棒
  • 軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(29件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(5kg)
    当日出荷
    軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
    用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル透明角棒 光

    アクリル透明角棒

    光(7件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    模型制作に使いやすいアクリル棒です 模型素材・アクリル板接着剤の補強材 アクリル板加工のための補助材料です
  • 溶接棒 JKW(JFE溶接棒)

    溶接棒

    JKW(JFE溶接棒)(24件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1パック(5kg)ほか
    当日出荷
    アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
    用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。仕様神鋼 ZERODE-44相当品タイプ軟鋼用JIS規格Z3211E4303被覆系ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]

    丸棒

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    ¥146~税込¥161~
    1個ほか
    当日出荷
    旗棒や工作の芯材に使える木製丸棒。Φ8×450mm(5本組)・Φ12×750mm(大旗サイズ)・Φ12×1000mm(特大旗サイズ)から選べます。
    用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
  • アーク溶接棒 軟鋼用 モノタロウ

    アーク溶接棒 軟鋼用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(5kg)
    当日出荷
    ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
    用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接被覆系ライムチタニヤ系
  • LED誘導棒 アーテック[学校教材・教育玩具]

    LED誘導棒

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    ¥646税込¥711
    1個
    当日出荷
    明るく鮮やかな発光の誘導棒点灯、点滅の切り替え可能。点灯、点滅の切り替え可能。材質:PVC。サイズ:45×45×520mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質PVC長さ(mm)520寸法(mm)45×45×520使用電池単1電池2本(別売)
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(83件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷
    溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
    用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013該当
  • Φ10x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコ

    Φ10x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥670税込¥737
    1本
    当日出荷
    材質UHMW全長(mm)500径(mm)10
  • Φ 9.0x500mm 硬質PVC丸棒(黒) エスコ

    Φ 9.0x500mm 硬質PVC丸棒(黒)

    エスコ
    ¥655税込¥721
    1本
    当日出荷
    材質硬質PVC全長(mm)500径(mm)9
  • 25x500mm MCナイロン丸棒 エスコ

    25x500mm MCナイロン丸棒

    エスコ
    ¥4,820税込¥5,302
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NA-25
  • 95x500mm MCナイロン丸棒 エスコ

    95x500mm MCナイロン丸棒

    エスコ
    ¥20,100税込¥22,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NA-95
  • 90x500mm MCナイロン丸棒 エスコ

    90x500mm MCナイロン丸棒

    エスコ
    ¥19,600税込¥21,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NA-90
  • 50x500mm MCナイロン丸棒 エスコ

    50x500mm MCナイロン丸棒

    エスコ
    ¥6,900税込¥7,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NA-50