カテゴリ

  • 自動車純正部品(252)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
  • 制御機器(58)
  • 農業機械(58)
  • 電気材料(30)
  • 自転車部品(29)
  • バイク部品(24)
  • 切削工具(24)
  • 自動車補修部品(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • メカニカル部品(11)
  • 測定用品(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 安全用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 住設機器(6)
  • 事務用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「501-t」の検索結果

736件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いつものラベル 宛名・タイトル用 PLUS(プラス)[文具]いつものラベル 宛名・タイトル用PLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(100シート)
当日出荷から4日以内出荷
いろいろなプリンター対応の定番マルチラベル。 用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。 紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。 各種封筒への宛名やファイル・ノートのタイトルなど、多用途に使えるラベルです。 製品のPOPラベルや価格とバーコードラベル、材料・内容表示などにもお使いいただけます。 プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。 台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。 環境に配慮したFSC認証紙。 ※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。 モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
紙厚(μm)総厚:124(0.124mm)外形寸法(mm)297×210紙質普通紙坪量(g/m2)70シートサイズA4適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
はんだこてRED用こて先 HAKKO(白光)はんだこてRED用こて先HAKKO(白光)(31件のレビュー)
209税込230
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
質量(g)20
バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ工進(10件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。全揚程(m)4.0接続口径(Φmm)15
液晶保護フィルム Sharp PN-HW501T 50インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Sharp PN-HW501T 50インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種シャープ PN-HW501Tサイズ50インチ取付方式シリコン吸着反射防止ブルーライトカット
プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ モノタロウプラグレンチ T型 フレキシブルタイプモノタロウ(176件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)230
数字ステッカー 透明 TRUSCO数字ステッカー 透明TRUSCO(12件のレビュー)
189税込208
1セット(3枚)
当日出荷
屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
透明仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)取付方式ステッカー
SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)SUS316締付継手ストレートPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水、その他最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R材質SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ オリエンタルモーターユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
レーザーラベル PLUS(プラス)[文具]レーザーラベルPLUS(プラス)[文具]
4,798税込5,278
1パック(100シート)
当日出荷から5日以内出荷
トナーの定着性が良く、プリンター内の高熱にもトラブルを起こしにくい専用ラベル。DMの宛名ラベルや小包、ファイルや収納什器の分類ラベル、容器やパッケージの表示、オリジナルシールまで多用途に使えます。カラーレーザーにも対応します。スムーズな給紙と安定した走行性を実現しています。水性ペンの使用も可能。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。はく離紙(台紙)がリサイクルできるよう、樹脂ラミネート加工をしていません。ノーカットは、台紙裏面に5mmの方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です。ノーカットは、ラベルを台紙からはがしやすいよう、スリットが縦に、2箇所入っています。※毎分12枚以下のプリンターに対応しております。※レーザープリンタでもお使いいただけます。※インクジェットプリンタではお使いいただけません。
厚さ(μm)総厚:128(0.128mm)、ラベル厚:69(0.069mm)シートサイズ(mm)297×210白色度(%)91.2坪量(g/m2)69ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタレーザープリンター
SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ)SUS316締付継手エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から14日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水、その他最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類Rタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ビームセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類アンプ内蔵型曲げ半径(mm)R2
(91501)クリップ ホンダ(91501)クリップホンダ(20件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
アクリルプレート(サインプレート用) 光アクリルプレート(サインプレート用)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
アクリル製、4辺面取りタイプの無地プレートです 標示用プレート テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル仕様テープ付
セーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネート規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)レンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
アンプ内蔵型 光電センサ EQシリーズ Panasonic(パナソニック)アンプ内蔵型 光電センサ EQシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
Gigaポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 PLANET TechnologyGigaポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源PLANET Technology
12,980税込14,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
1000BASE-Tのポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
(21501)ラジエター ホース ニッサン(21501)ラジエター ホースニッサン(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から14日以内出荷
インデックスホルダー KaTaSu カタスふせん コクヨインデックスホルダー KaTaSu カタスふせんコクヨ(1件のレビュー)
679税込747
1冊(10枚)
当日出荷
市販のふせんでカンタンに見出しに! カバー付きなので、ふせんが傷まず落ちにくい! 市販のふせんでカンタン見出し ふせんにタイトルを書き、そのままカンタンに見出しにできます。 ふせんカバー付き ふせんが落ちにくく、はがれにくい仕様です。
サイズA4透明厚さ(μm)180仕切りあり材質(表紙)R-PPインデックスあり
ガードテープ(危険区域表示) 日本緑十字社ガードテープ(危険区域表示)日本緑十字社
41,980税込46,178
1巻
当日出荷
表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
用途屋内用。 室内床の区域表示。 案内路表示、危険表示。仕様切断にはカッターが必要引張強度147N/10mm粘着力19.1N/25mm
高輝度蓄光テープ ある・ふら エルティーアイ高輝度蓄光テープ ある・ふらエルティーアイ(2件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 突然の停電や夜間など、「暗い時に、何か目印が必要だ」と思われる場所や身の回り品にお使いください。 裏紙をめくって貼るだけの簡単施工!お好きな長さや形に切っても使えます。
用途電気のスイッチ、階段、手すり、携帯電話、懐中電灯など急な停電時必要なものに材質表面:PETフィルム
鉄 アームストッパー APLUS(クマモト)鉄 アームストッパーAPLUS(クマモト)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)SPCC
チタンコーティングカウンターシンク ノガチタンコーティングカウンターシンクノガ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。
用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
100Base-TX 産業用スイッチングハブ DC外部電源 PLANET Technology100Base-TX 産業用スイッチングハブ DC外部電源PLANET Technology
8,898税込9,788
1台
当日出荷から3日以内出荷
100BASE-TX ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
電源DC12~48V、AC24V材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
回路 オリエンタルモーター回路オリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様回路
電源分配ハーネス NAVC(ナビック)電源分配ハーネスNAVC(ナビック)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
トヨタ車(10P)の純正配線から電源を取り出すことができます
用途トヨタ車(10P)の電源取り出し時に使用メーカートヨタピン数(ピン)10Pタイプ10Pハーネス再生紙使用マーク適合
ファイリングホルダー1山見出し コクヨファイリングホルダー1山見出しコクヨ
799税込879
1パック(10枚)
翌日出荷
タイトルエリアは、油性マーカーのほかに、ボールペンや鉛筆でも記入できるよう特殊加工を施しました。 使用頻度の高い1山タイプのみの10枚パックです。 本体に再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。
サイズA4材質表紙/R-PP厚さ(μm)200縦(mm)307横(mm)235紙質再生材配合率/表紙:R-PP40%グリーン購入法適合
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS新明和工業
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ SIEMENSSiemens セーフティ ディスコネクトスイッチSIEMENS(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690保護等級IP65保存温度(℃)-25~55電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプfixed mounting動作電圧(V)690ac動作周波数(Hz)50~60電気フェーズ3
(30501)スリーブ ニッサン(30501)スリーブニッサン(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
(82501)リレー スバル(82501)リレースバル(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
T 3524 501 AMPHENOLT 3524 501AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T 3424 501 AMPHENOLT 3424 501AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルフォトスタンド5000 フジカラーメタルフォトスタンド5000フジカラー
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
写真が引き立つシンプルデザインのメタルフレームです。背面はベロア生地を使用し、高級感のある仕立てです。
用途展示、掲示、陳列など
(8250)リレー スバル(8250)リレースバル(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CR 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CR新明和工業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
SUS316締付継手 ティー PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 ティーPISCO(ピスコ)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気、水、その他接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付岡安ゴム(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷から10日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など長さ(m)10
18-8穴明きホテルパン ノンスティック加工 SUGICO(スギコ)18-8穴明きホテルパン ノンスティック加工SUGICO(スギコ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
穴径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
エコンボックス セット 透明 サンコー(三甲)エコンボックス セット 透明サンコー(三甲)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
持ち易さを追求したバックル付き透明ネスティングコンテナーです。本体・フタ・バックルのセットです。バックルは、指にフィットする湾曲形状を採用し、持ち易さと開閉し易さを両立しました。蓋の天面がフラットな為、蓋の上に本体を段積みする際、スライドスタ
仕様●容量(L):13.7●材質:PP●外寸法(mm):388×263×230●有効内寸法(mm):304×202×203アズワン品番65-8313-02
...