カテゴリ

  • 自動車純正部品(259)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
  • 制御機器(86)
  • 農業機械(58)
  • 自転車部品(37)
  • 電気材料(30)
  • 切削工具(25)
  • 自動車補修部品(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • バイク部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • メカニカル部品(11)
  • 測定用品(10)
  • 安全用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 住設機器(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 保管用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農具(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「501-t」の検索結果

760件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • はんだこてRED用こて先 HAKKO(白光)

    はんだこてRED用こて先

    HAKKO(白光)(31件のレビュー)
    209税込230
    1本ほか
    当日出荷
    質量(g)20
  • バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進

    バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ

    工進(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。全揚程(m)4.0接続口径(Φmm)15
  • 液晶保護フィルム Sharp PN-HW501T 50インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Sharp PN-HW501T 50インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種シャープ PN-HW501Tサイズ50インチ取付方式シリコン吸着反射防止ブルーライトカット
  • いつものラベル 宛名・タイトル用 PLUS(プラス)[文具]

    いつものラベル 宛名・タイトル用

    PLUS(プラス)[文具](9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(100シート)
    当日出荷から3日以内出荷
    いろいろなプリンター対応の定番マルチラベル。 用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。 紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。 各種封筒への宛名やファイル・ノートのタイトルなど、多用途に使えるラベルです。 製品のPOPラベルや価格とバーコードラベル、材料・内容表示などにもお使いいただけます。 プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。 台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。 環境に配慮したFSC認証紙。 ※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。 モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
    外形寸法(mm)297×210紙質普通紙坪量(g/m2)70紙厚(μm)総厚:124(0.124mm)シートサイズA4適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
  • プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ モノタロウ

    プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ

    モノタロウ(179件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
    全長(mm)230販売区分業務用
  • SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ オリエンタルモーター

    ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 数字ステッカー 透明 TRUSCO

    数字ステッカー 透明

    TRUSCO(12件のレビュー)
    229税込252
    1セット(3枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
    仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)透明取付方式ステッカー
  • SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • (8250)リレー スバル

    (8250)リレー

    スバル(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ビームセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類アンプ内蔵型曲げ半径(mm)R2
  • 関数電卓エントリーモデル シャープ

    関数電卓エントリーモデル

    シャープ
    1,498税込1,648
    1台
    欠品中
    シンプル&コンパクト。小さくても頼れる入門機。【シンプル&コンパクトなデザイン】。持ち運び時にキーを保護するスライド式のハードケースつきです。【見やすい大型表示】。文字天地10mmの大型表示を採用。見やすい3桁位取りつき。
    付属品スライド式ハードケース付きその他【土地家屋調査士試験対応】※電卓持込に関する規定が変更になる場合があります。詳細は試験の公式ホームページ等でご確認ください。【早打ち】すばやい入力をするために、先に押したキーを離す前に、次のキーを押しても入力を受け付ける2キーロールオーバー機能つきの早打ち対応です。【プラスチックキー】プラスチック製のキートップ。寸法(mm)縦127×横72.5×高さ13質量(g)68電源LR1130×1基本仕様定数計算、パーセント、度分秒変換(60進数⇔10進数)、時間計算、座標変換、(逆)双曲線関数、順列・組合せ、乱数、計算結果丸め機能、統計計算(1変数〈標準偏差〉)、複素数計算、N進計算(2進・8進・16進)、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、3桁位取り、機能【統計計算】各種統計量(平均値、標準偏差、母標準偏差など)を求められます。【N進計算】情報処理に役立つ2進・8進・16進の変換や計算ができます。【複素数計算】複素数の加減乗除計算ができます。使用時間約5,000時間(連続表示の場合)
  • (91501)クリップ ホンダ

    (91501)クリップ

    ホンダ(20件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • レーザーラベル PLUS(プラス)[文具]

    レーザーラベル

    PLUS(プラス)[文具]
    5,298税込5,828
    1パック(100シート)
    当日出荷から3日以内出荷
    トナーの定着性が良く、プリンター内の高熱にもトラブルを起こしにくい専用ラベル。DMの宛名ラベルや小包、ファイルや収納什器の分類ラベル、容器やパッケージの表示、オリジナルシールまで多用途に使えます。カラーレーザーにも対応します。スムーズな給紙と安定した走行性を実現しています。水性ペンの使用も可能。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。はく離紙(台紙)がリサイクルできるよう、樹脂ラミネート加工をしていません。ノーカットは、台紙裏面に5mmの方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です。ノーカットは、ラベルを台紙からはがしやすいよう、スリットが縦に、2箇所入っています。※毎分12枚以下のプリンターに対応しております。※レーザープリンタでもお使いいただけます。※インクジェットプリンタではお使いいただけません。
    厚さ(mm)0.128シートサイズ(mm)297×210厚さ(μm)128、【ラベル】70白色度(%)約90坪量(g/m2)【ラベル】71ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタレーザープリンター
  • セーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ) TRUSCO

    セーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    形状ゴーグル型規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
  • アクリルプレート(サインプレート用) 光

    アクリルプレート(サインプレート用)

    (1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アクリル製、4辺面取りタイプの無地プレートです 標示用プレート テープ付きで簡単に取り付けできます
    仕様テープ付材質アクリル
  • 高輝度蓄光テープ ある・ふら エルティーアイ

    高輝度蓄光テープ ある・ふら

    エルティーアイ(2件のレビュー)
    399税込439
    1巻
    当日出荷
    JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 突然の停電や夜間など、「暗い時に、何か目印が必要だ」と思われる場所や身の回り品にお使いください。 裏紙をめくって貼るだけの簡単施工!お好きな長さや形に切っても使えます。
    用途電気のスイッチ、階段、手すり、携帯電話、懐中電灯など急な停電時必要なものに材質表面:PETフィルム
  • Gigaポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 PLANET Technology

    Gigaポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源

    PLANET Technology
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    1000BASE-Tのポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 回路 オリエンタルモーター

    回路

    オリエンタルモーター
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様回路
  • チタンコーティングカウンターシンク ノガ

    チタンコーティングカウンターシンク

    ノガ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。
    用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
  • ガードテープ(危険区域表示) 日本緑十字社

    ガードテープ(危険区域表示)

    日本緑十字社
    47,980税込52,778
    1巻
    当日出荷
    表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
    用途屋内用。 室内床の区域表示。 案内路表示、危険表示。仕様切断にはカッターが必要引張強度147N/10mm粘着力19.1N/25mm
  • 100Base-TX 産業用スイッチングハブ DC外部電源 PLANET Technology

    100Base-TX 産業用スイッチングハブ DC外部電源

    PLANET Technology
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    100BASE-TX ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
    電源DC12~48V、AC24V材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • インデックスホルダー KaTaSu カタスふせん コクヨ

    インデックスホルダー KaTaSu カタスふせん

    コクヨ(1件のレビュー)
    759税込835
    1冊(10枚)
    当日出荷
    市販のふせんでカンタンに見出しに! カバー付きなので、ふせんが傷まず落ちにくい! 市販のふせんでカンタン見出し ふせんにタイトルを書き、そのままカンタンに見出しにできます。 ふせんカバー付き ふせんが落ちにくく、はがれにくい仕様です。
    透明サイズA4厚さ(μm)180仕切りあり材質(表紙)R-PPインデックスあり
  • すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 岡安ゴム

    すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付

    岡安ゴム(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
    用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など長さ(m)10
  • (21501)ラジエター ホース ニッサン

    (21501)ラジエター ホース

    ニッサン(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ファイリングホルダー1山見出し コクヨ

    ファイリングホルダー1山見出し

    コクヨ
    899税込989
    1パック(10枚)
    当日出荷
    タイトルエリアは、油性マーカーのほかに、ボールペンや鉛筆でも記入できるよう特殊加工を施しました。 使用頻度の高い1山タイプのみの10枚パックです。 本体に再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。
    材質表紙/R-PPサイズA4厚さ(μm)200縦(mm)307横(mm)235紙質再生材配合率/表紙:R-PP40%グリーン購入法適合
  • 鉄 アームストッパー APLUS(クマモト)

    鉄 アームストッパー

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SPCC
  • (30501)スリーブ ニッサン

    (30501)スリーブ

    ニッサン(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 電源分配ハーネス NAVC(ナビック)

    電源分配ハーネス

    NAVC(ナビック)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    トヨタ車(10P)の純正配線から電源を取り出すことができます
    用途トヨタ車(10P)の電源取り出し時に使用タイプ10Pハーネスメーカートヨタピン数(ピン)10P再生紙使用マーク適合
  • 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS 新明和工業

    高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS

    新明和工業
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
  • T 3424 501 AMPHENOL

    T 3424 501

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 東京計装

    ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用

    東京計装
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    全樹脂構造品。純水・超純水などの金属イオンの混入を嫌う用途などにも対応します。Rcネジの接続継ぎ手です。設置に際して上・下直管長不要。
    仕様●水用:0.1~1L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/PTFE●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下アズワン品番65-9087-13
  • SUS316締付継手 ティー PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 ティー

    PISCO(ピスコ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続形状ティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • 定電流ダイオード面実装テープカット 50個入 SEMITEC

    定電流ダイオード面実装テープカット 50個入

    SEMITEC
    8,998税込9,898
    1パック
    3日以内出荷
    用途・LED輝度安定用の定電流供給 ・LED蛍光灯、LED街路灯、LED電球、LEDダウンライト ・ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路 ・近接センサ等、各種センサへの定電流供給 ・バッテリーの充放電回路 ・電解コンデンサの通電エージング装置 ・各種半導体の定電流での検査装置 ・通信回線のイーターフェース ・漏電遮断機 ・圧電アクチュエータへの電流供給 ・安定化電源回路その他【ピンチオフ電流 lp[mA](試験電圧V=10[V])】0.40~ 0.6、【制限電流比(I100V/Ip)】1.1定格電圧100V最大使用電圧(V)100入数50RoHS指令(10物質対応)対応特性【肩特性】Ik[mA]:min.0.8 lp動作温度範囲(℃)-40~+150パッケージCRD定格電力(mW)500許容電流(mA)【逆方向】50接合温度(℃)150
  • メタルフォトスタンド5000 フジカラー

    メタルフォトスタンド5000

    フジカラー
    2,198税込2,418
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    写真が引き立つシンプルデザインのメタルフレームです。背面はベロア生地を使用し、高級感のある仕立てです。
    用途展示、掲示、陳列など
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • 18-8穴明きホテルパン ノンスティック加工 SUGICO(スギコ)

    18-8穴明きホテルパン ノンスティック加工

    SUGICO(スギコ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    穴径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    399,800税込439,780
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
  • 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CR 新明和工業

    高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CR

    新明和工業
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
  • WTS HSS-C5 TiAlN 90°カウンターシンク WATERS

    WTS HSS-C5 TiAlN 90°カウンターシンク

    WATERS
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム合金鋼系に適しています。
    材質コバルトハイス鋼刃数3先端角(°)90表面処理TiAlNコーティング
...