カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(3)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5027-m」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つくキャップ つくし工房つくキャップつくし工房(10件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
材質ポリエチレン
メンズ吸汗速乾ニット半袖シャツ FB5027M ボンマックスメンズ吸汗速乾ニット半袖シャツ FB5027Mボンマックス
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷
仕様左胸アウトポケット、ボタンダウン、台衿内側ストライプ柄使用、両脇裾ガゼット仕様種別ニット半袖シャツ混率(%)ポリエステル52、綿48機能ストレッチ、吸水、UVカット、速乾
バリアリールminiポータブル ReelexバリアリールminiポータブルReelex
3,998税込4,398
1個
当日出荷
シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。
用途各種工事などでの立入禁止に材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン幅(mm)57高さ(mm)87テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2
GSパワーラインOM型 弘進ゴムGSパワーラインOM型弘進ゴム
59,980税込65,978
1本(27m)
3日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。
用途デリバリー・サクション兼用。農・漁業用吸送水、土木用吸送水。オレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.50(23℃)破裂圧力(MPa)1.5(23℃)使用流体特性耐圧性、内面平滑、柔軟性
エレハントホースE型 弘進ゴムエレハントホースE型弘進ゴム
42,980税込47,278
1本(27m)
3日以内出荷
特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
GSサクション耐油BS型 弘進ゴムGSサクション耐油BS型弘進ゴム
52,980税込58,278
1本(27m)
3日以内出荷
特殊耐油配合で油類の輸送に適しています。内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。
用途軽油・重油・灯油などの油類の輸送用 デリバリー・サクション兼用使用流体油(軽油、重油、灯油など)特性特殊耐油、内外面平滑性
GSサクションNS型 弘進ゴムGSサクションNS型弘進ゴム
32,980税込36,278
1本(27m)
3日以内出荷
内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。ブルー使用流体
GSサクションCM-E型 弘進ゴムGSサクションCM-E型弘進ゴム
48,980税込53,878
1本(27m)
3日以内出荷
特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明グリーンで輸送物を確認できます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。デリバリー・サクション兼用ですが特にサクション用に適しています。透明グリーン
GSサクション食品WS型N 弘進ゴムGSサクション食品WS型N弘進ゴム
36,980税込40,678
1本(27m)
3日以内出荷
食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合します。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験を除く)内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。可塑剤にDOPを使用しておりません。
用途ビール、清酒、飲料水、その他食品関係の輸送用(但し、油脂及び脂肪性食品には使用できません)デリバリー・サクション兼用グレーRoHS指令(10物質対応)対応
GSサクションNS型グレー 弘進ゴムGSサクションNS型グレー弘進ゴム
32,980税込36,278
1本(27m)
3日以内出荷
内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。グレー
スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所スリットカラー ダンパー付タイプ岩田製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なスリットカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。
RoHS指令(10物質対応)対応
HI-MID 50 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 50YOKOHAMA(横浜ゴム)
179,800税込197,780
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)50.8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)65最小曲げ半径(mm)500適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1600内径(Φインチ)2推奨雰囲気温度(℃)-40~80
コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334) サンドビックコロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334)サンドビック
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。
用途ステンレス鋼、インコネル用。材種2334
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~ HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~HORN
10,980税込12,078
1箱(2個)
当日出荷から15日以内出荷
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
(80502)ロツク アッセンブリー,フロント ドア RH ニッサン(80502)ロツク アッセンブリー,フロント ドア RHニッサン
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105~ HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105~HORN
12,980税込14,278
1箱(2個)
3日以内出荷から15日以内出荷
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
幅木用コーナーキャップ(出隅用)二段幅木ファミリータイプ TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナーキャップ(出隅用)二段幅木ファミリータイプTOSTEM(LIXIL)
4,298税込4,728
1箱ほか
9日以内出荷から17日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
3ポジションシリンダ RZQF5 SMC3ポジションシリンダ RZQF5SMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
3ポジションシリンダ (RZQA40~) SMC3ポジションシリンダ (RZQA40~)SMC
28,980税込31,878
1個
20日以内出荷
・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
シール形小形基本スイッチ D2VW omron(オムロン)シール形小形基本スイッチ D2VWomron(オムロン)(8件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から93日以内出荷
クールヒッツ ウォータージャグ CAPTAIN STAGクールヒッツ ウォータージャグCAPTAIN STAG(12件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
保温・保冷どちらにも使用可能です。 持ち運びに便利なハンドル付。 折りたたんで収納出来るスタンド付。 注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。 コップ2個付。
ネイビー材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン 、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
一般リミット D4MC omron(オムロン)一般リミット D4MComron(オムロン)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から66日以内出荷
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 20極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 20極AMPHENOL
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:20●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:15●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5027アズワン品番65-7613-20
スナップフックシャックル 水本機械製作所スナップフックシャックル水本機械製作所
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。、シャックル部分が回転しますのでチェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
Hakensatz M27-M28 83302287509 BMWHakensatz M27-M28 83302287509BMW
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷