カテゴリ
- 事務用品(7)
- 切削工具(6)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「502ns」の検索結果

浅溝入れ加工用インサート GIR/L
タンガロイ¥31,980~税込¥35,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷浅溝入れ加工用2コーナーインサートです。用途溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
浅溝入れ加工用インサート GIR/L
タンガロイ¥33,980税込¥37,3781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷浅溝入れ加工用2コーナーインサートです。用途溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄
チップ RCMT-61
タンガロイ¥5,298税込¥5,8281箱(10個)当日出荷から11日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
ノンスパーキングスレッジハンマー
BAHCO(バーコ)¥16,980~税込¥18,678~1丁当日出荷から9日以内出荷国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。 UNE16590に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 UNE16590に準じて製造しています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ
ナカバヤシ¥389~税込¥428~1冊4日以内出荷エンボス加工を施した上品な風合いの表紙が特徴のAタイプ。気品あるペールトーンの表紙でシーンを選ばず使いやすい!。日曜始まり。週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。ノートページはロジカル罫を採用。ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。フリープラン。ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。用途一年間安心して使えるロジカルダイアリー。1 冊目にも2 冊目にも!仕様【本文】上質紙・64ページ材質(表紙)紙製本糸かがり綴じ製本
ディジタル・パワー制御ベースボード
マルツエレック¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷MPMDP33-BASEは、dsPICマイコンを使用したパワー回路のディジタル制御を実験・学習するためのボードです。 別売の2A出力ハーフ・ブリッジ・パワーボード MPM4800-PMを搭載することで、LEDの調光制御や定電圧・定電流のDC-DCコンバータの実験、鉛蓄電池の充電制御、モータ制御、D級アンプなど、各種パワー回路の実験・学習ができます。 SMPS(Switched-Mode Power Supply)やディジタル・パワー変換用途向けのdsPICマイコン dsPIC33FJ16GS502(マイクロチップ製)を採用しました.処理性能は最大40MIPSで、10ビット/4MSPSのA-Dコンバータや最小分解能1.04nsのPWM出力など豊富な機能を備えています。 2A出力ハーフ・ブリッジ・パワーボード(別売)を搭載することで、最大2チャネルのパワー出力ができます。 出力電圧や電流、制御信号等の波形観測を容易にするため、チェック・ピンを豊富に用意しています。 DC信号やオーディオ信号、サーミスタ入力などが可能な外部アナログ入力を2チャネル備えています。また、ジャンパ切り替えによって回路構成を変更できます。 入出力コネクタには接続が容易なワンタッチ端子台 ML-700-NV(サトーパーツ製)を採用しています。 パラメータ変更や状態確認用にタクト・スイッチを三つ、16文字×2行のキャラクタ液晶モジュールを一つ.可変抵抗を二つ用意しました。 RS-232Cインターフェースを備えており、PC等との通信も可能です。 PICkit2やPICkit3などの安価なデバッガ/プログラマを直結できます。
ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ
ナカバヤシ¥529税込¥5821冊4日以内出荷裏面も可愛いピーナッツの仲間たちのデザイン!。日曜始まり。週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。ノートページはロジカル罫を採用。ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。フリープラン。ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。用途ロジカルノートタイプのスケジュール帳! スヌーピーの表紙デザイン。仕様【本文】上質紙・64ページ材質(表紙)紙製本糸かがり綴じ製本
ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ
ナカバヤシ¥529税込¥5821冊4日以内出荷裏面も可愛いキャラクターデザイン!。日曜始まり。週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。ノートページはロジカル罫を採用。ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。フリープラン。ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。用途ロジカルノートタイプのスケジュール帳! ムーミンの表紙デザイン。仕様【本文】上質紙・64ページ色ムーミン材質(表紙)紙製本糸かがり綴じ製本
ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ
ナカバヤシ¥389~税込¥428~1冊4日以内出荷丈夫なカード用紙を表紙に採用したBタイプ。シックなイメージでビジネスシーンでも使いやすい!。日曜始まり。週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。ノートページはロジカル罫を採用。ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。フリープラン。ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。用途一年間安心して使えるロジカルダイアリー。1 冊目にも2 冊目にも!仕様【本文】上質紙・64ページ材質(表紙)紙製本糸かがり綴じ製本
ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ
ナカバヤシ¥529税込¥5821冊4日以内出荷裏面も可愛いキャラクターデザイン!。日曜始まり。週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。ノートページはロジカル罫を採用。ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。フリープラン。ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。用途ロジカルノートタイプのスケジュール帳! アイムドラえもんの表紙デザイン。仕様【本文】上質紙・64ページ色アイムドラえもん材質(表紙)紙製本糸かがり綴じ製本
ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプ
ナカバヤシ¥529税込¥5821冊4日以内出荷裏面も可愛いキャラクターデザイン!。日曜始まり。週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。ノートページはロジカル罫を採用。ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。フリープラン。ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。用途ロジカルノートタイプのスケジュール帳! くまのプーさんの表紙デザイン。仕様【本文】上質紙・64ページ色プー材質(表紙)紙製本糸かがり綴じ製本
ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプH
ナカバヤシ¥489税込¥5381冊4日以内出荷家の中の小さな日常をテーマにしたHome Days イラストデザイン登場用途ロジカルノートタイプのスケジュール帳(月間ブロック)仕様【本文】上質紙・64ページ材質(表紙)紙製本糸かがり綴じ製本
ノンスパーキングスレッジハンマー
BAHCO(バーコ)¥149,800税込¥164,7801丁当日出荷トラスコ品番818-3024材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー全長(mm)900質量(kg)10.8頭部長(mm)239頭径(mm)82
固定式ハンドル付き空気入りタイヤ付き台車
エヌケーキャリーキャスター¥119,800税込¥131,7801台12日以内出荷クッション性のある柔らかで軽い走行が特長の台車です。ブレーキフットブレーキ付き車輪径(Φmm)220積載荷重(kg)300使用キャスター自在車・固定車 各2個床面高さ(mm)335荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)960自重(kg)49.7荷台寸法(奥行)(mm)1210