カテゴリ

  • カー用品(4)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 科学研究・開発用品(1)

「503700-4650」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーエアコン洗浄 スーパーJETMAX ZAC

    カーエアコン洗浄 スーパーJETMAX

    ZAC(66件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(200mL)
    当日出荷
    わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。 洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。 エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。 車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
  • DJクイツクエバポレ-タ-クリ-ナ- トヨタ

    DJクイツクエバポレ-タ-クリ-ナ-

    トヨタ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
  • らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬

    らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus

    アース製薬(35件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個(420mL)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄し、フィンの奥まで消臭・除菌・ウイルス除去・防カビします。(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。)
    用途エアコンフィン用使用方法※缶をよく振ってから使用する※エアコン1台につき1本を使い切る(1)使用開始時にストッパーを上に持ちあげ折りとる(2)エアコンの電源をオフにし必ずプラグをコンセントから抜き、換気する(3)前面パネルを開け、エアフィルターを外し、フィン(熱交換器)を露出させる(4)噴射が霧状になるまでくり返し5回から6回以上缶を強くよく振る・振り方が足りないと、噴射が霧状にならない(5)フィンから5cmほど離してフィンの向きにそってフィンだけにスプレー(全量を使用)・1本で約90秒から120秒間噴射される・逆さでスプレーしない※電装部に噴射液がかからないように注意(6)約10分間放置したら終了エアフィルターを戻した後、エアコンを使用できる(7)洗浄水は排水管から出る※エアコン内部の構造や乾燥状態などで、排水管から排水しないことがあるが、異常ではなく、通常のエアコン排水と共に排水される。【警告】必ず用法用量を守って使用すること。エアコン電装部(センサーや電子基板、スイッチ、モーター等)には決して噴射液がかからないようにすること。誤った方法で使用すると、電気部品の故障等の原因となる場合がある。【対応機種】●排水管付きタイプの家庭用エアコンのみ自動お掃除機能付きエアコンにも対応(※センサー部分や配線部分には噴射しない。)【使用不可】天井埋込タイプ、天井吊り下げタイプ、床置タイプ、窓取付けタイプ、カバーの開けられないエアコン、カーエアコン、室外機、送風口、クロスフローファンシリーズらくハピ液性中性
  • ガラスセット SIBATA(柴田科学)

    ガラスセット

    SIBATA(柴田科学)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷
    ロータリーエバポレーターSRM-3用です。
  • エバポレーター洗浄・抗菌剤 12ヶ月 PITWORK(日産)

    エバポレーター洗浄・抗菌剤 12ヶ月

    PITWORK(日産)(20件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本(180mL)
    当日出荷
    エアコン内部のエバポレータ用洗浄剤(初期ひのきのさわやかな香りが漂います) ドレーンホースからムース上の洗浄剤を注入するので、グローブボックスの取外しが不要。また、リフトアップ中に行えるので、オイル交換などと並行作業が可能。 効果は12か月持続。
  • αエアコンクリーナー480mL TRUSCO

    αエアコンクリーナー480mL

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1本(480mL)
    当日出荷
    室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
    用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。)トラスコ品番157-9444色半濁色透明容量(mL)480使用温度範囲0~35℃pH値9(弱アルカリ性)主成分界面活性剤原液量(mL)340
  • エバポレータークリーナー DJ(ドライブジョイ)

    エバポレータークリーナー

    DJ(ドライブジョイ)(4件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個(500mL)
    当日出荷
    エアコンの臭いの元であるエバポレーター表面を直接高圧洗浄。 洗浄後は抗菌被膜を形成し、悪臭の再発を抑えます。
    有効期間(抗菌効果)約6ヶ月使用可能回数10台