こんなお得な商品も!
クラフトテープ 重ね貼り出来るタイプ
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。
クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
用途積み上げ保管
通い箱
中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨
中身の識別・確認が必要な荷物など
軽梱包
ピッキング作業に適しています。
組立時間2人30分
ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。
504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。
荷崩れ防止、重ね貼り書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。
化粧品等のイメージ性の高い包装
装飾
軽梱包
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ5000
コードリール、100V・屋内型・アースなし(2心)の交換用コンセントです。
適合機種DY-15_WINE_RED/F10-PIC-3P/F10-TIT/H-NNP-206D/NNP-304D/NNP-204D/NNP-204F/NNP-206D/NNP-206F/NNP-304D/NNP-504D/NP-04L/NP-04S/NP-204CT/NP-204D/NP-204F/NP-206D/NP-206F/NP-30/NP-304D/NP-504D/NR-04/NR-304D/NR-304D-S/NS-104
色茶
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
コンセント個数2
コンセント定格15A/125V
コンセント形状2
定格電流(A)15
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
レンズ厚1.5mmの耐衝撃性の優れたタイプ
JIS規格&ANSI規格 両規格対応製品。
レンズ全周に通気孔が付いているため、くもりにくく、上部からの粉じんが入りにくいタイプ。
ベルトは発塵性が低いエラストマー素材を採用。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など
仕様通気孔付
機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット
形状ゴグル型
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)92
規格JIS規格ANSI規格
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×80×71
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(バンド)ゴムベルト
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
国際規格DIN1041に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
国際規格DIN1041に準じて製造されています。
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー
認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
全長(mm)280
頭径(mm)16
頭部長(mm)65
トラスコ品番818-3033
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー
質量(kg)0.2
1丁
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
・スケジュール管理しやすい月曜始まりの週間ダイアリー。・見開き2週間なので週の予定を立てながら次の週を同時に確認できます。・ページの右側がロジカル罫なので自由にレイアウトできます。・年間の予定を確認しやすいイベントページつき
用途薄いウィークリー!見開き2週間でマンスリーと同じページ数!一年間、マンスリーとの併用でスケジュール管理も万全に!
仕様本文:上質紙・64ページ
本体質量(g)138
寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×4
寸法(横×縦)(mm)本文:179×252
材質(表紙)紙
製本糸かがり綴じ製本
~1ケース 20枚セット~。アイリスオーヤマ タイルカーペット。お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを
材質原着ナイロン(6ナイロン)100%・塩ビ樹脂+ガラス不織布
寸法(mm)500×500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×6.5
JIS規格JIS第一種適合品
防炎性能試験番号E1180233
デザイン無地・プレーン
・スケジュール管理しやすい月曜始まりの週間ダイアリー。・見開き2週間なので週の予定を立てながら次の週を同時に確認できます。・ページの右側がロジカル罫なので自由にレイアウトできます。・年間の予定を確認しやすいイベントページつき
用途薄いウィークリー!見開き2週間でマンスリーと同じページ数!一年間、マンスリーとの併用でスケジュール管理も万全に!
仕様本文:上質紙・64ページ
本体質量(g)97
寸法(横×縦×厚さ)(mm)148×210×4
寸法(横×縦)(mm)本文:148×210
材質(表紙)紙
製本糸かがり綴じ製本
・スケジュール管理しやすい月曜始まりの週間ダイアリー。・見開き2週間なので週の予定を立てながら次の週を同時に確認できます。・ページの右側がロジカル罫なので自由にレイアウトできます。・年間の予定を確認しやすいイベントページつき
用途薄いウィークリー!見開き2週間でマンスリーと同じページ数!一年間、マンスリーとの併用でスケジュール管理も万全に!
仕様本文:上質紙・64ページ
本体質量(g)138
寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×4
寸法(横×縦)(mm)本文:179×252
材質(表紙)紙
製本糸かがり綴じ製本
関連キーワード