カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • 物流用品(9)
  • 農業機械(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • バイク部品(4)
  • 安全標識(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「505-150」の検索結果

関連キーワード
62件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニッパ (斜刃穴付2枚合わせ) フジ矢

    ニッパ (斜刃穴付2枚合わせ)

    フジ矢(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    芯線の太さは0.8mm・1.6mmの2種類あります。 JIS規格製品。
    摘要穴付JIS規格JIS B 4625切断能力(Φmm) 鉄線1.2
  • ハイカプラー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハイカプラー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用
    用途サウンドパーツ適合高圧ゴムホース材質スチール
  • AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル WIDIN

    AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル

    WIDIN
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    翌々日出荷
    WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角29゜+31゜
  • ドア用可動ガラリ部品 APLUS(クマモト)

    ドア用可動ガラリ部品

    APLUS(クマモト)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    材質SS41長さ(mm)1500仕上クロームメッキ
  • 超硬マックスドリルミディアム WIDIN

    超硬マックスドリルミディアム

    WIDIN
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    3日以内出荷
    TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。
    材質超硬ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプ WIDIN

    超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプ

    WIDIN
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1本
    翌々日出荷
    高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • 工事看板 CPF看板 スリムタイプ  プリズム蛍光高輝度オレンジ  W275mm×H1400mm 【鉄枠付】 安全標識 工事中看板 仙台銘板

    工事看板 CPF看板 スリムタイプ プリズム蛍光高輝度オレンジ W275mm×H1400mm 【鉄枠付】 安全標識 工事中看板

    仙台銘板
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    3日以内出荷
    プリズム蛍光高輝度反射タイプ オレンジ
    用途道路工事等の工事現場
  • 工事看板  プリズム蛍光高輝度オレンジ  W550mm×H1400mm 【鉄枠付】 安全標識 工事中看板 仙台銘板

    工事看板 プリズム蛍光高輝度オレンジ W550mm×H1400mm 【鉄枠付】 安全標識 工事中看板

    仙台銘板
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    3日以内出荷
    プリズム蛍光高輝度反射タイプ オレンジ
    用途道路工事等の工事現場
  • アルウェーブドリル WIDIN

    アルウェーブドリル

    WIDIN
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    翌々日出荷
    独自のDLCコートと3枚刃の組み合わせにより、センタリング無しで高硬度な穴加工が可能です。アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム、純銅、銅合金等の非鉄金属やチタン合金(Ti-6AI-4V)への加工が可能です。シャンク径は全サイズミリ規格で統一しています。
    用途アルミ合金・アルミ鋳物・銅合金・樹脂・マグネシウム・チタン合金材質超々微粒子刃数3表面処理DLCコートねじれ角30゜
  • タフカットロングスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットロングスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    翌々日出荷
    材質ハイス直径(Φmm)2.98表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45
  • パワーMAXドリルHP5D内部給油タイプ WIDIN

    パワーMAXドリルHP5D内部給油タイプ

    WIDIN
    ¥68,980税込¥75,878
    1本
    翌々日出荷
    ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • (364)ローター AY スバル

    (364)ローター AY

    スバル
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
  • (004)スクリュー&ワッシャー AY RG401 スバル

    (004)スクリュー&ワッシャー AY RG401

    スバル
    ¥19税込¥21
    1個
    5日以内出荷
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products ミッション ホールツリー フック 4個セット #Black 7505-15 Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products ミッション ホールツリー フック 4個セット #Black 7505-15

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    7日以内出荷
    BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
    用途板や壁に取り付ける真鍮製フック。上部がすらりと伸びていて美しいフォルムです。サイズ(mm):約 幅21×高さ102×奥行78。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)材質真鍮(合金)色Black
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products ミッション ホールツリー フック 4個セット #Silver 7505-15 Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products ミッション ホールツリー フック 4個セット #Silver 7505-15

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    7日以内出荷
    BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
    用途板や壁に取り付ける真鍮製フック。上部がすらりと伸びていて美しいフォルムです。サイズ(mm):約 幅21×高さ102×奥行78。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)材質真鍮(合金)色Silver
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products ミッション ホールツリー フック 4個セット #Gold 7505-15 Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products ミッション ホールツリー フック 4個セット #Gold 7505-15

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    7日以内出荷
    BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
    用途板や壁に取り付ける真鍮製フック。上部がすらりと伸びていて美しいフォルムです。サイズ(mm):約 幅21×高さ102×奥行78。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)材質真鍮(合金)色Gold
  • 平形精密水準器 JIS-A-AA 理研計測器

    平形精密水準器 JIS-A-AA

    理研計測器
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    精度はJIS B 7510のA級規格以上の精度になっております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。 AA仕様は、JIS規格を上回る社内運用の規格であり、全目盛範囲の指示精度(全範囲精度)は、±0.2目盛です。
    等級A級精度JIS B 7510のA級規格以上
  • アンサー ワイルドジャーク PEx9シンキング GOSEN(ゴーセン)

    アンサー ワイルドジャーク PEx9シンキング

    GOSEN(ゴーセン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    【より滑らかに!より馴染みやすく!進化した高比重PE「ワイルドジャーク」】 【8本編組+芯で実現した高比重PEライン】8本編組PEの中心に高比重繊維を通すことで、高比重PEラインを実現。強風下でも水馴染みが良く、直進性が向上することで操作性や感度もUP!8本編組なので飛距離も向上しています。*比重:1.5号1.27、0.6号1.23、0.8号1.20 【ゴーセン独自のSG加工が生む「ハリ」「コシ」「高感度」】GOSEN独自のSG加工が、エギングに最適な「ハリ」「コシ」を生み出し、飛距離と操作性を向上!初期伸度を抑制する設計で繊細なアタリを逃さない「高感度」を実現!【エギング専用マーキング】ラインの微かな動きも察知できるようBCM(バイトキャッチマーキングシステム)を採用。数々のフィールドテストから導いたカラーリングで今まで見逃していたアタリもキャッチ!【ラインカラー】イエローベースカラーマーキング *使用上のご注意!:高比重PEラインは一般的なPEラインより強度が若干下がります。この性能をご理解の上ご使用いただくことで、高比重PEラインのポテンシャルを最大限に発揮できます。
    材質PE・ハイブリッド・高比重PE加工SG・MPX・HDXライン色イエローベースカラーマーキング
  • 角形精密水準器 JIS-A 理研計測器

    角形精密水準器 JIS-A

    理研計測器
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。
    等級A級精度JIS B 7510のA級規格
  • 角形水準器 一般工作用 理研計測器

    角形水準器 一般工作用

    理研計測器
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(四面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。 主気泡管の全範囲精度は、±2.0目盛です。
    精度社内規格精度
  • 角形精密水準器 JIS-A-AA 理研計測器

    角形精密水準器 JIS-A-AA

    理研計測器
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    精度はJIS B 7510のA級規格以上の精度になっております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。 AA仕様は、JIS規格を上回る社内運用の規格であり、全目盛範囲の指示精度(全範囲精度)は、±0.2目盛です。
    等級A級精度JIS B 7510のA級規格以上
  • 505SAシリーズ自在SP付ゴム車150mm ハンマーキャスター

    505SAシリーズ自在SP付ゴム車150mm

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)車輪幅(mm)40取付高(mm)190軸長(mm)300ねじ径Φ35×4山/1”車輪No.425S-R150旋回半径(mm)118ストッパートータルロック付偏心E(mm)41許容荷重(daN)140平径(mm)17キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 平形水準器 一般工作用 理研計測器

    平形水準器 一般工作用

    理研計測器
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。 主気泡管の全範囲精度は、±2.0目盛です。
    精度社内規格精度
  • Entrelec 標準DINレール端子  ZS4シリーズ Entrelec

    Entrelec 標準DINレール端子 ZS4シリーズ

    Entrelec
    1袋(5個)
    取扱停止中
    仕様●シリーズ:ZS4●ケーブルCSA:4mm2色緑 / 黄ピッチ(mm)5.2端子種別クランプネジ定格電流(A)480RoHS指令(10物質対応)対応危険区域認証ATEX
  • アルミ深穴加工ドリル セミロング グーリング

    アルミ深穴加工ドリル セミロング

    グーリング
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    20日以内出荷
    深穴加工定番、アルミニウム・アルミニウム合金加工に最適な高能率加工用ドリルです。
    用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSSねじれ角(°)130
  • 超硬ツイストドリル(ステンレス系および難削材ワーク対応) タイテックス

    超硬ツイストドリル(ステンレス系および難削材ワーク対応)

    タイテックス
    ¥85,980税込¥94,578
    1本
    9日以内出荷
    あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。
    用途ステンレス系および難削材ワークに。一般部品加工、自動車産業、航空宇宙および食品産業、医療機器用。仕様DIN 6535 HAシャンク(円筒シャンク)先端角(°)140給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 505SKシリーズ自在SP付ゴムB車150mm ハンマーキャスター

    505SKシリーズ自在SP付ゴムB車150mm

    ハンマーキャスター
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥12,900税込¥14,190
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 磁石式スコヤ形精密水準器 理研計測器

    磁石式スコヤ形精密水準器

    理研計測器
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1個
    31日以内出荷から32日以内出荷
    精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室は設けておりません) 本体垂直面に強力な磁石が組み込まれており、垂直測定が容易にできます。 磁石は、ON/OFF切り替えにより、吸着・取り外しが簡単にできます。 直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。
    精度JIS B 7510のA級規格
  • 平形精密水準器 JIS-A 理研計測器

    平形精密水準器 JIS-A

    理研計測器
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    31日以内出荷から32日以内出荷
    精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。
    等級A級精度JIS B 7510のA級規格
  • プロ用デラックス工具セット スーパーツール

    プロ用デラックス工具セット

    スーパーツール(4件のレビュー)
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1セット(62点組)ほか
    当日出荷
    引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
    寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
  • 505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付 ハンマーキャスター

    505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付

    ハンマーキャスター
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付軸が515SKと同一のもので、軽量足場用に作られたストッパー付キャスターです。後部にあるレバーを操作すると取付軸と車輪の回転が同時に停止します。
    形状自在車S型式505SK自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)100軸径T(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / コンクリート住宅用ウェザーカバー 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / コンクリート住宅用ウェザーカバー

    三菱電機
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    欠品中
    VL-130K・130EK・150KP用。取付穴寸法:タテ265×ヨコ505。壁厚70~300mmまで
    用途コンクリート住宅用質量(kg)10.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×528×460
  • ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / 防火ダンパー付ウェザーカバー 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / 防火ダンパー付ウェザーカバー

    三菱電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    VL-130K・130EK・150KP用。取付穴寸法:タテ265×ヨコ505。壁厚70~300mmまで。温度ヒューズ作動試験:第44897号。漏煙試験:第44898号
    質量(kg)11.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×528×460
  • 高精度プロフィットボールEM MSB230G2 NS(日進工具)

    高精度プロフィットボールEM MSB230G2

    NS(日進工具)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)

    CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング

    NS(日進工具)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷
    刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
    用途曲面加工
  • 無限コーティング高精度プロフィットボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティング高精度プロフィットボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    超高精度! R精度±2μm。 チューンナップされた無限コーティングが高精度な加工を長時間持続します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30