カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(322)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • 制御機器(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 自動車純正部品(5)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50a-175」の検索結果

関連キーワード
412件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニッパ (斜刃2枚合わせ) フジ矢

    ニッパ (斜刃2枚合わせ)

    フジ矢(11件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。
    刃部硬度HRC 57~61
  • ペンチ 圧着機能付 フジ矢

    ペンチ 圧着機能付

    フジ矢(6件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    グリップの付け根に圧着機能を付けたペンチで、1.25~ 5.5mmまでの圧着端子を簡易圧着することができます。
    用途独自の特殊鋼を使用しているため、強靱で切断能力・耐久性に優れています。用途が広くプロフェッショナルから一般家庭までご使用いただけます。
  • デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー500A

    ミヤナガ
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    有効長(mm)50
  • メタルボーラー 350-A ミヤナガ

    メタルボーラー 350-A

    ミヤナガ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全長(mm)72有効長(mm)35適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板など
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた19山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた6山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた43山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 5KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~0.5
  • サイレントコネクタ TOZEN(トーゼン)

    サイレントコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    3日以内出荷
    脈動防止ゴムフレキ
    用途ハイブリッド型脈動防止継手材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN、【内筒管】SUS304、【平座金】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.05~1.0
  • PTコネクタS TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタS

    TOZEN(トーゼン)
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた64山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【ソケット】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70寸法L(mm)175呼び径50寸法H(mm)【ソケット[S角]】69(十角)使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0寸法D(Φmm)【フランジ】106寸法l(mm)【ソケット】40接続ユニオン寸法d(Φmm)45寸法Rc(mm)【ソケット】2
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた32山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】PVC使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~0.5
  • チップ(ドリル) NTKカッティングツールズ

    チップ(ドリル)

    NTKカッティングツールズ
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • タフボーイ標準品 TOZEN(トーゼン)

    タフボーイ標準品

    TOZEN(トーゼン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    加圧給水ポンプに使用可能なゴムフレキ
    用途標準品材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-20~80フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • リフタピン(スプリング穴付・パイロット逃し穴付タイプ) タカノ

    リフタピン(スプリング穴付・パイロット逃し穴付タイプ)

    タカノ
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    6日以内出荷
    材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-175DCZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-175DCZ-~)

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-175DCMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-175DCMZ-~)

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-175DCZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-175DCZ

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-175DCMZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-175DCMZ

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-175DCMZ) SMC

    CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-175DCMZ)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-175DCZ) SMC

    CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-175DCZ)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • タフボーイ日水協品 TOZEN(トーゼン)

    タフボーイ日水協品

    TOZEN(トーゼン)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    31日以内出荷
    加圧給水ポンプに使用可能なゴムフレキ
    用途日本水道協会認証登録品材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-20~80フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F50-175A SMC

    エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F50-175A

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)175作動方式複動チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 パピルスカンパニー

    デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明

    パピルスカンパニー(23件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1束(100枚)
    当日出荷
    完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。
    用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレン厚さ(μm)50表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥7,490税込¥8,239
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-175Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-175Z

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-175Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-175Z

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-175Z) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-175Z)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T50-175Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T50-175Z

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D50-175Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D50-175Z

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)175クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • バッテリコネクタ ANDERSON POWER PRODUCTS

    バッテリコネクタ

    ANDERSON POWER PRODUCTS
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    。SB175 / SBE160 コネクタ用赤色ハンドル - ; 7153546 7153546 SB175 多極コネクタ用ストラップ付きダストカバー - ; 7153568 7153568。SB シリーズ - 50 A、120 A、175 A、350 A コネクタハウジング、コンタクト付き、非レンダリング。Anderson Power Productsのこのシリーズのコンタクト付きコネクタハウジングは、機械的にキーを付けて色分けされたハウジングにより、様々な電圧で動作している機器の誤かん合を防止します。オスメスがない設計のため、柔軟性が高く便利です。また、一体型ハウジングは堅牢で実用的です。 このコネクタハウジングとコンタクトは、堅牢な製品で、10000 回の接続 / 切断サイクルに対応できます。銀めっきコンタクトは、高出力使用時に長寿命を実現します。このシリーズにはフラットワイピングコンタクトも含まれ、600 VのUL定格電圧を備えています。 2 極コネクタオプション: ; 612-0166 612-0166 - 赤 50 A、6331G1 ; 612-0150 612-0150 - グレー 50 A、6319 ; 612-0065 612-0065 - グレー 120A、6800G1 ; 612-0071 612-0071 - 青 120A、6120071 ; 612-0087 612-0087 - 赤 175 A、6329G1 ; 612-0093 612-0093 - グレー 175 A、6325G1 ; 612-0100 612-0100 - 赤 350 A、6322G1 ; 612-0122 612-0122 - グレー 350 A、6320G1。特長と利点:。機械式キー付きハウジング - 異なる電圧で動作するコンポーネントの誤かん合を防止します フラットなワイピングコンタクト - このシステムは高電流での接触抵抗を最小限に抑えます。また、ワイピングアクションにより、切断中にコンタクトの表面をきれいにして、導電性を高め、寿命を延ばします 頑丈な材質 すばやく簡単に組み立て可能 50 A、120 A、175 A、350 A のタイプがあります 動作温度範囲: -20 → +105 ℃ 難燃性等級UL94V-0
    仕様●オス/メス:メス to オス●極数:2●定格電流:350A●定格電圧:600 V●色:グレー●シリーズ:SB●コード番号:612-0122アズワン品番65-7769-64
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
    定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • 100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    当日出荷
    半自動(シールドガス/ノンガス)+TIG溶接(リフトスタート方式)+手棒溶接(MMA)に1台で対応が可能な多機能モデルでありながら簡単操作を実現したマルチ溶接機。シナジー機能搭載、溶接モード設定、ワイヤ径の設定、板圧の選択設定ができ、最適な条件で溶接ができます。インバーター制御により薄板溶接、高張力鋼板やブレージングワイヤにも対応します。オプション商品のスプールガンで溶接ができます。手棒(MMA)仕様:電撃防止装置:電撃防止機能のON/OFFが可能。ホットスタート機能付き。アークフォース機能。 。オプションのTIGトーチのご使用でリフトスタート式TIG溶接に対応が可能。 100V/200V兼用機です。LCDパネル採用により操作性がアップします。PFC(力率改善)機能付きです。
    セット内容取説・保証書・半自動トーチ・ホルダーコード・アースクリップコード・アルゴン流量計・ガスホース・ワンタッチガスバルブ・ホースバンド(2個)・チップ交換用金具・スワンネック交換用六角レンチケーブル長(m)電源:7、アースクリップ付き:3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)定格出力電流(A)半自動溶接:80(100V)/200(200V)、手棒(MM)溶接:60(100V)/175(200V)、TIG溶接:80(100V)/175(200V)適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0定格入力電流(A)半自動溶接:19(100V)/29.5(200V)、手棒(MM)溶接:17.6(100V)/28.5(200V)、TIG溶接:14.4(100V)/18.8(200V)定格使用率(%)40(100V)/25(200V)溶接板厚(mm)【半自動溶接】軟鋼100V:0.6~2.5/200V:0.6~6.0(ノンガスワイヤ(1.2Φ)使用時のみ最大7.0)・ステンレス100V:0.6~2.5(ノンガスワイヤ使用時は最大1.5)/200V:0.6~4.0(ノンガスワイヤ使用時は最大3.0)・アルミニウム100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0(スプールガン使用時は最大6.)、【手棒(A)溶接】軟鋼100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0・ステンレス100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0、【TIG溶接】軟鋼100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0・ステンレス100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0出力調整半自動溶接:半自動トーチ30A~80A(100V)/30A~200A(200V)・スプールガン(オプション)50A~80A(100V)/50A~200A(200V)、手棒(MMA)溶接:30A~60A(100V)/30A~170A(200V)、TIG溶接:40A~80A(100V)/40A~175A(200V)定格入力容量(kVA)半自動溶接:1.9(100V)/5.9(200V)、手棒(MMA)溶接:1.76(100V)/5.7(200V)、TIG溶接:1.44(100V)/3.76(200V)
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~)

    SMC
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)50
  • Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド Sensata / Cynergy3

    Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド

    Sensata / Cynergy3
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ケーブルエントリポイントは絶対に水に浸さないでください。 水平スイッチは、タンクの壁を貫通させて取り付け、ケーブルを外側に出す必要があります。 垂直タイプの場合は、取り付けねじとケーブルエントリを液面の最高位よりも上になるように取り付ける必要があります。. UL認定. Cynergy3 RSF66シングルフロートスイッチ. Cynergy3 RSF66シングルスイッチポイント シリーズは、高レベルと低レベルのスイッチングに対応するフロートスイッチです。 RSF66フロートスイッチは、さまざまな液体に最適な、グレーのポリフェニレンサルファイド(PPS)を使用して製造されています。これにより、RSF66シリーズはさまざまな用途に対応します。 シングルフロートスイッチは、一般にPLCプロセス制御機能を備えたシステムで使用されます。 付属のケーブルの長さ RSF66シリーズには、フライングリード付きの長さ1 mの標準ケーブルが付属しています。4芯PVCケーブルです。 耐熱温度 -10 → +85 ℃ / +14 → +185 °F 電力容量 RSF66フロートスイッチの電力容量は25 VAです。 承認: WRAS、UL及びNSF認定. 種類(上部 / 下部スイッチレベルを含む): ( ; 348-7983 348-7983 ) RSF66A25B75 - シングル30 / 75 mm ( ; 348-7999 348-7999 ) RSF66A25B100 - シングル30 / 100 mm ( ; 348-8009 348-8009 ) RSF66A25B125 - シングル30 / 125 mm ( ; 348-8015 348-8015 ) RSF66A25B150 - シングル30 / 150 mm ( ; 348-8021 348-8021 ) RSF66A25B175 - シングル30 / 175 mm ( ; 446-2597 446-2597 ) RSF66B50B150 - ダブル50 / 150 mm充填制御 ( ; 446-2581 446-2581 ) RSF66B50B100 - ダブル50 / 100 mm充填制御 ( ; 446-2575 446-2575 ) RSF66A50A150 - ダブル50 / 150 mm排出制御 ( ; 446-2569 446-2569 ) RSF66A50A100 - ダブル50 / 100 mm排出制御
    仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ポリフェニレンサルファイドケーブル長 = 1m動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF66RoHS指令(10物質対応)対応
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-175JZ) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-175JZ)

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)175クッション(-) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A50-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A50-~)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズ エスコ

    斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズ

    エスコ
    ¥3,640税込¥4,004
    1個
    翌日出荷
    ラウンド刃、電気通信関係等の配線切断作業に適しています。切断能力が極めて優れています。軽量強靱、大変使いやすいニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます
  • CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド