カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25,699)
  • 自動車純正部品(14,272)
  • 制御機器(8,260)
  • 配管・水廻り設備部材(5,503)
  • メカニカル部品(2,552)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,122)
  • バイク純正部品(1,556)
  • 科学研究・開発用品(1,379)
  • パソコン/周辺機器(1,258)
  • 農業機械(1,216)
  • 測定用品(1,191)
  • 切削工具(916)
  • 機構部品(883)
  • 電気材料(713)
  • バイク部品(671)
  • 物流用品(660)
  • 建築金物(563)
  • 空調・電設資材(512)
  • FA担当者のオススメ新商品(459)
  • 溶接用品(458)
  • 作業工具(451)
  • 電動工具(337)
  • 自動車補修部品(299)
  • ねじ・ボルト・釘(292)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(286)
  • 家電(285)
  • 事務用品(264)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(242)
  • 防災用品(201)
  • 船舶用品・漁業資材(194)
  • トラック純正部品(191)
  • 農業・園芸資材(181)
  • 保管用品(176)
  • オフィス家具(174)
  • 照明(144)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(142)
  • 研磨材(135)
  • 厨房用品(133)
  • 店舗什器・備品(128)
  • 建材・エクステリア(125)
  • 空圧工具(116)
  • 医療(100)
  • バッテリー・電装(96)
  • 防犯用品(91)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(90)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(82)
  • 住設機器(74)
  • 整備工具・収納(74)
  • 学童・教育用品(74)
  • 清掃用品(66)
  • 安全用品(61)
  • 農具(61)
  • 安全標識(60)
  • テープ(57)
  • 卓上消耗品(56)
  • 測定関連サービス(56)
  • エンジン工具(55)
  • はんだ関連・静電気対策用品(54)
  • 塗料(53)
  • カー用品(51)
  • 梱包用品(48)
  • 縫製用品(44)
  • クリーンルーム用品(43)
  • 自転車部品(41)
  • 安全保護具(38)
  • 作業服(36)
  • 接着剤・補修材(34)
  • ヘルスケア(34)
  • 塗装・養生・内装用品(33)
  • フォークリフト・産機・建機用品(32)
  • 日用品(23)
  • 測量用品(土木/建設)(23)
  • スプレー・オイル・グリス(21)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(16)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(14)
  • 救急・衛生(13)
  • 介護用品(12)
  • 完成車(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 食品・飲料(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)

「50A」の検索結果

76,764件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファーストマルチシェーバー (青) Panasonic(パナソニック)ファーストマルチシェーバー (青)Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1台
5日以内出荷
ヒゲ・マユ・ボディ・VIOを1台でお手入れできる(※ワキと性器・肛門およびその周辺は必ず長さそろえアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。※)2種類のヘッドで理想の長さに整えられるはじめてでも肌にやさしく剃れる
付属品シェーバーヘッド,I型トリマーヘッド,長さそろえアタッチメントA:7/6/5 mm,長さそろえアタッチメントB:4/3/2 mm,マユカバー,保護キャップ(シェーバーヘッド用),掃除用ブラシ,専用オイル電源乾電池式電源電圧単3形アルカリ乾電池1本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池1本(別売)本体質量(g)80(シェーバーヘッド装着時/乾電池・キャップ含まず)使用時間単3形アルカリ乾電池1本で40分使用可能使用電池単3形アルカリ乾電池1本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池1本(別売)本体寸法(cm)高さ17.0×幅3.9×奥行2.7(シェーバーヘッド装着時/キャップ含まず)アタッチメント長さそろえアタッチメントA:7/6/5 mm・長さそろえアタッチメントB:4/3/2 mm・マユカバー
ワイヤレスネックスピーカーシステム (ブラック) Panasonic(パナソニック)ワイヤレスネックスピーカーシステム (ブラック)Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
テレビの音声が耳元ではっきり聴こえる「 快聴音+専用スピーカー」マイク搭載 、ボタン1つで接続機器が選べるから在宅ワークに便利キッチンなど水廻りでも使える「防滴仕様」など、多彩な機能を搭載
付属品ワイヤレス送信機,ACアダプター(1個),DCケーブル[1.2m、ワイヤレス送信機用](1本),DCケーブル[0.5m、ワイヤレスネックスピーカー充電用](1本),音声接続コード1.0m(1本)ブラック質量(g)ワイヤレスネックスピーカー:108、ワイヤレス送信機:29形式フルレンジ11mm×34mm ×2電源【ACアダプター】入力:AC 100 V~240 V ,50/60 Hz , 0.2 A ,10 VA( 100 V) ,13 VA( 240 V)、出力:DC 5 V ,800 mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ワイヤレスネックスピーカー】189×36×183【ワイヤレス送信部】72×16×48入力【ワイヤレスネックスピーカー】USBタイプC DC5V ,500mA(充電専用) / 【ワイヤレス送信機】USBマイクロタイプB DC5V通信方式2.4 GHz band FH-SS充電時間6時間 周囲温度25℃ / 電池を使い切った状態で充電時内蔵電池DC 3.7 V リチウムポリマー電池連続再生時間13時間防滴構造IPX4相当BluetoothVer. 5.0(Class 1)音声入力Φ3.5mm ステレオミニ通信距離(m)10対応コーデック【ワイヤレスネックスピーカー(PHONEモード)】SBC ,AAC対応プロファイル【ワイヤレスネックスピーカー(PHONEモード)】AVRCP ,A2DP (SCMS-T 対応) ,HFP ,HSP
ベビーカメラ (ホワイト) Panasonic(パナソニック)ベビーカメラ (ホワイト)Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
高画質カメラと録画機能で見守りながら楽しめる。1日の動画を短時間で楽しめる「タイムラプス機能 」。カメラが動作・温度・音を検知しスマホ にお知らせ。
ホワイト容量動画情報:約65,000件(全体ファイル容量が、microSDカード容量を超えない場合)質量(g)460形式【対応SDカード】microSDカード:FAT16、microSDHCカード:FAT32、microSDXCカード:exFAT消費電力(W)【待機時】3.5【動作時】8.0出力【映像】FHD(1920×1080)、HD(1280×720)、VGA(640×480)電源ACアダプター AC100V 50Hz/60Hz DC12V1.2Aコード長さ(m)【ACアダプターコード】1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×98×98記録方式【対応SDカード】動画情報:MPEG4(動画部分:H.264、音声部分:AAC)使用環境【温度】5~35℃【湿度】45~85%(結露なきこと)撮像素子CMOS 200万画素無線通信方式規格:IEEE802.11 b/g/n準拠、伝送方式:OFDM方式、DSSS方式、周波数範囲/チャンネル:2.4 GHz ~ 2.5 GHz / 1 ~13チャンネル、セキュリティ:WPA(TM)/WPA2(TM)(暗号化方式:TKIP/AES、認証方式:PSK)、WEP(64 bit/128 bit)最低被写体照度(Lux)0画角【水平】54【垂直】31SDスピードクラス【対応SDカード】Class10、UHS Speed Class 1 以上対応SDカードmicroSDカード:512 MB~2 GB、microSDHCカード:4 GB~32 GB、microSDXCカード:64 GB~256 GB可動範囲(°)【水平】+153(右側)~-153(左側)【垂直】+29(上側)~ -29(下側)
超音波洗浄器(1槽式) サンニシムラ超音波洗浄器(1槽式)サンニシムラ
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
小型で省スペースの洗浄器水替えが楽になる、ステンレスタンクに対応。 限られた空間にも置きやすい 小サイズの洗浄機 箱型形状でスペースを無駄なく使えますタイマーは背面のダイヤルで設定可能
用途定格出力:70W周波数:40kHz電源:AC100V、50/60Hz、1.2A電源コード:インレット式(着脱可能)洗浄槽寸法:158(W)×108(D)×79(深さ)mm外形寸法:160(W)×110(D)×195(H)mm洗浄タイマー:30秒~30分 ±20%(可変)重量:約1.7kgタイマー:30秒~30分セット内容:本体・メガネ架台・電源コード2m
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
21,980税込24,178
1個
21日以内出荷
仕様ジャバラ付:なし形状ロッド先端ねじ:ロッド先端おねじ取付支持形式ヘッド側トラニオン形形式空気圧タイプクッションエアクッション使用チューブ内径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ポートねじの種類NPTシリンダストローク(mm)250オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、コネクタ、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号1ヶ付ロッド先端金具2山ナックルジョイント揺動受け金具金具なしオーダーメイド仕様食品機械用グリース仕様
USE50A 半透明 20L 10P サンスクリットUSE50A 半透明 20L 10Pサンスクリット
110税込121
1個
3日以内出荷
破れにくくて丈夫!ごみ捨てに便利な半透明ポリ袋!半透明タイプで中身が見えすぎず清潔に使えるごみ袋です。薄手ながら丈夫で破れにくく、キッチンやオフィスのごみ処理に便利。取り出し口付きで、スムーズに1枚ずつ取り出せます。30Lサイズで日常使いにちょうどよい容量です。
セット内容10枚入り材質HDPE寸法(mm)0.015×400×600
充電式LEDライト 450lm リン酸鉄バッテリー仕様 オーム電機充電式LEDライト 450lm リン酸鉄バッテリー仕様オーム電機
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
高照度で遠方まで照射できる充電式LEDライトです。ズーム機能によりスポット照射とワイド照射の切替が可能です。最大照射距離は約410m、明るさは450ルーメン(High時)です。High/Low/点滅の明るさ切替に対応しています。約1000回の充放電が可能なリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。バッテリー残量が確認できるディスプレイ表示付きです。
用途作業用/点検用/防災用種別充電式LEDライト電源充電式表示バッテリー残量表示あり光源LED電池リン酸鉄リチウムイオンバッテリーズーム可能明るさ(Lm)450明るさHigh/Low/点滅照射距離(m)最大410照射範囲スポット/ワイド切替取扱説明書(1.56MB)充放電回数(回)1000
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
10,751税込11,826
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V種類ML-直付点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)
充電式マグネットライト(18V仕様) マキタ充電式マグネットライト(18V仕様)マキタ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
充電式マグネットライト(18V)◆強力マグネット付で自在に照らす建機や重機のメンテナンス作業時などに、鉄系金属部へ簡単吸着し、手元を明るく照らせる充電式マグネットライト。◆最大光束は強モードで1,200lm。光束(lm)強:1,200/中:800/弱:500照度(lx)強:1,750/中:1,150/弱:700※照度(lx)ルクスは光源より先方0.5m。◆底面にマグネットを配置金属面に簡単吸着、鉄系金属部に吸着固定が可能。※マグネットを使用する際は、マグネット面全体が接する平らな場所に設置してください。高所で使用する場合は、必ず市販のストラップやひもなどで落下防止処置をしてください。◆狭所でも設置しやすい小型ボディ[本機寸法(mm)]ライトヘッド折りたたみ状態:長さ178×幅91×高さ161ライトヘッド起こした状態:長さ178×幅91×高さ284◆折りたたみ式回転ライトヘッド多彩な角度可変で様々なシーンに対応。水平300°(右90°/左210°) 垂直180°発光面を内側にして折りたたむと自動で消灯します。◆フックで吊り下げ可能最大Φ50mmのパイプに吊り下げできる折りたたみ式メタルフック付。◆主電源/3段階輝度切替スイッチ輝度は強/中/弱で切替可能。◆光拡散レンズ採用多重の影を軽減し、目の負担を軽減。◆マグネットカバー標準付属マグネットで固定しない場合や金属の吸着防止に使用。◆足場などに固定可能(要別販売品)バイス 部品番号:A-58132バイス用アダプタ 部品番号:A-00217※製品への取り付けにはバイス用アダプタが必要です。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆1充電連続使用時間(目安) BL18120-12.0Ah 強:約18時間 中:約29時間 弱:約46時間BL1890-9.0Ah 強:約14時間 中:約22時間 弱:約35時間BL1860B-6.0Ah 強:約9時間 中:約14時間 弱:約22時間BL1850B-5.0Ah 強:約7時間30分 中:約11時間 弱:約18時間BL1830B-3.0Ah 強:約4時間 中:約6時間30分 弱:約10時間※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。◆その他特長・バッテリ切れお知らせ機能(減灯)・スロー点灯(ソフトスタート)・マグネットで固定した製品を外す際に持ちやすく、引っ張りやすいハンドル付
付属品標準:マグネットカバー質量(kg)1.5電圧(V)直流18光源使用:LED照度(Lx)強:1,750中:1,150弱:700光束(Lm)強:1,200中:800弱:500関連資料(2.09MB)
耐熱セラミックターミナル 三晃電気工業耐熱セラミックターミナル三晃電気工業
4,598税込5,058
1個(1個)
5日以内出荷
耐熱性の要求される場所に置いて使用する、電力供給用ターミナルです。計測用ターミナルとしても使用できます。材質は普通磁気です。
超短焦点×3色レーザー光源搭載4K対応プロジェクター O2S Ultra 4K? JMGO超短焦点×3色レーザー光源搭載4K対応プロジェクター O2S Ultra 4K?JMGO
453,800税込499,180
1台
7日以内出荷
JMGO「O2S Ultra 4K」は、超短焦点×3色レーザー光源を搭載した次世代ホームプロジェクターです。壁から15cm離すだけで100インチ投影可能な超単焦点モデル。小さな部屋でも大画面の映像を楽しむことができます。また超単焦点なら光を遮るものの心配なしでOK。本体サイズは312×290×140cm、重量4.5kgと軽量コンパクト。使わない時は収納出来てすっきり。また、リビング、寝室、書斎など手軽に持ち運んでホームシアターを楽しむことができます。移動させた後の画面調整はすべて自動で対応。台形補正やオートフォーカス、デジタルズームやスクリーンフィットなど簡単に画面を最適化してくれます。最大3650ISOルーメンの高輝度で、明るい部屋でも驚くほど鮮やか。20Wのステレオスピーカーで大迫力の音響体験。まるで映画館のような臨場感を味わうことができます。
セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用Type-Cケーブル、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、レンズ用クロス、EPPポータブルパッケージ質量(kg)4.5サイズ【投影】最大150インチ【投影】(推奨)100-120インチタイプ【投影】超短焦点出力Wi-Fi 6 / HDMI2.1(eARC)x1、Optical×1、Bluetooth電源AC100-240V、50/60Hz、2.5A倍率【投影】0.16:1(15cmで100インチ)入力DC×1、HDMI2.1(ARC)×1、HDMI2.1(eARC)×1、USB×1、Optical×1、LAN×1光源3色レーザー本体サイズ(mm)312×290×140スピーカーDynaudio 10W × 2基明るさ(Lm)(ISO) 3650BluetoothBluetooth 5.2(AAC、SBCに対応)Wi-FiWi-Fi 6投影方式DLP
Netflix対応 超軽量ボトル型プロジェクター PicoPlay+ JMGONetflix対応 超軽量ボトル型プロジェクター PicoPlay+JMGO
71,800税込78,980
1台
7日以内出荷
世界初の"縦型投影機能"を搭載した、超軽量ボトル型プロジェクター「PicoPlay+」直径85mm×高さ166mmの筒型で重さは740?g。片手で持ち運べる携帯性に優れています。壁はもちろん天井にも投影できるので、リビングだけではなく寝室でリラックスタイムに使用可能。またアウトドア時に持ちだすことも簡単です。本体のユニークな回転ギミックにより、縦動画(TikTokやInstagramショート)もそのまま大画面に映せます。フルHD(1,920×1,080)、450 ISOルーメン、HDR10、Rec.709比127%をカバー。リアルタイム台形補正+オートフォーカス機能で面倒な設定は不要、置くだけで鮮明な映像を実現します。Google TV搭載、Netflixなどのストリーミングアプリにワンボタンでアクセス可能。本体にバッテリー非搭載ながら、USB?C給電対応なのでモバイルバッテリーからの給電も可能。別売りのバッテリースタンドを使用すれば最長約4.5時間使用できます。手軽にテレビを超える大画面を実現できます。
セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用単4電池×2、オーロラフィルター、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、携帯用バッグ質量(kg)0.74サイズ【投影】最大180インチ (※ただし、100インチを超える場合は自動台形補正およびオートフォーカスが正常に働かない場合があります。その際は手動での台形補正・フォーカス調整をお願いいたします。)【投影】(推奨)80-100インチタイプ【投影】長焦点電源AC100-240V、50/60Hz、1.5A(※USBタイプC 給電 20V-3.25A 65W PD 3.0)倍率【投影】1.2:1(2.6mで100インチ)入力USB2.0×1、HDMI ×1(ARC)、USB Type-C×1(65W PD 3.0)※給電専用光源LED本体サイズ(mm)85×85×166スピーカー8W明るさ(Lm)(ISO) 450回転角度(°)【ボトル】上下88BluetoothBluetooth 5.1(AAC、SBCに対応)Wi-FiWi-Fi 5投影方式DLP
COUGAR 「Polar X2」1200W電源ユニット COUGARCOUGAR 「Polar X2」1200W電源ユニットCOUGAR
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
・「Polar X2」1200W電源ユニット・ATX 3.1対応・12V-2x6コネクタを備え、200%のパワーエクスカーションに対応する動的出力が可能・モジュラー式12+4ピン(12V-2x6)ケーブル(650mm)を備え、次世代GPUに最適な電力供給を提供・80PLUS Platinum認証取得・Cybenetics Platinum & A-認証取得・ゼロノイズモード & ファンカーブ調整機能を備えた高耐久HDB冷却ファン搭載・100%日本製高品質コンデンサ採用・フルモジュラー式・50℃環境下での安定動作・製品寸法:180×150×86mm
COUGAR 「Polar X2」1050W電源ユニット COUGARCOUGAR 「Polar X2」1050W電源ユニットCOUGAR
43,980税込48,378
1台
7日以内出荷
・「Polar X2」1050W電源ユニット・ATX 3.1対応・12V-2x6コネクタを備え、200%のパワーエクスカーションに対応する動的出力が可能・モジュラー式12+4ピン(12V-2x6)ケーブル(650mm)を備え、次世代GPUに最適な電力供給を提供・80PLUS Platinum認証取得・Cybenetics Platinum & A認証取得・ゼロノイズモード & ファンカーブ調整機能を備えた高耐久HDB冷却ファン搭載・100%日本製高品質コンデンサ採用・フルモジュラー式・50℃環境下での安定動作・製品寸法:180×150×86mm
絶縁カップ 東安絶縁カップ東安
1,398税込1,538
1セット(3本)
3日以内出荷
ダイヘン適合50A/70A用シールドカップ
適合型番:H669G04、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC50-70cup
プラズマ切断チップ 東安プラズマ切断チップ東安
3,998税込4,398
1セット(10本)
3日以内出荷
ダイヘンOTC プラズマ切断用50A Sチップ
適合型番:H669G06、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC50tip
プラズマ切断チップ 東安プラズマ切断チップ東安
3,998税込4,398
1セット(10本)
3日以内出荷
ダイヘンOTCプラズマ切断用 Hチップ 50A/70A
適合型番:H669G05、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC70tip
電極 東安電極東安
4,898税込5,388
1セット(10本)
3日以内出荷
ダイヘンプラズマ50/70A用電極
適合型番:H669G11、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC50-70electrode
フロート式流量計 FM ヤマト産業フロート式流量計 FMヤマト産業
13,980税込15,378
1台
31日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:M16×1.5袋ナット方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)関連資料(1.75MB)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
S12鉄クローラー(L) ヤンマーS12鉄クローラー(L)ヤンマー
579,800税込637,780
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途VIO40-1 ,VIO50-1 ,VIO50-2,VIO50-2A ,VIO50-3 ,VIO50-5,VIO50-5B ,B50-2B,B6-3,B6-3A(#36001~),B6-5,B6-6,B6-6Aに適用される鉄クローラです。(4t~6t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO40-1 ,VIO50-1 ,VIO50-2,VIO50-2A ,VIO50-3 ,VIO50-5,VIO50-5B ,B50-2B,B6-3,B6-3A(#36001~),B6-5,B6-6,B6-6A
A22作動油エレメントセット(6個セット) ヤンマーA22作動油エレメントセット(6個セット)ヤンマー
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO20-2/-3,VIO25-6,VIO27-2/-3/-5/-5B(4t~6t),VIO30/-1/-2/-3/-5/-5B/-6/-6C(4t~6t),VIO35-1/-2/-3/-5/-5B/-6/-6C,VIO40-2/-2A/-3/-5/-5B/,VIO45-6/-6A,VIO50-2/-2A/-3/-5/-5B,VIO55-6/-6Aに適用されるエレメントセットです。(2t~3t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO20-2/-3,VIO25-6,VIO27-2/-3/-5/-5B,VIO30/-1/-2/-3/-5/-5B/-6/-6C,VIO35-1/-2/-3/-5/-5B/-6/-6C,VIO40-2/-2A/-3/-5/-5B/,VIO45-6/-6A,VIO50-2/-2A/-3/-5/-5B,VIO55-6/-6A
A06燃料エレメントセット(12個セット) ヤンマーA06燃料エレメントセット(12個セット)ヤンマー
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO70,VIO70-2,B7,B7-3,B7-5,C40R-A,C40R-B,C50R,C50R-1,C50R-2,C50R-3に適用されるエレメントセットです。(7t~)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO70,VIO70-2,B7,B7-3,B7-5,C40R-A,C40R-B,C50R,C50R-1,C50R-2,C50R-3
PD08(VIO50-5エコパッド ヤンマーPD08(VIO50-5エコパッドヤンマー
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO40-1,VIO50-1,VIO50-2,VIO50-2A,VIO50-3,VIO50-5,VIO50-5B,B50-2B,B6-3,B6-3A,B6-5,B6-6,B6-6Aに適用される単品エコパッドです。(4t~6t)(締結用ナットを同梱しています)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO50,VIO55-6,B50-2A,B6U,B60U
A11オイルエレメントセット(12個セット) ヤンマーA11オイルエレメントセット(12個セット)ヤンマー
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO70-3A,VIO80,VIO80-1,SV100-1,SV100-2,B7,B7-5B,C40R,C50R,C50R-1,C50R-2,C50R-3,C50R-3A,C50R-3B,C60R-3Aに適用されるエレメントセットです。(7t~)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO70-3A,VIO80,VIO80-1,SV100-1,SV100-2,B7,B7-5B,C40R,C50R,C50R-1,C50R-2,C50R-3,C50R-3A,C50R-3B,C60R-3A
V16アイドラー ヤンマーV16アイドラーヤンマー
75,980税込83,578
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO40-2 ,VIO40-3 ,VIO40-5,VIO40-5B ,B4-6,B4-6A,VIO50-2,VIO50-2A ,VIO50-3 ,VIO50-5,VIO50-5B ,B6-3A(#36001~),B6-5,B6-6,B6-6Aに適用されるアイドラーです。(4t~6t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO40-2 ,VIO40-3 ,VIO40-5,VIO40-5B ,B4-6,B4-6A,VIO50-2,VIO50-2A ,VIO50-3 ,VIO50-5,VIO50-5B ,B6-3A(#36001~),B6-5,B6-6,B6-6A
S13鉄クローラー(R) ヤンマーS13鉄クローラー(R)ヤンマー
579,800税込637,780
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途VIO40-1 ,VIO50-1 ,VIO50-2,VIO50-2A ,VIO50-3 ,VIO50-5,VIO50-5B ,B50-2B,B6-3,B6-3A(#36001~),B6-5,B6-6,B6-6Aに適用される鉄クローラです。(4t~6t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO40-1 ,VIO50-1 ,VIO50-2,VIO50-2A ,VIO50-3 ,VIO50-5,VIO50-5B ,B50-2B,B6-3,B6-3A(#36001~),B6-5,B6-6,B6-6A
A01燃料エレメントセット(12個セット) ヤンマーA01燃料エレメントセット(12個セット)ヤンマー
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO70-3A,VIO80,SV100-1,SV100-2,B7-5B,C50R-3A(4TNV106-NTB),C60R-3Aに適用されるエレメントセットです。(7t~)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO70-3A,VIO80,SV100-1,SV100-2,B7-5B,C50R-3A(4TNV106-NTB),C60R-3A
T10トラックローラー ヤンマーT10トラックローラーヤンマー
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途VIO40-1 ,VIO40-2 ,VIO40-3 ,VIO40-5,VIO40-5B ,B4-6,B4-6A,VIO50,VIO50-1 ,VIO50-2,VIO50-2A ,VIO50-3 ,VIO50-5,VIO50-5B ,B5,B5-1,B5-2,B50,B50-1,B50-2,B50-2A,B50-2B,B6,B6-1,B6-2,B6-3,B6-3A(#36001~),B6-5,B6-6,B6-6Aに適用されるトラックローラです。(4t~6t)ボルトやワッシャ等を同梱しています。タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO40-1 ,VIO40-2 ,VIO40-3 ,VIO40-5,VIO40-5B ,B4-6,B4-6A,VIO50,VIO50-1 ,VIO50-2,VIO50-2A ,VIO50-3 ,VIO50-5,VIO50-5B ,B5,B5-1,B5-2,B50,B50-1,B50-2,B50-2A,B50-2B,B6,B6-1,B6-2,B6-3,B6-3A(#36001~),B6-5,B6-6,B6-6A
U11スプロケット ヤンマーU11スプロケットヤンマー
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途ゴムクローラ・鉄クローラ共用のスプロケットです。ボルトやワッシャ等を同梱しています。タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO40-1 ,VIO40-2 ,VIO40-3 ,VIO40-5,VIO40-5B ,B4-6,B4-6A,VIO50,VIO50-1 ,VIO50-2,VIO50-2A ,VIO50-3 ,VIO50-5,VIO50-5B ,B5,B5-1,B5-2,B50,B50-1,B50-2,B50-2A,B50-2B,B6,B6-1,B6-2,B6-3,B6-3A(#36001~),B6-5,B6-6,B6-6A
A12オイルエレメントセット(12個セット) ヤンマーA12オイルエレメントセット(12個セット)ヤンマー
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO27-2,VIO27-3,VIO27-5,VIO27-5B,VIO30,VIO30-1,VIO30-2,VIO30-3,VIO30-5,VIO30-5B,VIO30-6,VIO35-1,VIO35-2,VIO35-3,VIO35-5,VIO35-5B,VIO35-6,VIO40,VIO40-1,VIO40-2,VIO40-2A,VIO40-3,VIO40-5,VIO40-5B,VIO45-6,VIO50,VIO50-1,VIO50-2,VIO50-2A,VIO50-3,VIO50-5,VIO50-5B,VIO55-6,VIO70,VIO70-2,VIO70-3,B3-1,B3-2,B3-3,B3-3A,B3-5,B3-5B,B3-6,B3-6A,B4-6,B4-6A,B5-1,B5-2,B6-2,B6-3,B6-3A,B6-5,B6-6,B6-6A,B7-3,B7-5,B7-5A,B22,B22-1,B22-2,B22-2A,B22-2B,B27,B27-1,B27-2,B27-2A,B27-2B,B32,B32-1,B32-2,B37,B37-1,B37-2,B37-2A,B37-2B,B50,B50-1,B50-2,B50-2A,B50-2B,B3U,B4U,B4U-1,B6U,V2,V2-1,V2-2,V2-3,V2-3B,V3,V3-1,V3-2,V3-3,V3-5,V3-5A,V3-5B,V3-6,V4,V4-1,V4-2,V4-3,V4-5,V4-5A,V4-5B,V4-5D,V4-6,V5,V5-A,V5-B,V5-D,V5-1,C25R,C30R(3TNC80L-RFW),C30R-1,C30R-2,C30R-2Bに適用されるエレメントセットです。(2t~3t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO27-2,VIO27-3,VIO27-5,VIO27-5B,VIO30,VIO30-1,VIO30-2,VIO30-3,VIO30-5,VIO30-5B,VIO30-6,VIO35-1,VIO35-2,VIO35-3,VIO35-5,VIO35-5B,VIO35-6,VIO40,VIO40-1,VIO40-2,VIO40-2A,VIO40-3,VIO40-5,VIO40-5B,VIO45-6,VIO50,VIO50-1,VIO50-2,VIO50-2A,VIO50-3,VIO50-5,VIO50-5B,VIO55-6,VIO70,VIO70-2,VIO70-3,B3-1,B3-2,B3-3,B3-3A,B3-5,B3-5B,B3-6,B3-6A,B4-6,B4-6A,B5-1,B5-2,B6-2,B6-3,B6-3A,B6-5,B6-6,B6-6A,B7-3,B7-5,B7-5A,B22,B22-1,B22-2,B22-2A,B22-2B,B27,B27-1,B27-2,B27-2A,B27-2B,B32,B32-1,B32-2,B37,B37-1,B37-2,B37-2A,B37-2B,B50,B50-1,B50-2,B50-2A,B50-2B,B3U,B4U,B4U-1,B6U,V2,V2-1,V2-2,V2-3,V2-3B,V3,V3-1,V3-2,V3-3,V3-5,V3-5A,V3-5B,V3-6,V4,V4-1,V4-2,V4-3,V4-5,V4-5A,V4-5B,V4-5D,V4-6,V5,V5-A,V5-B,V5-D,V5-1,C25R,C30R(3TNC80L-RFW),C30R-1,C30R-2,C30R-2B
A21エアエレメントセット(6個セット) ヤンマーA21エアエレメントセット(6個セット)ヤンマー
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO20-2,VIO20-3,VIO25-6,VIO27-2,VIO27-3,VIO27-5,VIO27-5B,VIO30-2,VIO30-3,VIO30-5,VIO30-5B,VIO35-2,VIO35-3,VIO35-5,VIO35-5B,VIO40-2,VIO40-2A,VIO40-3,VIO40-5,VIO40-5B,VIO50-2,VIO50-2A,VIO50-3,VIO50-5,VIO50-5B,B2-5,B3-3,B3-3A,B3-5,B3-5B,B3-6,B3-6A,B4-6,B4-6A,B6-3,B6-3A,B6-5,B6-6,B6-6A,B4U-1,V2-2,V2-3,V2-3B,V3-5,V3-5A,V3-5B,V3-6,V4-5,V4-5A,V4-5B,V4-5D,V4-6,V5,V5-A,V5-B,V5-D,V5-1に適用されるエレメントセットです。(2t~3t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO20-2,VIO20-3,VIO25-6,VIO27-2,VIO27-3,VIO27-5,VIO27-5B,VIO30-2,VIO30-3,VIO30-5,VIO30-5B,VIO35-2,VIO35-3,VIO35-5,VIO35-5B,VIO40-2,VIO40-2A,VIO40-3,VIO40-5,VIO40-5B,VIO50-2,VIO50-2A,VIO50-3,VIO50-5,VIO50-5B,B2-5,B3-3,B3-3A,B3-5,B3-5B,B3-6,B3-6A,B4-6,B4-6A,B6-3,B6-3A,B6-5,B6-6,B6-6A,B4U-1,V2-2,V2-3,V2-3B,V3-5,V3-5A,V3-5B,V3-6,V4-5,V4-5A,V4-5B,V4-5D,V4-6,V5,V5-A,V5-B,V5-D,V5-1
A02燃料エレメントセット(12個セット) ヤンマーA02燃料エレメントセット(12個セット)ヤンマー
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO27-3,VIO27-5,VIO27-5B,VIO30-3,VIO30-5,VIO30-5B,VIO30-6,VIO35-3,VIO35-5,VIO35-5B,VIO35-6,VIO40-2A,VIO40-3,VIO40-5,VIO40-5B,VIO45-6,VIO50-2A,VIO50-3,VIO50-5,VIO50-5B,VIO55-6,VIO70-3,B3-5,B3-5B,B3-6,B3-6A,B4-6,B4-6A,B6-5,B6-6,B6-6A,B7-5A,V2-3,V2-3B,V3-5A,V3-5B,V3-6,V4-5A,V4-5B,V4-D,V4-6,V5-A,V5-B,V5-D,V5-1,C30R-2,C30R-2Bに適用されるエレメントセットです。(2t~3t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO27-3,VIO27-5,VIO27-5B,VIO30-3,VIO30-5,VIO30-5B,VIO30-6,VIO35-3,VIO35-5,VIO35-5B,VIO35-6,VIO40-2A,VIO40-3,VIO40-5,VIO40-5B,VIO45-6,VIO50-2A,VIO50-3,VIO50-5,VIO50-5B,VIO55-6,VIO70-3,B3-5,B3-5B,B3-6,B3-6A,B4-6,B4-6A,B6-5,B6-6,B6-6A,B7-5A,V2-3,V2-3B,V3-5A,V3-5B,V3-6,V4-5A,V4-5B,V4-D,V4-6,V5-A,V5-B,V5-D,V5-1,C30R-2,C30R-2B
R09Yゴムクローラー ヤンマーR09Yゴムクローラーヤンマー
259,800税込285,780
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO50-1 ,VIO50-2,VIO50-2A ,VIO50-3 ,VIO50-5,VIO50-5B ,B50-2B,B6-3,B6-3A(#36001~),B6-5,B6-6,B6-6Aに適用されるゴムクローラです。(4t~6t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO50-1 ,VIO50-2,VIO50-2A ,VIO50-3 ,VIO50-5,VIO50-5B ,B50-2B,B6-3,B6-3A(#36001~),B6-5,B6-6,B6-6A
T54キャリアローラ(Ver.2.0) ヤンマーT54キャリアローラ(Ver.2.0)ヤンマー
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO40-1,VIO40-2,VIO40-3,VIO40-5,VIO40-5B,B4-6,B4-6A,VIO45-6,VIO45-6A,VIO50-2,VIO50-2A ,VIO50-3 ,VIO50-5,VIO50-5B ,B50-2B,VIO55-6,VIO55-6A,B6-3,B6-3A(#36001~),B6-5,B6-6,B6-6A,VIO70-2,VIO70-3,VIO70-3A(~#35126),B7-3,B7-3(#31057~),B7-5,B7-5A,B7-5B(~#59537),VIO70,VIO70-3A,B7-5B(~#59588)に適用されるキャリアローラです。(4t~6t)ボルトやワッシャ等を同梱しています。タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO40-1,VIO40-2,VIO40-3,VIO40-5,VIO40-5B,B4-6,B4-6A,VIO45-6,VIO45-6A,VIO50-2,VIO50-2A,VIO50-3 ,VIO50-5,VIO50-5B ,B50-2B,VIO55-6,VIO55-6A,B6-3,B6-3A(#36001~),B6-5,B6-6,B6-6A,VIO70-2 ,VIO70-3,VIO70-3A(~#35126),B7-3,B7-3(#31057~),B7-5,B7-5A,B7-5B(~#59537),VIO70,VIO70-3A,B7-5B(~#59588)
PD108(VIO50-5エコパッド ヤンマーPD108(VIO50-5エコパッドヤンマー
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO40-1,VIO50-1,VIO50-2,VIO50-2A,VIO50-3,VIO50-5,VIO50-5B,B50-2B,B6-3,B6-3A,B6-5,B6-6,B6-6Aに適用されるエコパッドセットです。(4t~6t)(締結用ナットを同梱しています)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO40-1,VIO50-1,VIO50-2,VIO50-2A,VIO50-3,VIO50-5,VIO50-5B,B50-2B,B6-3,B6-3A,B6-5,B6-6,B6-6A
GE-CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業GE-CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ日東工業
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式付属品端子カバー質量(kg)0.57規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)50適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格感度電流(mA)15動作時間s以内0.1逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200定格遮断容量(kA)(100VAC)5定格遮断容量(kA)(200VAC)5
2470S(バネ式フック金具) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2470S(バネ式フック金具)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
949税込1,044
1個
翌々日出荷
フック部分とロープやチェーンを入れる部分が分かれていて、からまりを防ぎます。ステンレス製(SUS304)で耐蝕性と耐久性に優れています。
材質SUS304
ユニクロ リングフック ねじ式 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ リングフック ねじ式ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
469税込516
1個
翌々日出荷
接合部スクリューねじ式です。壁面など取り付けるリング金具です。
トラスコ品番699-8197材質寸法A(mm)50寸法B(mm)93寸法C(mm)46
ユニクロ リングフック ボルト式 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ リングフック ボルト式ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
519税込571
1個
翌々日出荷
接合部ボルト式です。壁面など取り付けるリング金具です。
トラスコ品番699-8190材質寸法A(mm)50寸法B(mm)108寸法C(mm)50
3波チューナー搭載14型コンパクトTV ダイアモンドヘッド3波チューナー搭載14型コンパクトTVダイアモンドヘッド
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
14型液晶サイズのコンパクトなボディに「地デジ」「BS」「110℃S」の3波受信チューナーを搭載!HDMI端子を搭載しており、テレビ番組の視聴以外にもモニターやメディアプレーヤーとして様々なシーンでご活用いただけます。車載バッグが付属しているので、長時間移動時など快適にお過ごしいただけます。上下可変式のスタンドは立て掛けでも吊り下げでも使用可能。AC電源と車載用DC電源に対応です。
セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、ACアダプター、12V車用シガーソケットアダプター、車載用バッグ、AVコード(RCA)、地デジ用簡易アンテナ、miniB-CASカード、取扱説明書、保証書寸法(mm)約幅336×奥行33.5×高さ225質量(g)810消費電力(W)24(待機時0.5)電源AC100-240V50/60Hz、DC12V3A液晶パネル14インチTFT(TN)/LEDバックライト/11366×768RGBスピーカー2W+2W記録ファイル形式動画:MP4、音楽:MP3、画像:JPEG ※保存サイズやコーデック形式によっては再生できない場合があります出入力端子電源入力、アンテナ入力(UHF)、アンテナ入力(BS,CS)、HDMI入力、イヤホン出力、AV入力(RCA)、USBポート、miniB-CASスロット受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF 13~62(受信周波数:470~770MHz)、BSデジタル:トランスポンダ BS1~BS23、110℃Sデジタル:トランスポンダ ND2~ND24(12)、電子番組表:8日分 ※BS/CSは右旋円偏波のみ((4K/8K)は非対応)※CATV(共同アンテナ/ネット回線)伝送の場合「同一周波数パススルー方式」に対応(地デジ/BS,CS)
...