カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(251)
    • 鋼管(14)
    • パイプニップル類・鉄ソケット(5)
    • ステンレスパイプ(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
    • ステンレス丸パイプ(1)
  • 建築金物(32)
    • 建築用パイプ(9)
  • メカニカル部品(361)
  • 自動車純正部品(169)
  • 作業工具(149)
  • オフィス家具(79)
  • 電動工具(50)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • 空調・電設資材(33)
  • バイク部品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 農業機械(27)
  • 機構部品(24)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 溶接用品(16)
  • 切削工具(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 清掃用品(12)
  • 防災用品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 事務用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 家電(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 制御機器(6)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 電気材料(5)
  • 梱包用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 照明(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50a パイプ」の検索結果

1,497件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1組(2本)
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄定尺 SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(30件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなしJFEスチール(21件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(2本)
当日出荷
種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付JFEスチール(15件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から6日以内出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無JFEスチール(12件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452種別ネジ無長さ(m)4JIS規格JIS G3452
SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランドSUS304パイプ電縫管(TP-A)ノーブランド(7件のレビュー)
43,980税込48,378
1組(2本)
当日出荷から11日以内出荷
衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm ノーブランド【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mmノーブランド(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
定尺 SGP白パイプ(ねじ付) 日本製鉄定尺 SGP白パイプ(ねじ付)日本製鉄(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS G 3452
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
SGP黒パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP黒パイプ(ねじ無)日本製鉄(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1組(2本)
当日出荷から14日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ長さ(m)2.75厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452
【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド【オーダー】SUS304両ネジ長ニップルノーブランド(2件のレビュー)
1,758税込1,934
1個
3日以内出荷
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SUS配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
足長Uボルトセット WAKI(和気産業)足長UボルトセットWAKI(和気産業)(27件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業白ねじ込みフランジ桑名金属工業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
サドルバンド カクダイサドルバンドカクダイ(26件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用材質
キングファイル G (ヨコ型) キングジムキングファイル G (ヨコ型)キングジム(5件のレビュー)
999税込1,099
1冊
当日出荷
表紙の芯材には古紙配合率100%のリサイクル芯材を使用。表紙は燃やしても塩化水素ガスを発生しない「オレフィン素材」を採用。表紙ととじ具が簡単に分別可能。中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具を使用。書類のピックアップも簡単です。
グレー付属品カラーインデックス1組材質表紙芯材:再生紙、貼表紙:オレフィン素材、とじ具:スチールタイプヨコ型エコマーク認定認定穴数2穴穴間隔(mm)80開閉とじ具:片開きエコマーク認定番号17 112 082
VU継手 持出しソケット 東栄管機VU継手 持出しソケット東栄管機(17件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
掃除口ツマミ式 東栄管機掃除口ツマミ式東栄管機(10件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
かくしキャップ ACE(エース)かくしキャップACE(エース)(23件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
材質/仕上SUS304/ヘアーライン
グラスウール(保温材)1M YSK(山脇産業)グラスウール(保温材)1MYSK(山脇産業)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
当日出荷から8日以内出荷
パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。 表面材はアルミクラフト紙を使用。 2つ割りで自由蝶番式。 アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。 必要寸法にカット後使用してください。
用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等全長(mm)1000
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオンフジトク(7件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から5日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
半球 キャップ コンドーテック半球 キャップコンドーテック(15件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
HT径違いソケット セキスイHT径違いソケットセキスイ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
圧着ソケット 鋼管直管専用型(ハーフサイズ) L 児玉工業圧着ソケット 鋼管直管専用型(ハーフサイズ) L児玉工業(13件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。
形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
充電式クリーナー マキタ充電式クリーナーマキタ
13,980税込15,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
10.8Vスライド式バッテリシリーズに軽量&優れた静音性を誇る[サイクロン一体式]充電式クリーナが登場。人の往来が多い施設や騒音を気にするビルやオフィスの清掃に最適です。◆0.81kg(バッテリBL1015装着時)の「軽量ボディ」で快適な取り回し長時間作業や高い所の清掃における負担を軽減します。※バッテリBL1050B装着時(FDSTW)は0.91kg。ノズル・パイプ除く。◆周囲の環境に配慮した優れた「静音性」小型ファン内蔵のモータ+吸音スポンジで風切り音を低減し、低騒音化を実現。静音が求められる施設の清掃に。◆運転音(EN62841-1準拠)パワフルモード:63dB(A)、強モード:59dB(A)、標準モード:55dB(A)◆18V同等のパワフルな吸引力ハイパワーブラシレスモータ搭載により吸込仕事率はメーカー従来機比で約50%アップ。吸込仕事率パワフルモード:45W、強モード:25W、標準モード:10W◆長時間の清掃に対応1充電あたりの連続使用時間BL1050B(Typ.5Ah)パワフルモード:約20分、強モード:約40分、標準モード:約1時間6分BL1015(1.5Ah)パワフルモード:約6分、強モード:約12分、標準モード:約20分◆サイクロン一体式サイクロンで細かなゴミを遠心分離することで、フィルタ交換頻度が低減します。ゴミの量が一目で分かる集じん容量250mLダストボックス。◆斜め形状ダストボックス採用ハンディ使用時でも、ダストボックスが清掃面に当たりにくく、棚の上や狭い場所などをスムーズに清掃可能です。◆ワンタッチスイッチ(3モード切替)連続運転に便利。電源を入れたままにできるので、持ち方を選ばずに操作しやすい。◆操作性に優れたノズルじゅうたん等への引っかかりを低減し、スムーズな動きを実現。吸引時の騒音低減にも配慮した設計です。◆パイプを確実に固定ロックボタン付でパイプ抜けを防止。◆簡単ゴミ捨てサイクロンカプセルをロックボタンでワンタッチ取り外し。◆連結部もお手入れ簡単詰まったゴミを取り出しやすい形状。◆LEDライト付高輝度LEDライト
付属品ノズル、ストレートパイプ(ロック付)、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX電源(V)直流10.8(スライド)関連資料(1.25MB)集塵容量(mL)250
鋼管用内面・保護キャップ 近藤ファイバー鋼管用内面・保護キャップ近藤ファイバー(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から8日以内出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護にワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ自然色関連資料1(1.6MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
アルミパイプレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)アルミパイプレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ガス・水道管などの締付・解体作業に! パイプをしっかりとくわえて回すことが可能。 アルミ合金で軽量の為作業効率もアップ。
仕様グリップ・目盛表示付
チェーンレンチ スーパートング スーパーツールチェーンレンチ スーパートングスーパーツール(5件のレビュー)
89,980税込98,978
1丁
当日出荷
一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。種別スーパートング
ヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材 日本ヘルメチックスヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(500g)
当日出荷
耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。 JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。 防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。 乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。 水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。 H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。 油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途上水・温水・蒸気配管用グレー(液状)比重1.2形態乾性粘着形耐熱温度(℃)150希釈剤専用品貯蔵期間約1ヶ年粘度(mPa・s)2000±200at25℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性加熱残分(%)56±3
エスロンボールバルブ TS式 セキスイエスロンボールバルブ TS式セキスイ(4件のレビュー)
14,900税込16,390
1台
当日出荷
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
DV継手インクリーザー 東栄管機DV継手インクリーザー東栄管機(2件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
Uボルトセット(ステンレス) WAKI(和気産業)Uボルトセット(ステンレス)WAKI(和気産業)(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(12件のレビュー)
919税込1,011特価
1袋(5個)
当日出荷から10日以内出荷
TSフランジ アサヒAVTSフランジアサヒAV(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
エスロン HT C(キャップ) セキスイエスロン HT C(キャップ)セキスイ(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
給湯および冷暖房配管に使用呼び径13~50まではJISK6777認定呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)エスロンHTパイプ用専用継手です。
用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
パイプレンチ(強力型) TRUSCOパイプレンチ(強力型)TRUSCO
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
MH兼用ツバ広掃除口 水空間MH兼用ツバ広掃除口水空間(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。
仕様接着式、防臭パッキン付材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VU兼用(接着式)寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
VU継手 偏心インクリーザー 東栄管機VU継手 偏心インクリーザー東栄管機(7件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
塩ビ製タケノコニップル(グレー) 東栄管機塩ビ製タケノコニップル(グレー)東栄管機(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質PVC形状タケノコニップルグレー
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄
14,980税込16,478
1組(6本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
VU継手90°エルボ 透明 東栄管機VU継手90°エルボ 透明東栄管機(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
...