101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 種別ネジ無 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

丸ニップル 白 モノタロウ 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用 材質ステンレス(SCS14) 形状径違いソケット
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用 材質ステンレス(SCS14) 形状径違いチーズ
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状径違いエルボ 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
579 税込637
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状径違いソケット 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
579 税込637
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状径違いエルボ 適合管SGP-VD・SGP-PD
1個
929 税込1,022
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状径違いチーズ 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
679 税込747
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状径違いソケット 適合管SGP-VD・SGP-PD
1個
959 税込1,055
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状径違いチーズ 適合管SGP-VD・SGP-PD
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1組(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いチーズ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いチーズ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
509 税込560
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いソケット 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
368 税込405
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

形状ブッシング 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式 セキスイ CADデータあり
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 接続フランジ式 使用流体水、油、薬品 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)EPDM、NBR 材質(スラストワッシャ)PTFE 材質(ハンドル)ABS(ハンドルナット/PVC) 材質(ボンネット)PVC 材質(フタ)(弁)PVC 材質(ストッパー)(ナット)PVC 材質(スリーブ)C3601 材質(六角ナット)SUS304 材質(ピン)(固定)PVC 材質(ブッシュ)PVC バルブ種類グローブバルブ
1台
4,298 税込4,728
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼 形状ソケット 種類ステンレス管用継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 形状チーズ 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状コンセントリック・レジューサー 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いエルボ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

既設配管、新設配管の分岐に最適
用途冷水、温水および空気に使用することができます。 接続方式ねじ込み形 材質(ボディ)FCD-S 使用流体水、空気 最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気) 形状ストレート 種類マジックジョイント 材質(キャップ)S25C 最高使用温度(℃)+120 材質(Oリング)FKM・NBR 材質(ガスケット)非石綿シート・銅板 材質(ホルダー)S25C 材質(ロックリング)SUS304 材質(クランプ)FCD-S 材質(ピストン)SUJ2
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状径違いチーズ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状径違いソケット 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
429 税込472
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
用途消火配管 適合管SGP-VS 形状径違いソケット
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
用途消火配管 形状径違いチーズ 適合管SGP-VS
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管 適合管STPG-VS 形状径違いソケット
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管 適合管STPG-VS 形状径違いチーズ
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管 適合管STPG-VS 形状径違いエルボ
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イノック径違いチーズ
エコ商品
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 材質SUS304 形状径違いチーズ 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
用途消火配管 適合管SGP-VS 形状径違いエルボ
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)