カテゴリ
- 制御機器(82)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
- 配管・水廻り設備部材(76)
- バイク部品(14)
- 溶接用品(13)
- 測定用品(13)
- 切削工具(13)
- 農業機械(11)
- 作業工具(11)
- メカニカル部品(10)
- 機構部品(10)
- 電動工具(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 電気材料(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 研磨材(5)
- 防災用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- コガネイ(54)
- ParkerTAIYO(20)
- 南国フレキ工業(16)
- RS PRO(16)
- リケン(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- VISHAY(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- 三ツ星ベルト(8)
- プロト(7)
- ハタヤリミテッド(6)
- 三菱電機(6)
- REX(レッキス工業)(6)
- スリーハイ(6)
- イスカル(5)
- イノック(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- KITZ(キッツ)(4)
- CKD(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「50a-150」の検索結果

ニッパ (斜刃2枚合わせ)
フジ矢(11件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。刃部硬度HRC 57~61
VBニップル
吉年¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から6日以内出荷・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。用途上下水の配管形状ニップル規格JPF NP 001 準拠ねじの種類JIS B0203管用テーパねじ記号ねじ記号:R表面処理溶融亜鉛めっきねじ規格JIS B 0203材料JWWA K 116
ニッパ 斜刃二枚合わせ(黒金)
フジ矢¥4,198税込¥4,6181個当日出荷電気・通信工事での配線の切断作業に最適です。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。電気・通信工事で配線の切断作業に最適です。用途AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事用に全長(mm)163タイプラウンド刃・厚刃切断能力(Φmm)【鉄線】1.2、【銅線】2.6
ベルト荷締機ワイドハンドル
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681台当日出荷から翌日出荷ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト色オレンジ
50ー150A ローラセット
REX(レッキス工業)¥42,980税込¥47,2781セット3日以内出荷RG150A標準ローラです。用途標準径(50Aー150A)の溝入れ作業トラスコ品番809-4611適合機種RG150A質量(kg)2.5
51427 50-150A ドライブシャフト F/918
RIDGID(日本エマソン)¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷ロールグルーバー918、918-[[(R1)]]用の標準ドライブシャフトです。用途50A-150A鋼管用トラスコ品番836-6252材質スチール質量(kg)5.022018年トラスコ掲載ページ4 1446
50-150A グルーブ ロール F/915
RIDGID(日本エマソン)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷50A-150A Sch.10鋼管、薄肉ステンレス管、50A-90A Sch.40鋼管用グルーブロール。 915手動式ロールグルーバー(88232)に標準付属。
VDニップル
吉年¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷から6日以内出荷・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。用途上下水の配管形状ニップル規格JPF NP 001 準拠記号ねじ記号:R表面処理外面被覆ねじ規格JIS B 0203材料JWWA K 116
両長ニップル
イノック¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304 TP)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
消火栓用溶接分岐サドル(ブランチサドル) ねじ込み型
日本継手(旧:JFE継手)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷チーによる分岐に比べ、。・十分な流量が得られます。・ストッパーの働きにより、芯ずれ、角度のくるいがありません。・大幅にコストダウンがはかれます。・分岐取出部は、ねじ込み型と溶接型の2タイプがあります。用途分岐用溶接配管材質JIS G 4051「機械構造用炭素鋼鋼材」のS25C規格(一財)日本消防設備安全センター登録認定品最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス、及び油:1.0、200℃以下の蒸気、空気、ガス、油及び脈動水(注1):1.4、消火配管に使用する場合、120℃以下の静流水(注2):2.0 (注1)脈動水とは、定常な作動条件で発生し、ほぼ周期的に圧力及び流量が変動する水流で、過渡的な変動は除く。(注2)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス、蒸気適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)
切換スイッチ付計器 交流電流計 YR-UNAAシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から63日以内出荷付属品取付ねじ用ナット質量(kg)0.2タイプCT併用形式YR-8UNAA使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50/60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.5動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)82×99取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5目盛長(mm)70
50-150A ドライブロール
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ロールグルーバー915用50-150Aグルーブロールです。トラスコ品番495-2049材質スチール質量(g)907適合外径(Φmm)50~150Aスケジュール10(50A~150A)/40(50A~90A)
ストレートドリル(ロングシャンク)
三菱マテリアル¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から9日以内出荷剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ5D(刃径×5倍)
S-FLEX 合成ゴム製防振継手
アトムズ(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から60日以内出荷防振性能抜群 EPDM製用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から23日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)2動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
S-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット)
アトムズ¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から5日以内出荷防振性能抜群 EPDM製 国交省国交省仕様適合品 空気調和衛生工学会規格適合品 JIS K 6353 適合ゴム品 内面が平坦な内面フラット品用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手使用温度範囲(℃)-10~70適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品最高使用圧力(MPa)1接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB
南国フレキ工業¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷から6日以内出荷オスネジ×メスネジの組合せです。 簡単に配管できます。使用温度範囲(℃)0~100
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB
南国フレキ工業¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷から4日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)最高使用圧力(MPa)1
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10.2×10×4.8mm
BOURNS¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)10.2高さ(mm)4.8奥行(mm)10シリーズSRR1050A許容差±30%シールドあり材質(コア)フェライト
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB
南国フレキ工業¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から4日以内出荷オスネジ×オスネジの組合せです。用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ
三菱電機(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から61日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7寸法A(mm)43湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ
三菱電機(16件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から61日以内出荷付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
マルチマスター ドリルヘッド MM ECDF
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(2個)4日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途フラットボトムドリル用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応