形状ニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質鋳鉄
形状ホースニップル
色黒
ねじの種類PTネジ
用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304または SCS 13A)
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)2
使用流体水・油・ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホ―スニップル 樹脂製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
種類ホース継手
形状ホースニップル
材質PA
材質鋳鉄 JIS G5501 FC200
形状捻込型
表面処理鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!

ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質鋳鉄
形状ニップル
表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
こんなお得な商品も!

ねじ込みホースニップル ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
使用流体水、空気、油
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポンプ本体をホースの連結に。
タケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ
用途ホース用の継手に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用圧力(MPa)3
最高使用圧力(MPa)3
ねじの種類PT
使用流体水、空気、油
材質ステンレス(SCS13)
ねじサイズR(PT)2”
エスコ品番EA141A-153
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ外径(Φmm)52
1個
¥6,530
税込¥7,183
翌日出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質鉄
形状ニップル
材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。
従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。
油、有機溶剤、アルカリに強い。
用途水処理、農業
海洋、水産、土木、建設
一般工業など
材質NYLON+GF
使用温度範囲(℃)-10~+180
仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性
RoHS指令(10物質対応)対応
配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質鉄製
PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。
材質PA6(GF30%)
入数(個)1
材質SCS13A
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。また、別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
シャワー種類停止・直射・噴霧
材質本体:アルミ製 タケノコ部:樹脂製
材質(本体)アルミ製
差込式(町野式)とタケノコ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
亜鉛製 ガスネジカップリング
材質亜鉛製
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質鉄
形状ニップル
ホースの口径を小さくするときに使用します。
ワンタッチでのホースとホースの連結に。
町野式オスとセットで使用します。
タケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ
形状カップリング
回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。ホースへの取り付けができるタケノコ仕様です。
材質アルミ
タイプオスタケノコ
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。ホースへの取り付けができるタケノコ仕様です。
材質アルミ
タイプ立無メスタケノコ
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。側面に内ネジ式の吐出口がありますので、散水などの分配に便利です。
材質アルミ
タイプ立付メスタケノコ
黄銅製の中島式異径カップリングです。(1個での販売価格となります。組ではありませんのでご注意ください。)。船舶用のホース継手として最適です。
材質黄銅製
関連キーワード