「50ml 遠沈管 ガラス」の検索結果
遠心分離に使用するガラス製丸底容器です。GL-32ガラスねじに黒キャップ付きです。容量は50mLで目盛り付きと目盛なしの2種類あります。
容量(mL)50
材質ほうけい酸ガラス
高さ(mm)106
外径(Φmm)35
遠心分離に使用する肉厚タイプのガラス製丸底容器です。
容量(mL)50
外径(Φmm)35
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
材質(本体)パイレックスガラス
材質(キャップ)フェーノール樹脂
容量(mL)50
仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製
TGK品番975-04-63-02
外径×高さH(Φmm×mm)35×110
目盛付き
1ケース(5本)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
仕様共通摺り合わせ
材質硬質ガラス
仕様ネジ、キャップ付き
色茶褐色
キャップサイズ-GL-32・キャップ材質-PP製・パッキング材質-PTFE製
容量(mL)50
TGK品番975-04-63-03
外径×高さH(Φmm×mm)35×110
目盛なし
1ケース(5本)
¥33,264
税込¥36,590
3日以内出荷
マーキングスペースがあります。
材質本体/硼硅酸ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/PTFE・スチレンブタジエンゴム
規格(フタ)24-410
遠心強度3550G
容量(mL)50
仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製
TGK品番975-04-63-01
外径×高さH(Φmm×mm)35×110
目盛なし
1ケース(5本)
¥20,097
税込¥22,107
3日以内出荷
軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
材質強化硬質ガラス
色無色
底形状丸底
6000×gまでの冷却、その他の低速遠心用
本体寸法(mm)Φ15×107H
材質(キャップ)PE
キャップダブルシールキャップ、スクリューキャップ構造
滅菌電子線滅菌済み
保存方法冷凍保存可能
目盛約0.1mL、0.2mL、および4.7mLの位置にあります。
タイプチューブは7500RCF(×g)まで遠心可能。
仕様ネジ、キャップ付き
色茶褐色
仕様ネジ、キャップ付き、目盛付き
色透明
コストパフォーマンスに優れた共栓試験管です。
材質硼珪酸ガラス3.3
1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PF(フェノール樹脂)
材質遠沈管/硼珪酸ガラス5.1、キャップ/フェノール樹脂、ライナー/PTFE・スチレンブタジエンゴム
遠心強度50mLローターにアダプタースリーブ(45550-15、45550-30)を取り付けて使用した場合/13100G、アダプタースリーブ不使用の場合/2980G
便利なメモリとマーキングスポット付です。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/PTFE・ゴム
遠心強度2980G
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。液漏れ防止構造。細胞無毒性。オートクレーブ可。半透明タイプ。少量でも回収しやすいV底。5mLから35mLまで1mLごとにプリント目盛り付き
仕様●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):35●未滅菌●※シーリングキャップ(製品番号DS3132-0024、DS3131-0024)使用可能●※必ずV底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3147-0050)を併用してください。
アズワン品番65-5638-49
1箱(1包×10本)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)PP
規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free
滅菌放射線照射済
材質(キャップ)HDPE
最大遠心力(xg)13000
各種メーカーの遠心分離機に適応。軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
用途遠心分離
材質強化硬質ガラス
品名丸型遠沈管
容量(mL)50
TGK品番717-04-70-01
型式KR-35
外径×高さH(Φmm×mm)35×100
1ケース(5本)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
エポキシ樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
50mL遠沈管専用ラックです。
材質スチール(エポキシコート)
寸法(mm)140×77×88H
立て数(本)8(2×4列)本
適合管径(Φmm)30(遠沈管)
1個
¥6,290
税込¥6,919
3日以内出荷
丈夫で使い易い遠沈管、種類も豊富に取り揃えています。
容量(mL)50
種別丸底
栓共通24/12
目盛付
直径×長さL(Φmm×mm)35×96
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
容量(mL)100
仕様共栓付き
TGK品番0988-04-50-74
色透明
栓共通_29/15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120
1本
¥10,100
税込¥11,110
10日以内出荷
容量(mL)50
TGK品番371-04-65-12
外径×高さH(Φmm×mm)35×100
1個
¥3,090
税込¥3,399
3日以内出荷
1
2
次へ