カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(378)
- パソコン/周辺機器(216)
- 制御機器(117)
- 空調・照明・電設資材(103)
- 家電(85)
- 科学研究・開発用品(53)
- 防災用品(42)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(31)
- 測定用品(28)
- メカニカル部品(24)
- 厨房用品(19)
- 防犯用品(16)
- 安全用品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 住設機器(12)
- 自動車補修部品(11)
- 作業服(8)
- 事務用品(8)
- バイク部品(7)
- 医療(7)
- 完成車(7)
- 自動車純正部品(6)
- カー用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 清掃用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 作業工具(4)
- 電動工具(4)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- エンジン工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 理美容(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(362)
- オーム電機(34)
- NEC(29)
- ELPA(27)
- アズワン(26)
- JAPANNEXT(26)
- アイリスオーヤマ(19)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- エスコ(16)
- YAMAZEN(山善)(16)
- ParkerTAIYO(13)
- 三木プーリ(13)
- Jackery(ジャクリ)(13)
- onsemi(11)
- 三菱電機(10)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(9)
- DMM.make(9)
- 岩崎電気(8)
- Philips(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「50v 8w」の検索結果

フォークリフト用電球 60V10W G18 BAY15D(48V~60V)
ケリー電気産業¥4,398税込¥4,8381箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15D用途自動車電球の48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15Dと取り替えて使用します。タイプBAY15D電力(W)10口金BAY15D(ピン違いダブル接点)電球形状G18(球形)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
フォークリフト用電球 60V10W G18 BA15S(48V~60V対応)
ケリー電気産業¥4,398税込¥4,8381箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BA15S。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15S用途自動車電球の48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15Sと取り替えて使用します。タイプBA15S電力(W)10口金BA15S(ピン平行シングル接点)電球形状G18(球形)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
フォークリフト用電球 60V25W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応)
ケリー電気産業¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15D電力(W)25口金BAY15D(ピン違いダブル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
ダブル球S25/BAY15d 24V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ仕様24V25-10W全長(mm)48色クリアタイプダブル球定格電力(W)25/10定格電圧(V)24口金BAY15dガラス球形式S25
フォークリフト用電球 60V25/10W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応)
ケリー電気産業¥5,098税込¥5,6081箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップテール球タイプ(ダブル球)、口金BAY15D。 48V~60Vの電源でご利用いただけます。用途自動車電球の48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15D電力(W)25、10口金BAY15D(ピン違いダブル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
LEDバルブ 48V25W S25 BA15D (48V回転灯球) フォークリフト専用
PSテクノサービス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V25W全長(mm)51電源(V)48口金BA15Dバルブ径(Φmm)25チップ数18光束(Lm)320RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3W
LEDバルブ 48V25/10W S25 BAY15D (48Vストップ球) フォークリフト専用
PSテクノサービス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V25/10W全長(mm)51電源(V)48口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数18光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/1W
ダブル球BAY15d 12V
STANLEY(スタンレー電気)(98件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10個)当日出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
パネルウォーマー 8W
WILD¥3,998税込¥4,3981個当日出荷生き物や環境に合わせた温度に設定ができるパネルヒーター。温度設定機能付。電子制御式PTCパネル採用したハイテクヒーター。材質樹脂ケース:ABS ヒーター表面:PET ヒーター内部:カーボン コード:塩ビ消費電力(W)8(最大値)使用電源(V)AC100:50/60Hz設定温度(℃)約25~45(可変式) ±5以内対象生体:ハムスター・ハリネズミ・小鳥・爬虫類サイズ(mm)パネル160×160 コード長約1280
LEDバルブ 48V10W G18 BA15S (48Vバック球) フォークリフト専用
PSテクノサービス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V10W全長(mm)43電源(V)48口金BA15Sバルブ径(Φmm)18チップ数18光束(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Gワット数2.5W
ハロゲン電球
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から91日以内出荷●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
250V/8.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥4,240税込¥4,6641個当日出荷エスコ品番EA758ZA-25C寸法(mm)Φ13×33電圧(V)250消費電力(W)8口金E12電球形状パネル球
セラミックコンデンサ(リード) 50V 560pF
MURATA(村田製作所)¥39税込¥431個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃: 0+30/-72ppm/℃寸法W1(mm)8静電容量560pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
LEDバルブ 48V40W RP BAY15D (48V/24Vヘッドライト球、回転灯球) フォークリフト専用
PSテクノサービス(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V40W24V40W(兼用)、全長(mm)54電源(V)48/24口金BAY15Dバルブ径(Φmm)27チップ数39光束(Lm)550RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類RPワット数4.5W
交換用電球 12V ダブル S25
(6件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10個)当日出荷自動車の補修用交換電球です。用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ色クリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 50 V, 8 A, 4-Pin TP-FA
ON SEMICONDUCTOR¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 8 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = TP-FA実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 15 W最小DC電流ゲイン = 200トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 41チップ当たりのエレメント数 = 1最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.2 V先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、1 A超、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
300w Yoga G4 (N200/8/128/W11PEduc/11.6)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥85,980税込¥94,5781台翌日出荷仕様●CPU詳細:インテル プロセッサー N200●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:10 区分 11.4kWh/年(A)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe M.2●ストレージ容量:128GB●タッチパネル:搭載、マルチタッチ搭載(10点)●ディスプレイサイズ:11.6型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、1,677万色以上、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):8GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:4800MHz LPDDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2304ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.8x287x200 mm●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類、Lenovo 内蔵ペン●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(無線LANモジュール)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1250最大消費電力(W)45解像度1366×768ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトなし
人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯
ELPA(6件のレビュー)¥4,368~税込¥4,805~1台当日出荷センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません) LEDなので明るく省エネ 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)使用周囲温度(℃)-20~+40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式耐水性IPX4(防沫形)点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 210 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン
onsemi¥2,298税込¥2,5281箱(100個)7日以内出荷仕様強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)340チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)210最大ドレイン-ソース間電圧(V)50最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)6最小ゲートしきい値電圧(V)0.8最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20トランジスタ構成シングル
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 8A 50W TXM 050-105
TRACO POWER¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 8A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 80%。重量 = 260g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能端子形状ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 5V dc 8A 40W
TRACO POWER¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Traco 5 V TMG 50 シリーズは、40 W の出力電力、AC/DC 電源です。これは、一般的な市場要件に合わせて最適化された、超小型でエネルギー効率に優れたコスト・パフォーマンスです。基板実装用のプラスチックケースに収められた、高効率完全密閉型の電源サプライヤです。完全調整型出力 4242 V dc I/O 絶縁 最大90 %の高効率 ユニバーサル入力範囲: 90 →仕様●シリーズ:TMG●出力電流:8A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:90 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なしアズワン品番65-7216-20
スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S8JX-P
omron(オムロン)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から69日以内出荷付属品過電圧保護、過熱保護、リモートセンシング:可、リモートコントロール:可規格SEMI F47-0706(AC200V入力時)定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~75(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括)と(入力一括)間DC500Vにて使用周囲温度(℃)ディレーティング曲線参照(結露および氷結しないこと)力率0.9以上アラーム表示検出:有(色:赤)、出力:有 オープンコレクタ出力DC30V max.50mA max.入力周波数(Hz)50/60(47~63)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下/AC200V入力時:35以下(25℃、コールドスタート)入力変動0.4%以下負荷変動0.8%以下(定格入力、0~100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)(5V、48Vタイプは±10)過電流保護105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰起動時間(ms)1000以下リーク電流(mA)AC100V入力時:0.5以下/AC200V入力時:1以下運転並列:可(5台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)温度変動0.05%/℃以下出力保持時間20ms以上出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合雑音端子電圧EN55011 Group1 ClassB適合、FCC クラスB準拠放射妨害電解強度EN55011 Group1 ClassB適合入力電圧範囲(V)AC85~264/DC80~370耐電圧(kV)AC3 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流 20mA)/AC2 1min(入力一括)(検出電流 20mA)/AC1 1min(出力一括)(検出電流 100mA)/AC100V 1min(出力一括)と(RC)間(検出電流 100mA)/AC500V 1min(出力一括)と(ALM)間(検出電流 20mA)使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から111日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
DC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥42,800税込¥47,0801個翌日出荷24VDCの電流で脱磁するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に仕様●電源:24VDC●電流:350mA●吸着力:500N●サイズ(D):Φ50mm●サイズ(mm):L/63、b/50、W/94、d1/M5(深さ8mm)●重量:870g●IP値:54●材質:スチール(ニッケルメッキ)
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(92件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 800V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, W08G-E4/51
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷ピーク平均順方向電流 1.5A。ピーク逆繰返し電圧 800V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ WOG。ピン数 4。回路構成 シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 50A。動作温度 Max +150 ℃。動作温度 Min -55 ℃。ピーク順方向電圧 1V。ピーク逆電流 5μA。寸法 9.86 8.84 5.6mm。高さ 5.6mm。UL認証(ファイル番号:E54214 ). Vishay WxxGシリーズブリッジ整流器. UL認証(ファイル番号:E54214 プリント基板に最適 標準 IR:0.1 μA 以下 高絶縁耐力 高サージ電流耐性 はんだ耐熱性:最大温度 275 ℃(10秒)/JESD 22-B106 準拠 材料の分類:コンプライアンスの定義についてを参照. 用途 AC/DCブリッジ全波整流における汎用用途 電源、アダプター、充電器、照明用バラスター、家電製品などの用途. 機械データ ケース:WOG 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合 ベース P/N-E4-RoHS 準拠・商用グレード 端子:銀めっきリード、J-STD-002とJESD22-B102準拠のはんだ付け可能 極性:本体に記載RoHS指令(10物質対応)対応
DCCシリーズ 12V 50A 走行充電器 MPPTチャージコントローラー内蔵
RENOGY JAPAN¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷【高効率のマルチ入力充電】RenogyのDCCシリーズ走行充電器は、独自のデュアル充電オプションを備えています。このマルチステージ・マルチ入力走行充電器は、発電機経由でメインバッテリーからサブバッテリーを充電するか、直接接続されたソーラーパネルを使ってサブバッテリーを充電できます。オフグリッドでの冒険にぴったり、サブバッテリーを常にフル充電状態に保ちます。【多用途な互換性】 このバッテリ走行充電器は、フラッド(液式)、ゲル、AGM、リチウムバッテリーを含むさまざまなバッテリータイプを充電するように設計されており、電力システムの多様なニーズに対応します。【先進的なMPPT技術】 最大99%の効率でソーラー電力を最大限に活用し、放電状態のバッテリーでも一日の中で最適な電力収集を保証します。【強力な安全保護機能】 低電圧、過電圧、過負荷、過温度、逆電流、逆極性、短絡保護など、複数の安全機能を備えており、走行充電器とバッテリーの両方を保護します。【リモートモニタリングとコントロール】 RJ45通信ポートとBT-2 BluetoothモジュールおよびRenogy DC Homeアプリを利用して、スマートフォンからリアルタイムでデバイスをモニタリングおよび制御でき、利便性と使いやすさを向上させます。用途Renogy 実績TOP1 DCCシリーズ 走行充電器12V 50A MPPTチャージコントローラー内蔵。インテリジェント充電モード切替。高度な充電ロジックと「低ソーラーカットオフモード」で、変わりやすい天候の中でも最適なパフォーマンスを発揮します。多用途なDIYオプション。最大50Vのソーラー入力電圧までソーラーモジュールを接続できる機能をお楽しみいただけます。これにより、DIYの可能性がさらに広がります。極端な温度への適応。正確なバッテリー温度補正により、極端な温度でも安定した高効率を実現します。取り付けが簡単なNEG-端子設計。ソーラーパネル、メインバッテリー、サブバッテリーの端子を一体化したオールインワンNEG-端子設計により、設置スペースを効果的に節約できます。システムを完全に保護。このMPPT走行充電器は、バッテリー、ソーラーパネル、オルタネーターに対して複数のインテリジェントな保護機能を備えており、システムの安全性を保護し、最適な充電を維持します。ソフトスタート回路設計でサブバッテリーの安定性を確保。MPPT走行充電器の入力端の電圧は緩やかに上昇するため、瞬時の過電圧による機器の破損を防ぎます。逆流防止で夜間にソーラーパネルを保護。夜間にはバッテリーの電圧がソーラーパネルの電圧より高くなるため、パネルへ電流が逆流し、損傷を引き起こす可能性があります。逆電流保護は、システムの安全性を確保します。仕様【発電機最大入力電力(最大ソーラー入力電力)】660W、【最大充電電流】50A、【充電効率】最大97%、【サブバッテリー充電モード】MPPT、【配線サイズ】M8×1.25-14mm寸法(mm)244×146×96電圧(V)システム:12 DC入力電圧(V)従来の発電機:13.5-16 DC、スマート発電機:12-16 DC温度補償-3mV/℃/2V通信方式RS485消費電力(mA)<30バッテリー電圧(V)9-16 DC質量(kg[lbs])1.86[4.10]寸法(inch)9.61×5.75×3.78保管温度範囲(℃)-40~80/-40°F~176°F接地負極接地動作温度範囲(℃)-35~65/-31°F~149°F湿度範囲(%)0~95(NC)最大入力電圧(V)ソーラー:50対応バッテリーSLA、GEL、FLD、LI、USER
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形
オーム電機(14件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)10000電球形状スパイラル球使用場所屋内専用(屋外使用禁止)電球の種類電球型蛍光灯
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から111日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
wasser701 蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色
TAIGASHOJI(大河商事)(7件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本ほか当日出荷ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.種別40W形長さ(mm)約1200形状直管質量(g)約121電圧(V)AC85-265(50/60Hz)消費電力(W)約18管径(Φmm)25.5口金G13色温度(K)6000LEDSMD2835/約96pcs設置場所屋内用配光角度(°)約330蛍光灯T8(Φ25.5mm)明るさ(Lm)約2150光色昼光色演色指数(Ra)80以上給電方式両側:片ピン接続電球の種類LED蛍光灯エコロジー商品省エネ・長寿命
...