カテゴリ

  • 自動車純正部品(969)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
  • メカニカル部品(123)
  • バイク純正部品(117)
  • 農業機械(80)
  • バイク部品(54)
  • 制御機器(53)
  • 自動車補修部品(43)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 電気材料(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • 建築金物(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 機構部品(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • オフィス家具(12)
  • 医療(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 保管用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 切削工具(9)
  • 物流用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 作業工具(7)
  • 作業服(6)
  • カー用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 完成車(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「51-1b」の検索結果

1,853件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業

    小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ

    タカチ電機工業(76件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • インクカートリッジ brother(ブラザー)

    インクカートリッジ

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    純正インクカートリッジ
    種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーBrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCO

    スナップリングプライヤー(軸用)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    握りやすさを追求したハンドル形状です。
    仕様ばね付軸穴種別軸用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ
  • PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ タカチ電機工業

    PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所

    黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))

    岩崎製作所(5件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
    材質黄銅製形状ホースニップル
  • スナップリングプライヤー H&H

    スナップリングプライヤー

    H&H(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具! 先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり 本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
  • 木製基板 日東工業

    木製基板

    日東工業(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様低ホルムアルデヒド材質木板
  • 加湿空気清浄機 シャープ

    加湿空気清浄機

    シャープ
    43,990税込48,389
    1台
    当日出荷
    スリムで省スペース。様々なシーンに適したスタンダードモデル。[空気清浄]。シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載しています。[加湿]。乾燥が気になる時も、パワフルな加湿を実現。しかも、1日24時間使い続けても気にならない電気代です。[使いやすさ]。前吸い込みと上吹き出しによる壁ピタ設置で省スペース化を実現します。
    用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。仕様清浄時間:8畳を12分※「強」運転時質量(kg)約8.4電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)62/13/3.0タンク容量(L)約2.5コード長さ(m)電源:約1.8風量(m3/min)5.1/2.9/1.2フィルター静電HEPAフィルター、脱臭フィルター、加湿フィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×600機能きれいモニター、3段階湿度モニター、Ag+イオンカートリッジ、ハンドル付き給水タンク運転音(dB)51/38/20連続加湿時間(時間)約5.0/約7.6/約16運転モード強/中/静音加湿量(mL/h)500/330/1601時間あたりの電気代目安(円)約1.9/約0.40/約0.09
  • 押ボタンスイッチ Dシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ Dシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    微小電流専用のPC基板(2.54mm×n)専用スイッチ。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 端子間ピッチは、2.54mm(1/10インチ)の倍数である5.08mmの端子間ピッチです。 切換機構はマイクロスイッチ機構を採用し、心地よい切換え感でクリックアクションがあります。 マイクロスイッチ機構により、軽快な操作感が得られます。 端子は、Φ0.8の丸ピン端子ですので、プリント基板に入りやすく、作業工程の改善に役立ちます。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等付属品六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509)種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70ボタン形状丸(別売り)ボタン色青・黒・緑・赤・黄・白(別売り)耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品取付リング(AT-507)、丸ナット(AT-501)、操作部ボタン(AT-443、AT-442)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性200000回以上電気的開閉耐久性100000回以上機能動作ON-電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • ステンレスアングル式ワゴン3段 TRUSCO

    ステンレスアングル式ワゴン3段

    TRUSCO(3件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
    仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm材質SUS430材質(本体)SUS430材質(車輪)ナイロン段数3全高(mm)800材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン均等荷重(kg)30/段最大積載量(kg)80/台使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 不織布ガウン (ジッパータイプ) メディテックジャパン

    不織布ガウン (ジッパータイプ)

    メディテックジャパン
    19,980税込21,978
    1袋(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    PPSP不織布製の青いコート型ガウンで袖口には体毛脱落防止用のゴム付きです。
    用途工場見学者、短期アルバイト用のユニフォームや工場内部・外部・ライン等の人員の区別等に役立ちます。ブルー
  • ブレーキキャリパーほじほじ JTC

    ブレーキキャリパーほじほじ

    JTC(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    キャリパーのピストンシールの溝のサビや汚れを4カ所の刃で簡単に落とせます。
    幅(mm)26(先端部)厚さ(mm)3全長(mm)200質量(g)約50RoHS指令(10物質対応)対応
  • CTデリカン 身 中央化学

    CTデリカン 身

    中央化学
    19,980税込21,978
    1ケース(50枚×24袋)
    翌日出荷から5日以内出荷
    <ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
    材質CT電子レンジ
  • COPN惣菜 本体 シーピー化成

    COPN惣菜 本体

    シーピー化成
    31,980税込35,178
    1ケース(50枚×32袋)
    3日以内出荷
    豊富なサイズで幅広いメニューに対応する惣菜容器。
  • PGネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    PGネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】
    仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格160VA/100V/AC 適合LED専用適合規格電気用品安全法(特定電気用品)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • グラス リスパック

    グラス

    リスパック
    11,980税込13,178
    1ケース(50枚×15袋)
    3日以内出荷
    ガラス容器をイメージしたPET素材の使い易さ抜群の汎用トレー。
    材質A-PET寸法(mm)148×110×18
  • フルカラー埋込扉付接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込扉付接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ブラック種類埋込コンセント
  • バイオデリカ リッジ リスパック

    バイオデリカ リッジ

    リスパック
    17,980税込19,778
    1ケース(50枚×32袋)
    3日以内出荷
    いつものお惣菜がちょっとおしゃれに。今までにない仕切方のシンプルスタイルで新しい見栄え。
    種別本体材質バイオPPF
  • バイオデリカ リッジ 竜泉 リスパック

    バイオデリカ リッジ 竜泉

    リスパック
    25,980税込28,578
    1ケース(50枚×32袋)
    3日以内出荷
    種別本体材質バイオPPF
  • マグネットポンプ (ケミカル海水用)高揚程タイプ 三相電機

    マグネットポンプ (ケミカル海水用)高揚程タイプ

    三相電機(2件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    高性能で省エネ 従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。 長寿命液モレなし マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく、樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。 液モレを完全に追放 マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備 ネジ接続型専用のユニオン継手を付属しました。(13A、16Aはポンプ口径ネジ3/4Bに、20Aはポンプ口径1Bに接続可。耐熱温度0~60℃)シール効果の高いOリングを使用し、ポンプと配管は簡単に付け外しできますのでメンテナンスが容易に行なえます。
    用途冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環 各種機械セット用・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
  • キーホルダータグ TAKIGEN(タキゲン)

    キーホルダータグ

    TAKIGEN(タキゲン)
    160税込176
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スライド式で、紙の出し入れが容易にできます。 高級感のあるシボ模様仕上げ お好みに合せて、選べる3色のカラーバリエーション
    材質ABS樹脂
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 特大形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 特大形

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(特大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
  • ロジカル・抗ウイルスノート ナカバヤシ

    ロジカル・抗ウイルスノート

    ナカバヤシ
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。 SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。 清潔を重視する方・共有使用に最適です。 ページの角が丸い、やさしい形です。
    用途提出などの共有使用、病院などの医療用紙質上質紙70g/m2B罫罫幅(mm)6材質(表紙)ボール紙罫線B罫RoHS指令(10物質対応)対応製本背クロス糸綴じ製本
  • ミニコントロールリレー 適用ソケット 富士電機

    ミニコントロールリレー 適用ソケット

    富士電機(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    3日以内出荷から92日以内出荷
    種類リレーソケット
  • バイオカップ 優枠 リスパック

    バイオカップ 優枠

    リスパック
    17,980税込19,778
    1ケース(50枚×24袋)
    3日以内出荷
    アウトパック作業のしやすさとボリューム感を両立した高機能総菜容器。下駄付きで底面の高さが従来品より6mmアップ!ラベル貼り付き面があるので裏ラベルの機械貼りが可能。内壁が食材を支え、噛みこみにくく、輸送時にずれにくい。フタが嵌めやすく外れにくいスマート嵌合採用。フタは別売り。PureWhiteな白の光沢が中身を優しく引き立てます。
    材質バイオPET寸法(mm)147×114×17ホワイト容量(mL)約110
  • バイオカップ 優枠 リスパック

    バイオカップ 優枠

    リスパック
    17,980税込19,778
    1ケース(50枚×24袋)
    3日以内出荷
    アウトパック作業のしやすさとボリューム感を両立した高機能総菜容器。下駄付きで底面の高さが従来品より6mmアップ!ラベル貼り付き面があるので裏ラベルの機械貼りが可能。内壁が食材を支え、噛みこみにくく、輸送時にずれにくい。フタが嵌めやすく外れにくいスマート嵌合採用。フタは別売り。
    材質バイオPET寸法(mm)147×114×17容量(mL)約110
  • CTデリトップ 身 中央化学

    CTデリトップ 身

    中央化学
    24,980税込27,478
    1ケース(50枚×36袋)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    本体のみです。
    種別本体材質CT
  • LEDユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDユニバーサルダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
    電圧(V)100~242首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット別売材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカストエコロジー商品省エネ
  • トレー CH 中央化学

    トレー CH

    中央化学(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1ケース(100枚×20袋)
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • Toshiba 4000シリーズ デコーダ, ドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin PDIP 東芝

    Toshiba 4000シリーズ デコーダ, ドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin PDIP

    東芝
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = デコーダ, ドライバ1チップ当たりのエレメント数 = 11エレメント当たりの入力イネーブル数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Max = 18 V動作温度 Min = -40 ℃CMOSアナログスイッチ / マルチプレクサRoHS指令(10物質対応)対応
  • SR DAMPER RG(レーシングギア)

    SR DAMPER

    RG(レーシングギア)
    91,980税込101,178
    1セット
    翌々日出荷
    軽快&スタイリッシュ、乗心地に拘ったストリート専用設計。全長調整式車高調:全シリーズ全長調整式車高調整機構を採用。ネジ式と違い車高を落としてもバンプストロークを犠牲にせず、常にベストなストローク量を確保する事が出来ます。好みの車高と乗心地を求めるなら全長調整式がベストです。強化ラバーブッシュアッパーマウント:TYPE-K2 TYPE-SEDAN TYPE-WAGONは強化ゴムブッシュを採用したアッパーマウント付属。静粛性能に優れた仕様となっています。また、ノーマルでは味わえないキビキビとしたハンドリングも実現します。※一部車種は構造上純正アッパーマウントを組み替えて使用します。またメーカーにてオプション設定のある車種があります。詳しくは適合表をご確認ください。【減衰力15段調整式】街乗り、ワインディング走行時や、大勢が乗車されたり、重たい荷物を積む場合など、様々なシーンにあわせた、お好みのセッティングが可能です。【減衰力固定式(軽自動車用のみの設定)】車種別専用減衰力設計 お求めやすい価格設定を実現しました。高強度スチール&アルミ素材採用:シェルケース/フランジに高い応力に対応するスチール素材を採用。ストラットタイプのナックル取り付けプレートには、より強度を高めるリブを配置。表面にはメッキ処理を施し、美観と合わせ高い防錆性能を発揮します。また、各ロックシートはアルミ素材を採用。高強度と軽量化の両立を実現します。ダストブーツ バンプラバー スプリングシート付属:ピストンロッドやオイルシールの劣化を効果的に抑制、耐久性を向上するダストブーツ付属。また、フルストローク時の突き上げ感の抑制とショックの負担を軽減しながら、ハードな使用状況下ではショックの減衰効果を補助します。スプリング直下に付属したスプリングシートは、フロントにおけるスプリングの伸縮時に発生する回転方向の動きをスムーズにし、併せて操舵時の異音を抑制します。オーバーホール対応:カートリッジ(ショックアブソーバー部のみ)新品交換対応。現在ご使用中のカートリッジの返却は不要です。ご使用中のダンパーの返送を待つことなく、新品時の状態にリフレッシュすることが可能です。1年2万km保証:メーカー規定に則り、ご購入後1年間かつ2万km以内に発生したオイル漏れ等の破損について対応します。
  • エコD 本体 シーピー化成

    エコD 本体

    シーピー化成
    699税込769
    1袋(50枚)
    5日以内出荷
    材質OPS寸法(mm)150×108×20電子レンジ×室数1
  • ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    ロングフード 食品工場 衛生帽子

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいロングタイプの衛生帽子です。ツバなし仕様で視界を妨げず、作業効率もアップ。頭から胸元までをしっかりガードするケープ付きで、毛髪の落下を防止します。首まわりには吸水性・速乾性に優れた「打ち水ドライ(R)」素材を採用。インナーがはみ出すと一目でわかる色付き仕様で、異物混入対策を強化。HACCP支援対応で、工場内の安全・安心をサポートします。
    用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし、マスク掛け、後頭まわりゴム入り、かぶりタイプ、ツバなし種類ロングフード混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【別布】 ポリエステル 100% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・防汚生地二重織ピケ性別男女兼用
  • ロイヤルビーズ 丸小 トーホー

    ロイヤルビーズ 丸小

    トーホー(1件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス質量(g)約7外径(Φmm)約2.0~2.2
  • (S51B1)BOLT、CAB 日野自動車

    (S51B1)BOLT、CAB

    日野自動車
    3,999税込4,399
    1個
    10日以内出荷
  • 一体成型試験管立て アズワン

    一体成型試験管立て

    アズワン
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    一体成型のため、耐久性に優れています。 耐薬品性に優れています。 水槽内での使用が可能です。
    仕様ラベル貼付エリア付材質デルリン(R)(POM)耐熱温度(℃)-40~+140オートクレーブの可否
  • 有柄肛門鏡 中 ユフ精器

    有柄肛門鏡 中

    ユフ精器
    27,000税込29,700
    1組
    4日以内出荷
    ブレードの角度が臀部に最適な角度に設定されています。
    寸法(mm)15×62医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SI0001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 極冷 ボクサーブリーフ SK11

    極冷 ボクサーブリーフ

    SK11
    989税込1,088
    1枚
    当日出荷
    極冷なめらかでヒンヤリ冷たくて気持ちが良いです。身体の中から直接冷感を体感でき、シルクの様な肌触りでなめらかでひやっとします。直接冷感素材を使用、抜群の超速乾性で快適、超軽量+上下ストレッチ素材です。
    用途暑さ対策の肌着。材質ナイロン85% Pu15%ブラック
...