カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「51021-0600」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線対基板用コネクタ  PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021日本モレックス(molex)(8件のレビュー)
179税込197
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079種別圧着ハウジング形状メス形状ナチュラル(ナイロン オフホワイト)ピッチ(mm)1.25規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1(最大)材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ライトアングルパネルマウント不可コンタクト挿入力4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5
1.25mmピッチリセプタクルハウジング(6極) 日本モレックス(molex)1.25mmピッチリセプタクルハウジング(6極)日本モレックス(molex)
43税込47
1個
5日以内出荷
備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)6適合電線AWG32~AWG26
1.25mmピッチリセプタクルハウジング 6極 日本モレックス(molex)1.25mmピッチリセプタクルハウジング 6極日本モレックス(molex)
49税込54
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:6極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210600●ピン数:6極アズワン品番68-2032-35