カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 物流用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 住設機器(4)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「510h100」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルトH100形 三ツ星ベルトタイミングベルトH100形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
シンクロベルト H100形 バンドー化学シンクロベルト H100形バンドー化学(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から7日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
(13510)クランクシャフト F ニッサン(13510)クランクシャフト Fニッサン(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から14日以内出荷
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Hタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
6,198税込6,818
1本
翌日出荷から8日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1295mm 歯数 102 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1295mm 歯数 102 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1295 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1295 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ
仕様●長さ:1295mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:102●材質:ゴム●コード番号:204-2906アズワン品番65-7994-95
サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ15) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3SZ15)ニッセイ
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付枠番15出力(kW)0.1種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ35) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3SZ35)ニッセイ
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付枠番35種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
巻線インダクタ 面実装 100 μH 510mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 100 μH 510mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
899税込989
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 100 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:510mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:990mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:6.1MHz●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6951-87
巻線インダクタ 面実装 100 μH 510mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 100 μH 510mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入EPCOS
149,800税込164,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:510mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:990mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:6.1MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6959-23
ウォーターポンプ アイシン精機ウォーターポンプアイシン精機(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
アズマジック浴室用ブラシスポ伸縮タイプ アズマ工業アズマジック浴室用ブラシスポ伸縮タイプアズマ工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ハウスクリーニングのプロが提案する浴室お掃除。毎日のお掃除用です。洗剤いらずのW繊維を貼り付けたスポンジで浴槽・浴室を拭き上げます。汚れ残しがないように密着性を高めた構造になっています。水切れがいいので清潔に保管できます。
材質スポンジ:ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル、ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミサイズM質量(g)約230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×100×510~670伸縮範囲(cm)約51~67
折りたたみ式傘立て ストア・エキスプレス折りたたみ式傘立てストア・エキスプレス(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット(24本)
翌日出荷
コンパクトに折りたためて収納に便利です。
簡易消火用具(投てき用)ショルダータイプレッド イチネンTASCO簡易消火用具(投てき用)ショルダータイプレッドイチネンTASCO(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
仕様火元に投げ込むだけで初期消火。 消火剤名称…水(浸潤剤等入) 薬剤容量…510cc(消火剤ボトル1本) 消火能力…5本で消火能力単位が1単位 対応火災…普通火災(初期消火用) サイズ…230(H)×110(W)×100(D)mm ショルダータイプ 品質保証期間…製造より5年
抗火石木炭コンロ(炭焼台) 照姫抗火石木炭コンロ(炭焼台)照姫
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-H型住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!特殊ダブルマージンで穴精度良好。
仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
[EA995CA-32用] フタ エスコ[EA995CA-32用] フタエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
フタロック付で本体とフタがしっかりロック。
用途60Lダストボックス用フタエスコ品番EA995CA-32F寸法(直径Φ×高さH)(mm)510×100エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128088
紙パック エスコ紙パックエスコ
1,390税込1,529
1袋(3枚)
翌日出荷
替紙パック(3枚) 。適合品番EA899HL-1。
材質質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×200×510
セーフティーステップ エスコセーフティーステップエスコ
55,100税込60,610
1台
翌日出荷
快適さを追求して設計されています。階段を上り下りしているかのように感じられるデザインになっています。ステップに滑り止めが付いているのでバランスを崩すのを防ぎます。建設現場や、溶接作業など、一時的に踏み台が必要な場合に適しています。幅広ステップで脚にゴムも付いているので、滑りやすい場所での作業に役立ちます。手をそえてバランスがとりやすい安全バー付きで安心して作業できます。安全バ―上部には作業時に便利な工具トレー付き。持ち運びや収納に便利な折りたたみ式。移動に便利なキャスター付き。
材質アルミ合金製(耐食材質)寸法(mm)踏みざん:230質量(kg)14.01段数5寸法(幅W×奥行D)(mm)510×890天板寸法(mm)360×230脚立の高さ(m)1.09最大使用荷重(kg)136収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×100×1570高さ(m)設置時:1.71
ゲーミングディスプレイ 31.5型/3840×2160/ツートン JAPANNEXTゲーミングディスプレイ 31.5型/3840×2160/ツートンJAPANNEXT
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
31.5インチの量子ドット有機ELパネル(QD-OLED)を搭載し、240Hzの高速リフレッシュレートと0.03ms(GTG:OD時)の応答速度に対応する4K (3840x2160)解像度の湾曲ゲーミングモニターです。量子ドット技術により色域が大幅に広がります。コントラスト比1500000:1を実現。sRGB:100%、DCI-P3:99%、Adobe RGB:95%の広色域に対応。HDR400相当の性能。最大120mmの範囲で高さ調整可能。また、スイーベル(左右各20度)、上下の角度調整チルト(-5~+20度)可能。インターフェイスはHDMI 2.1 x2、DP、USB-Cを装備。対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。「PBP(Picture by Picture)」に対応、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。USB-C接続により、スマートフォンの画面表示にも対応。KVM機能対応、キーボードやマウスを入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。焼け付き防止機能搭載。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。眼に優しいフリッカーフリー、ブルーライト軽減モードを搭載。75x75mmのVESAマウントに対応。5Wx2のスピーカー内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●サイズ:31.5型●パネル方式:QD-OLED●表示色:10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 99% adobeRGB 95%●ピッチ:約0.181mm●解像度:3840×2160●輝度:450cd/m2●コントラスト比:1500000:1●視野角:H:178oV:178o●入力信号:デジタル●入力端子:HDMI×2、DP×1、USB-C×1●ケーブル:電源ケーブル、USB-Cケーブル(1.5m)、DP ケーブル(1.5m)●アダプタ:あり「24V/10A」●USB:あり●スピーカー:あり 「5W×2」●本体サイズ(H×W×D):高510-630mm×幅714mm×奥行303mm●本体重量:6.7kg●電源:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/10A●本体カラー:ツートン(ブラック/シルバー)●RoHS指令:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:130W●標準消費電力:最大240W 通常60W スタンバイ0.5W 給電使用時 最大130W●モニタ形状:湾曲●表面処理:グレア●リフレッシュレート:240Hz●応答速度(G to G):0.1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+20o」●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「20o」●高さ調整:あり 「120mm」●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:なし●HDR方式:HDR400相当(HDMI/DisplayPort/USB-C)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認表面処理光沢コントラスト比1500000:1解像度3840×2160アスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式QD-OLED(量子ドット有機ELパネル)
まだら織り座布団 EBM(江部松商事)まだら織り座布団EBM(江部松商事)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
仕様ファスナー加工材質カバー:ポリエステル100%(撥水加工済み)、中素材:綿90%ポリエステル10%、600g、ウレタン芯20mm入り
TAMO ビュッフェベース 本体 用美(ヤマコー)TAMO ビュッフェベース 本体用美(ヤマコー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
TAMOビュッフェベースホテルパンとベースの組み合わせによって様々な食材に対応でき、統一感のあるコーナー展開が可能です。
材質タモ(ウレタン塗装)間口W×奥行D×高さH(mm)540×332×100内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)510×301×100TKG品番9-1615-0101
ファイヤーツールセット アーチ ホンマ製作所ファイヤーツールセット アーチホンマ製作所
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
スタイリッシュデザインのツールセット。
セット内容火ばさみ:全長500、ブラシ:全長530(ブラシ部100×100×H32) 、柄付きスコップ:全長510(すくい部93×138×H15)、火掻き棒:全長522材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×600
重荷重用ゴム車輪(耐熱仕様)固定金具付き ヨドノ重荷重用ゴム車輪(耐熱仕様)固定金具付きヨドノ
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
UK18-8スタッキング小判皿カバー UK(三宝)UK18-8スタッキング小判皿カバーUK(三宝)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質18-8ステンレス形状小判皿
ラック B-コンセプト ウッドスタンド ミヤザキ食器ラック B-コンセプト ウッドスタンドミヤザキ食器
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
RAKPORCELAINラックポーセレンシリーズ伝統的なテーブルトップから先進的なデザインのプレゼンテーションアイテム、グローバルなバンケットウェアまで、世界中のホテルレストラン業界の注目を集めている首長国最大の陶磁器メーカーです。 オーブンはもちろん、電子レンジ、食器洗浄機にも対応しています。 高さや向きを変えて組み合わせることで、様々な演出ができます。
材質磁器、脚部/ステンレス
チャリティーアニマルフラワーピック-1/母の日 HEADS(ヘッズ)チャリティーアニマルフラワーピック-1/母の日HEADS(ヘッズ)
1,598税込1,758
1パック(10本)
4日以内出荷
2023年新商品の母の日フラワーピックです。アンモナイトのように丸まったからだがとてもキュート。ねこが好きなお母さんへのギフトに加えると喜んでいただけること間違いなしです!またこのフラワーピックの売り上げの一部は、全国の動物保護支援を行う「公益社団法人アニマル・ドネーション」様に寄付いたします。寄付の詳細、および寄付金額については、ページ下部の「活動報告」よりご報告させていただきます。
材質紙、木(棒)寸法(幅W×高さH)(mm)100×100(全長510)
母の日フラワーピック HEADS(ヘッズ)母の日フラワーピックHEADS(ヘッズ)
1,498税込1,648
1パック(10本)
4日以内出荷
2023年新商品の母の日フラワーピックです。全面に散りばめられたカラフルな花柄が印象的なフラワーピックです。シンプルなお花でも挿すだけで華やかになります。
材質紙、木(棒)種類カントリーガーデン寸法(幅W×高さH)(mm)100×100(全長510)
母の日フラワーピック HEADS(ヘッズ)母の日フラワーピックHEADS(ヘッズ)
1,998税込2,198
1パック(10本)
4日以内出荷
2023年新商品の母の日フラワーピックです。窓付きドア型で挿すだけでインパクトのある木製のフラワーピックです。
材質種類ウッドドア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100(全長510)×5
OPC-2359 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)OPC-2359 通話スイッチ内蔵型接続ケーブルICOM(アイコム)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
防塵・防滴構造(IP54)のスイッチボックス部。耐油性の高いケーブルを採用。
対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔平型 4ピン コネクターケーブル長(mm)770
OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブルICOM(アイコム)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
通話スイッチ内蔵型接続ケーブル。
対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔Φ2.5のステレオプラグタイプケーブル長(mm)770(無線機側)
ウェッジ 酒井医療ウェッジ酒井医療
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
身体の大きさ、用途に合わせて選べる8タイプ。 寝返り、転がり、腕の伸展、上体保持、読書時の快適な姿勢保持などに使用します。
デラックスストラップウェッジ 酒井医療デラックスストラップウェッジ酒井医療
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
ウェッジからの転げ落ちを防止する2本のストラップ付き。 2本のストラップで臀部のあたりをしっかり締めて、ウェッジ上での適切なポジションを保持します。
ストラップ長(mm)400
19インチマウントアングル サンワサプライ19インチマウントアングルサンワサプライ
7,998税込8,798
1セット(2個)
5日以内出荷
ED-CPシリーズ19インチマウントアングルです。19インチマウントアングルを使用すれば、19インチマウント機器を設置することができます。19インチマウント機器は、横位置での設置のほか、縦位置(左右各1箇所)にも設置が可能です。横位置、縦位置の同時取付けはできません。受注生産製品です。
用途ED-CPシリーズ用19インチマウントアングル。間口(mm)53.6高さ(mm)100材質スチール(メラミン焼付塗装)総耐荷重(kg)20
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 4.8×4.8×2.8mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 4.8×4.8×2.8mmBOURNS
779税込857
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
長さ(mm)4.8高さ(mm)2.8奥行(mm)4.8シリーズSRR4028許容差±30%材質(コア)フェライト
SMDレジスタ 510Ω 2512 6432M 1W 1袋 50個入 KOASMDレジスタ 510Ω 2512 6432M 1W 1袋 50個入KOA
5,898税込6,488
1袋(50個)
5日以内出荷
AEC-Q200 準拠2512 厚膜チップ抵抗器 RK73H シリーズ 1 %KOA の RK73H シリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3 層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。 この高精度抵抗器は、フロー / リフローはんだ付けの両方に適
仕様●抵抗:510Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RK73H●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7094-28
カムクラッチ MAシリーズ 椿本チエインカムクラッチ MAシリーズ椿本チエイン
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
ロッキープラス 荷台積載増量キャリア ROCKYロッキープラス 荷台積載増量キャリアROCKY
40,980税込45,078
1個
6日以内出荷
・ロッキープラスのキャリア 継ぎ足し用、ROCKY(ロッキー)RW-T10Aです。・トラックの荷台キャリア をゲートに取り付けることで軽トラックの荷台を上下に分割することができます。・脚立やハシゴ、建築資材、農業用収穫コンテナなどを収納できます。・保護ラバーでキズや荷崩れを軽減します。・RW-T10S、RW-T10Lを取付することで合板など大きな荷物の積載が可能になります。・ロープフックでロープの取付可能となります。※メーカーによるオプション車(プラスチック荷箱、FRP荷台カバー、防水フロア、木製フロアデッキ、荷台保護パネル、ゲートインサイドプロテクター、デッキボックス、幌付車)、メーカー特装車(ダンプ車、リフター車)には取付できません。※後方ゲートを開けての使用走行はできません。
長さ(mm)(RW-T10Lに継ぎ足し時)1663、(RW-T10Sに継ぎ足し時)1239適合車種ハイゼット:(タイプ)標準ルーフ/ハイルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ハイゼット:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)ジャンボ (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ピクシス:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500U S510U、サンバー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、サンバー:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)グランドキャブ (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、キャリイ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DA16T、NT100クリッパー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.12~ (車両形式)DR16T、スクラム:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DG16T、ミニキャブ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.2~ (車両形式)DS16T、アクティ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H21.12~ (車両形式)DS16T
SW 18-8小判皿枠 和田助製作所SW 18-8小判皿枠和田助製作所
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷