カテゴリ
- 厨房用品(4)
- 住設機器(4)
- メカニカル部品(3)
- 農業機械(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- アイシン精機(2)
- EBM(江部松商事)(2)
- 酒井医療(2)
- エスコ(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- TKG(1)
- ダルトン(1)
- イシガキ産業(1)
- 平野製作所(1)
- 香彩堂(1)
- 菊水電子工業(1)
- minimal LAND(1)
エコロジープロダクト
「510h150」の検索結果

タイミングベルトH150形
三ツ星ベルト¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅150ベルト形H
シンクロベルト H150形
バンドー化学¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
かぼちゃカッター 薄刃タイプ ステンレス柄
平野製作所¥46,880税込¥51,5681個当日出荷かぼちゃ等のスライスを特に重視したタイプですので、切断面がきれいに切れます。質量(kg)5.8材質(本体)プラスチックまな板刃の厚さ(mm)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×510×150材質(刃)ステンレス刃物使用刃渡り(mm)360
カボチャカッター ステンレス柄
TKG¥51,980税込¥57,1781個当日出荷2分割、4分割はもちろん、スライスや小間切にも御利用できます。仕様ステンレス刃物使用本体:プラスチックまな板使用質量(kg)6間口W×奥行D×高さH(mm)240×510×150刃の厚さ(mm)3刃渡り(mm)360TKG品番9-0686-0201
かぼちゃカッター 薄刃タイプ
EBM(江部松商事)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷材質プラスチックまな板、ステンレス鋼刃物使用質量(kg)5.8刃厚(mm)1.8サイズ(mm)510×240×H150刃渡り(mm)360EBM品番6679200
竹製 揚げザル 51cm
イシガキ産業¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷直径(内径)mm:480TGK品番1-0271-1205材質ステンレス、銅線、竹外径×高さH(Φmm×mm)510×150
コンパクト交流電源
菊水電子工業¥999,800税込¥1,099,7801セット4日以内出荷から106日以内出荷耐電圧AC1.5kV、1分間絶縁抵抗(MΩ)DC500V、30以上安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2)周波数変動範囲(Hz)±1%以内測定確度電圧:±(1%of set+0.6V/1.2V)、電流:±(1%of set+0.6V/1.2V)、周波数:±2×10-4以内動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで設定範囲ACモード:0~157.5V/0~315V、DCモード:-222.5~+222.5V/-445V~+445V力率0.9(標準値)、0~1(負荷力率)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)回路方式PWMインバータ方式入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:負荷線は30m未満、その他本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用歪率(%)0.5以下(出力電圧波形)リップル、ノイズ0.8Vrms/1.6Vrms(TYP値)電源電圧変動±0.15%以内定格出力電圧(V)ACモード:0~155/0~310、DCモード:-219~+219/-438~+438出力端子M4端子台効率70%以上入力電圧範囲(V)90~132/180~264(電源投入時自動判別)測定周波数範囲40Hz~500Hz接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)定格入力(公称)100V~120V/200V~240V、50Hz/60Hz、単相温度係数(ppm/℃)100(TYP値)ロードレギュレーション40Hz~100Hz、DCの時:±0.15V/±0.3V以内、左記以外の時:±0.5V/±1V以内応答速度(出力)150μs(TYP値)
うさぎ元気 バニーグレードアルファルファ
minimal LAND¥599税込¥6591袋(500g)4日以内出荷栄養が豊富なプレミアムグレードのアルファルファを厳選しました。高栄養価なマメ科牧草アルファルファは、成長期や妊娠・授乳期、換毛期などの栄養補給に適しています。成分(保証成分)粗たん白質18.0%以上、粗脂肪1.1%以上、粗繊維30.8%以下、粗灰分10.9%以下、水分16.2%以下、カルシウム1.4%。リン0.2%質量(g)約500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×150×510原材料(成分)アルファルファ対象動物うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物
浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ
三菱電機¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1/2"(12.7mm)SQ. ソケットディスプレイスタンドセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥75,980~税込¥83,578~1セット(117点組)ほか5日以内出荷寸法(mm)510W×150H×230T質量(g)13000差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
デラックスストラップウェッジ
酒井医療¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷ウェッジからの転げ落ちを防止する2本のストラップ付き。 2本のストラップで臀部のあたりをしっかり締めて、ウェッジ上での適切なポジションを保持します。ストラップ長(mm)400
3/8"(9.5mm)SQ. ソケットディププレイスタンドセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥80,980~税込¥89,078~1セット(126点組)ほか5日以内出荷寸法(mm)510W×150H×230T差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ(90cm幅)
三菱電機¥64,980税込¥71,4781台6日以内出荷質量(kg)18電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×900×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ(75cm幅)
三菱電機¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷質量(kg)16.5電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×750×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
帰宅支援21点セット ワンショルダーバック
香彩堂¥22,980税込¥25,2781セット8日以内出荷日本防炎協会認定商品。 噴火の際や防塵や、ケガ、防寒にも即座に対応。包帯などが入った救急7点セットのほか、レスキューシート、防塵メガネ、マスク、軍手、タオル、コンパクメットを装備し、あらゆる場面に対応。 緊急避難用として、車の座席下にも収納可能。セット内容ワンショルダーバッグ、5年間保存水、バランスパワー、軍手、タオル、携帯トイレ2回分(ポンチョ付き)、コンパクメット、コンパクライト、防塵メガネ、マスク、レジャーシート、手回しラジオ(スマートフォン充電アダプター付き)、ホイッスル付きバックル(コンパクメットあご紐)、レスキューブランケット、救急7点セット(包帯・救急絆創膏・麺棒10本、ウェットティッシュ・ハサミ・毛抜き・ピンセット)材質(ワンショルダーバッグ)防炎布・ナイロン樹脂・防炎ラベル、(コンパクメット)耐衝撃ABS・PE・PS衝撃吸収体、(レジャーシート)ポリエチレン寸法(mm)ワンショルダーバッグ/約W350×D510×H150、コンパクメット/組立時:約W235×D290×H154・収納時:約W235×D290×H85、レジャーシート/約900×1600質量(g)約450(ワンショルダーバッグ)、約470(コンパクメット)内容バランスパワー/ココア味:2袋(4本)、全粒粉:2袋(4本)カロリー(kcal)バランスパワー/100(2本当たり)
6カクボルトSW
BIGM(丸山製作所)¥409税込¥4501セット(10個)8日以内出荷規格M6X25部品名称6カクボルトSW図解NoMRS30-130-1 オプション(11) キュウリノズル部品_No.29、SSA-α510-110 ラジエータ部品_No.43、MRS40H-150 オプション11 キュウリノズル部品_No.29、SSA-C421 カクハン部品_No.22、MRS30-130-1 オプション(1) スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.66、MRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.58、SSA-V602C-DX DPF部品_No.17、MRS30-130-1 オプション(10) ネギノズル部品_No.12、SSA-V602C DPF部品_No.17、MRS30-130-1 オプション(5) スライドマスト キク用ノズル部品_No.60、SSA-α510-110 エンジン(ヘッドカバー,マニホルド,ファン)部品_No.36
タイユホース
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷備考※新タイプ規格BS-9X1BX350L部品名称タイユホース図解NoMRS40H-150 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.40、SSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.29、SSA-α510-110 動力噴霧機(2)部品_No.47、SSA-α510DX M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.29、MRS40H-153 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MRS40H-151 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、SSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.29、SSA-α510 M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.29、MRS40H-152 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51
6カクボルト M10X30X26
BIGM(丸山製作所)¥539税込¥5931セット(5個)8日以内出荷規格M10X30X26部品名称6カクボルト M10X30X26図解NoSSA-C421 操作レバー部品_No.20、MSA513R2T-K ホースガイド組立部品_No.19、MS613R4T-K ホースガイドクミタテ部品_No.39、MS753DR6T-K 整列巻組立2部品_No.39、SSA-α500 リヤデフ1部品_No.29、MS653DR4T-K ホースガイド組立部品_No.39、MRS40H-150 フレーム部品_No.35、MSA413R2T-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.19、SSA-α510 M-A フロントデフ(2)部品_No.25、VSM110-15S スライド噴頭部品_No.26、SSA-G650 フロントアクスル-2部品_No.27、MS753DR4T-K ホースガイド組立部品_No.39、MSA613R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.19、SSA-α510DX M-A フロントデフ(2)部品_No.25、SSA-α510 M-A リヤデフ(1)部品_No.26、MSA513R2TS-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.19、MS753DR4T-Y ホースガイド組立部品_No.39など
FIBER LADDER(ファイバーラダー)
ダルトン¥19,800税込¥21,7801個13日以内出荷道具にこだわる人の脚立。作業をする為の道具でしかないけれど、そういうものこそこだわりたい。スタンダードなデザインの脚立です。上段部分は物を置けるようになっており、電球交換やD.I.Y.の時に、工具やネジ、グローブなどをサッと置いておけるので使いやすさ抜群。我が家の脚立はこれで決まりました。用途工具などを差して置ける脚立材質天板/PP・ファイバー、支柱/グラスファイバー、ステップ/アルミニウム、滑り止め/PVC耐荷重(kg)約150












![脚立兼用ハシゴ[調整式] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03643884-260708-02.jpg)