カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • バイク純正部品(1)
絞り込み

「51153-02fa0」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール、オイル 51153-02FA0 スズキシール、オイル 51153-02FA0スズキ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
フォークダストシール Φ43 アリート(ariete)フォークダストシール Φ43アリート(ariete)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.144通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:オイルシールはARI109。 純正品番:[DUCATI:34921801A/HONDA:51490-MGE-003, 51490-MGE-003/KAWASAKI:92093-1480/SUZUKI:51153-02FA0/TRIUMPH:T2040687/VICTORY:5412309/YAMAHA:5D7-F3144-30, 4DA-23144-L0, 45P-F3144-00]適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 02-14タイプ:XICY CAP色[カラー]:ブラックサイズ:Φ43 [43x55.7/60x5/14]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:55.7 to 60内径:43フォーク径:Φ43mm高さ:14使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ZX14R/ZZR1400/ZZR1200/ZX12R材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ43 [43×55.7/60×5/14]高さ(mm)14タイプXICY CAP径(Φmm)フォーク:43外径55.7 to 60mm内径(mm)43
フロントフォークオイルシール NTBフロントフォークオイルシールNTB(103件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールのみの単品商品です。