カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「51153-46101」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロントフォークオイルシール NTB

    フロントフォークオイルシール

    NTB(103件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オイルシールのみの単品商品です。
  • フロントフォークオイルシールセット NTB

    フロントフォークオイルシールセット

    NTB(74件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
    メーカーホンダ
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • フォークオイルシール アリート(ariete)

    フォークオイルシール

    アリート(ariete)(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
    付属品フォークシールグリス
  • オイルシール(スズキ) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(スズキ)

    武蔵オイルシール工業(67件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • フロントフォークダストブーツセット PMC

    フロントフォークダストブーツセット

    PMC
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    フォークシールを泥や埃から保護します。ダストブーツの気密性次第でフォークシールのダメージや寿命が大きく変わります。2個1セットでのデリバリー。
    適合CB400FOUR専用