フォークダストシール Φ48アリート(ariete)(1件のレビュー)欠品中
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.126通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:オイルシールはARI116です カタログNo.間違い 純正品番:[HUSABERG:4860.0400/KAWASAKI:92093-1566/KTM:4860.0400, 4860.0968, 4860.0345, 4860.0186, 4860.1178/SUZUKI:51173-28H30/WP:48600400/YAMAHA:5XE-23144-L0]タイプ:Y-1 CAP色[カラー]:ブラックサイズ:Φ48 [48x58.5/62x6/11.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:58.5内径:48フォーク径:Φ48mm高さ:11.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:RM125/250 01-04/RMZ250 -04材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48 [48×58.5/62×6/11.5]高さ(mm)11.5タイプY-1 CAP径(Φmm)フォーク:48外径(mm)58.5内径(mm)48