カテゴリ

  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
絞り込み

「51173-27g00」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール ダスト 51173-27G00 スズキシール ダスト 51173-27G00スズキ
530税込583
1個
当日出荷
フォークダストシール Φ43 アリート(ariete)フォークダストシール Φ43アリート(ariete)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.119通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:MONSTER 400(2005)/620(2005)/695(06-07)/S2R(04-05)/1098S(2007) 純正品番:[BMW:31427702838/DUCATI:34920211A/GUZZI:01526195/KAWASAKI:92093-1342/SUZUKI:51173-27G00/TRIUMPH:T2056234]タイプ:Y CAP色[カラー]:ブラックサイズ:Φ43 [43x54.4x4.6/14]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:54.4内径:43フォーク径:Φ43mm高さ:4.6 to 14使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MONSTER S2R/800/F800R/S/ST材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ43 [43×54.4×4.6/14]高さ(mm)4.6 to 14タイプY CAP径(Φmm)フォーク:43外径(mm)54.4内径(mm)43