カテゴリ

  • 自動車純正部品(54)
  • バイク純正部品(53)
  • 制御機器(20)
  • トラック純正部品(20)
  • メカニカル部品(9)
  • オフィス家具(6)
  • バイク部品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • テープ(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「514-22」の検索結果

関連キーワード
203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステン コネジセット サラ OHSATO(大里)

    ステン コネジセット サラ

    OHSATO(大里)(2件のレビュー)
    459税込505
    1パック(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(1枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
    材質オーステナイト系ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース接ぎ カクダイ

    ホース接ぎ

    カクダイ(23件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 電気伝導率標準液 HORIBA(堀場製作所)

    電気伝導率標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    4,298税込4,728
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
  • プッシュクリップ VOSTONE(ボストン)

    プッシュクリップ

    VOSTONE(ボストン)(29件のレビュー)
    699税込769
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 514-114-22 MARL

    514-114-22

    MARL
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 514-105-22 MARL

    514-105-22

    MARL
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジウム磁石 カク ツチノ

    ネオジウム磁石 カク

    ツチノ
    599税込659
    1パック(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ネオジウム、ボロン、鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正トナーカートリッジ リコー P C300 RICOH(リコー)

    純正トナーカートリッジ リコー P C300

    RICOH(リコー)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    適合P C301種別純正品タイプトナーカートリッジ P C300適合メーカーRICOH
  • 514-102-22 MARL

    514-102-22

    MARL
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マットペイントスプレー 水性多用途(つや消し) カンペハピオ

    マットペイントスプレー 水性多用途(つや消し)

    カンペハピオ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(300mL)
    3日以内出荷
    [落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合]長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料]臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。 。[手軽に使用できる]手軽に吹き付け塗りが出来ます。
    用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / デニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、ア クリル、ABS) 等 。ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 。ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイデ ィング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】 乾燥時間:約 30 分 / 塗重時間:約 2 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上●塗れないもの・注意事項:表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みのない素材] 吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板) など [高級品] 自動車 / 高級家具 / バイク 等 [摩耗が激しい所] フ ローリング床 / コンクリート床 / テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイス ・ 棚 など [高温部・上温部] 熱いものを置くテーブル / ストーブ 等 [常に水がかかる所] ユニットバス / プール / 浴槽・浴室の床および立ちあがり / 池 など [プラスチック系] プラスチック / 発泡スチロール など [非鉄部] アルミ / ステンレス / 真ちゅう / 銅 / ホーロー / 塩ビ鋼板 など [ツルツルしたもの] ガラス / タイル / 陶器 / 天然石 など [特殊加 工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [口に触れる危険性のある物] 食器 / 玩具 など●塗装時の注意・救急処置:〇塗装時の注意〇 [楕円吹きタイプ] この塗料は楕円吹きタイプです。噴出口を回転させると、楕円パターンを縦横に変更できます。 [乾燥時間・塗面積について] 乾燥時間、塗面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方などによって多少異なります。 [逆さで使用しないで] 容器を逆さにした状態では吹き付け出来ません。 [良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください] 使用前に容器を振り、カラカラと音がしてから30秒以上続けて良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください。使用中も時々攪拌(かくはん)してください。 [使用時・乾燥時は充分に換気を] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。 [塗装時は広がり易いので要注意] 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●捨てる際・保管時の注意:〇捨てる際〇 [捨てる際] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えの無い所・服装で作業を行ってください。廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。 [捨てる際 その2] やむを得ず塗料を捨てる際は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。 [ガス抜きキャップの使用方法] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行って下さい。 1.スプレーボタンを取り外します。 2.布や新聞紙の上にキャップを乗せ、天面部の穴にノズルの先を合わせます。 3.噴射音が消えるまで、缶の底を押して下さい。 4.完全に噴射音が消えてから缶とキャップを分別して破棄してください。 〇保管時〇 [使用後は噴出口の塗料を除去してください] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして、2秒程空吹きし、噴出口を良く拭いてからキャップで蓋をしてください。 [涼しい暗所で保存してください] 高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や温度の高くなる自動車内、火気の近く、暖房器具付近には置かないで下さい。容器のさびやすい所にも保管しないでください。 [子供の手の届かない所に] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意をしてください。 [横向きにしないでください] 正立保管してください。●用具の手入れ:乾燥前に水で洗ってください。 取れない時はラッカーうすめ液で洗ってください。塗装1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.塗装 塗料を吹き付ける時は、容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔を取って下さい。噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認の為、あらかじめ目立たないところで試し塗りを行ってください。一度に厚塗りをすると、垂れる事がありますので、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めに万遍(まんべん)なく2~3回程、塗り重ねてください。危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.6 ~ 1塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5枚分
  • マイクロインサイドブラシ (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    マイクロインサイドブラシ (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,098税込3,408
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラシ素材をスパイラル状にねじり固定した内径加工用ブラシです。 。円筒内面、ネジ穴内面、パイプ内径等の通常のブラシでは対応できない部分仕上げ加工が可能です。
    用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴のバリ取りに最適。金属、非鉄金属、プラスチック、ゴム等、各種材質への加工ができます。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500入数(本)2
  • カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3
  • ガスケット 7G5-14227-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 7G5-14227-00

    YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
  • ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリング

    ハイスドリル レギュラ TiNコート

    グーリング
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
  • 単式スラスト玉軸受 51400形 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51400形

    NSK(日本精工)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 【天面遮光タイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【天面遮光タイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
  • カバー ダスト (F1) MAZDA(マツダ)

    カバー ダスト (F1)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • (MQ514)RGLTR,WDO,R ミツビシ

    (MQ514)RGLTR,WDO,R

    ミツビシ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • (MB45)カーペット,フロア ミツビシ

    (MB45)カーペット,フロア

    ミツビシ
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
  • (MB75)トリム,ゲート ピラー,ロワー LH ミツビシ

    (MB75)トリム,ゲート ピラー,ロワー LH

    ミツビシ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
  • (MQ514)PNL,F/DR,LH ミツビシ

    (MQ514)PNL,F/DR,LH

    ミツビシ
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
  • (MQ514)LATCH,DR,LH ミツビシ

    (MQ514)LATCH,DR,LH

    ミツビシ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • (MQ514)ラッチ,フロント ドア,LH ミツビシ

    (MQ514)ラッチ,フロント ドア,LH

    ミツビシ
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクター フィラー パイプ (D6) MAZDA(マツダ)

    プロテクター フィラー パイプ (D6)

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • クランプ ホース (NE51) MAZDA(マツダ)

    クランプ ホース (NE51)

    MAZDA(マツダ)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
  • パイプフィラー (GN) MAZDA(マツダ)

    パイプフィラー (GN)

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • ホース ジョイント (D6) MAZDA(マツダ)

    ホース ジョイント (D6)

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • クランプ ホース (F151) MAZDA(マツダ)

    クランプ ホース (F151)

    MAZDA(マツダ)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
  • ステンレスCカン コンドーテック

    ステンレスCカン

    コンドーテック
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス種類リンク
  • 単式スラスト玉軸受 51422M NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51422M

    NSK(日本精工)
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)230番号【NSK】51422M寸法r(mm)最小3取付関係寸法(最大da)(mm)181寸法D1(mm)113内径d(Φmm)110厚さT(mm)95寸法d1(mm)225取付関係寸法(最大Da)(Φmm)159取付関係寸法(最大ra)(mm)2.5呼び番号51422
  • カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
  • ホースブリーザー (F1) MAZDA(マツダ)

    ホースブリーザー (F1)

    MAZDA(マツダ)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
  • パイプフィラー (D6) MAZDA(マツダ)

    パイプフィラー (D6)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • ワンパンチハンマ・ノッカー OPH-60 部品 日本ニューマチック工業

    ワンパンチハンマ・ノッカー OPH-60 部品

    日本ニューマチック工業
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
  • ボルト フィラー パイプ (NE) MAZDA(マツダ)

    ボルト フィラー パイプ (NE)

    MAZDA(マツダ)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • パイプブリーザー (F1) MAZDA(マツダ)

    パイプブリーザー (F1)

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • ホースフィラー (GN) MAZDA(マツダ)

    ホースフィラー (GN)

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター フィラー ホース (NE) MAZDA(マツダ)

    プロテクター フィラー ホース (NE)

    MAZDA(マツダ)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷