カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • メカニカル部品(7)
  • バイク部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • テープ(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「514-22」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステン コネジセット サラ OHSATO(大里)

    ステン コネジセット サラ

    OHSATO(大里)(2件のレビュー)
    459税込505
    1パック(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(1枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
    材質オーステナイト系ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース接ぎ カクダイ

    ホース接ぎ

    カクダイ(23件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 電気伝導率標準液 HORIBA(堀場製作所)

    電気伝導率標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    4,298税込4,728
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
  • プッシュクリップ VOSTONE(ボストン)

    プッシュクリップ

    VOSTONE(ボストン)(29件のレビュー)
    699税込769
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 514-114-22 MARL

    514-114-22

    MARL
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 514-105-22 MARL

    514-105-22

    MARL
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジウム磁石 カク ツチノ

    ネオジウム磁石 カク

    ツチノ
    599税込659
    1パック(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ネオジウム、ボロン、鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 514-102-22 MARL

    514-102-22

    MARL
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マットペイントスプレー 水性多用途(つや消し) カンペハピオ

    マットペイントスプレー 水性多用途(つや消し)

    カンペハピオ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(300mL)
    3日以内出荷
    [落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合]長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料]臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。 。[手軽に使用できる]手軽に吹き付け塗りが出来ます。
    用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / デニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、ア クリル、ABS) 等 。ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 。ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイデ ィング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】 乾燥時間:約 30 分 / 塗重時間:約 2 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上●塗れないもの・注意事項:表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みのない素材] 吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板) など [高級品] 自動車 / 高級家具 / バイク 等 [摩耗が激しい所] フ ローリング床 / コンクリート床 / テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイス ・ 棚 など [高温部・上温部] 熱いものを置くテーブル / ストーブ 等 [常に水がかかる所] ユニットバス / プール / 浴槽・浴室の床および立ちあがり / 池 など [プラスチック系] プラスチック / 発泡スチロール など [非鉄部] アルミ / ステンレス / 真ちゅう / 銅 / ホーロー / 塩ビ鋼板 など [ツルツルしたもの] ガラス / タイル / 陶器 / 天然石 など [特殊加 工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [口に触れる危険性のある物] 食器 / 玩具 など●塗装時の注意・救急処置:〇塗装時の注意〇 [楕円吹きタイプ] この塗料は楕円吹きタイプです。噴出口を回転させると、楕円パターンを縦横に変更できます。 [乾燥時間・塗面積について] 乾燥時間、塗面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方などによって多少異なります。 [逆さで使用しないで] 容器を逆さにした状態では吹き付け出来ません。 [良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください] 使用前に容器を振り、カラカラと音がしてから30秒以上続けて良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください。使用中も時々攪拌(かくはん)してください。 [使用時・乾燥時は充分に換気を] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。 [塗装時は広がり易いので要注意] 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●捨てる際・保管時の注意:〇捨てる際〇 [捨てる際] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えの無い所・服装で作業を行ってください。廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。 [捨てる際 その2] やむを得ず塗料を捨てる際は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。 [ガス抜きキャップの使用方法] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行って下さい。 1.スプレーボタンを取り外します。 2.布や新聞紙の上にキャップを乗せ、天面部の穴にノズルの先を合わせます。 3.噴射音が消えるまで、缶の底を押して下さい。 4.完全に噴射音が消えてから缶とキャップを分別して破棄してください。 〇保管時〇 [使用後は噴出口の塗料を除去してください] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして、2秒程空吹きし、噴出口を良く拭いてからキャップで蓋をしてください。 [涼しい暗所で保存してください] 高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や温度の高くなる自動車内、火気の近く、暖房器具付近には置かないで下さい。容器のさびやすい所にも保管しないでください。 [子供の手の届かない所に] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意をしてください。 [横向きにしないでください] 正立保管してください。●用具の手入れ:乾燥前に水で洗ってください。 取れない時はラッカーうすめ液で洗ってください。塗装1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.塗装 塗料を吹き付ける時は、容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔を取って下さい。噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認の為、あらかじめ目立たないところで試し塗りを行ってください。一度に厚塗りをすると、垂れる事がありますので、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めに万遍(まんべん)なく2~3回程、塗り重ねてください。危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.6 ~ 1塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5枚分
  • マイクロインサイドブラシ (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    マイクロインサイドブラシ (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,098税込3,408
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラシ素材をスパイラル状にねじり固定した内径加工用ブラシです。 。円筒内面、ネジ穴内面、パイプ内径等の通常のブラシでは対応できない部分仕上げ加工が可能です。
    用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴のバリ取りに最適。金属、非鉄金属、プラスチック、ゴム等、各種材質への加工ができます。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500入数(本)2
  • カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3
  • ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリング

    ハイスドリル レギュラ TiNコート

    グーリング
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
  • 単式スラスト玉軸受 51400形 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51400形

    NSK(日本精工)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 【天面遮光タイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【天面遮光タイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
  • ステンレスCカン コンドーテック

    ステンレスCカン

    コンドーテック
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス種類リンク
  • カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
  • ワンパンチハンマ・ノッカー OPH-60 部品 日本ニューマチック工業

    ワンパンチハンマ・ノッカー OPH-60 部品

    日本ニューマチック工業
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
  • LEDシステムライト 灯具ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LEDシステムライト 灯具ユニット【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。
    仕様電源ユニット・ユニットボックス別売首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類ディスクタイプ
  • コウグイレ BIGM(丸山製作所)

    コウグイレ

    BIGM(丸山製作所)
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    規格#550部品名称コウグイレ図解NoSSA-F501 付属品部品_No.12、SSA-G540 付属品部品_No.11、SSA-F500 付属品部品_No.11
  • Ezライン(フタなし) 河村電器産業

    Ezライン(フタなし)

    河村電器産業
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-68C5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-68C5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A7075質量(g)617種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)32最大トルク(N・m)120常用トルク(N・m)60慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向変位(mm)±1ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.3
  • シングルフック 53 がまかつ Gamakatsu

    シングルフック 53

    がまかつ Gamakatsu
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    ソルトウォーター対応フックには欠かせない超防錆メッキ「ハイパーシールド」を採用!!フック交換を容易にする「マジックアイ」仕様!!
    入数8
  • 分電盤 enステーション EN2Dシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション EN2Dシリーズ

    河村電器産業
    30,980税込34,078
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
  • 分電盤 enステーション EL2Dシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション EL2Dシリーズ

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)プラスチック種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320材質(カバー)プラスチック相線式単3材質(フタ)プラスチック使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2514-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2514-00( ピッチ2.54mm)1列

    廣杉計器
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    寸法H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2514-00( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2514-00( ピッチ2.54mm)2列

    廣杉計器
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    寸法H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクカップリング AHSシリーズ アイセル

    ディスクカップリング AHSシリーズ

    アイセル
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷から31日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクカップリング AHDシリーズ アイセル

    ディスクカップリング AHDシリーズ

    アイセル
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷から26日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトバリュート 三菱

    ライトバリュート

    三菱
    8,498税込9,348
    1個
    13日以内出荷
  • なるほど便利手づくり農機具アイデア集 農山漁村文化協会

    なるほど便利手づくり農機具アイデア集

    農山漁村文化協会
    1,800税込1,980
    1冊
    10日以内出荷
    月刊『現代農業』の記事から自家製のアイデア農機具を、80種類以上集めてまとめたDVDブック。田畑、調製、運搬といった作業別に農機具を紹介。工作のワザや各機具のつくり方・使い方などを動画とともに解説。
    分類実用判型A4ページ数64ジャンル農林業著者名農山漁村文化協会初版年月2015/10/01
  • 低VOC粗面接着両面テープ EW-514 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC粗面接着両面テープ EW-514

    日東電工(旧:Permacel)
    45,980税込50,578
    1箱(4巻)ほか
    24日以内出荷
    無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。
    用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14ホワイト粘着力(N/10mm)6
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • 低VOC両面テープ EW-514D 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面テープ EW-514D

    日東電工(旧:Permacel)
    179,800税込197,780
    1箱(45巻)
    当日出荷から24日以内出荷
    無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
    用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
  • 鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    鍵操作形セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • Marl LED表示灯 MARL

    Marl LED表示灯

    MARL
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から71日以内出荷
  • ドライブシャフトブーツ F037- 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツ F037-

    丸一ゴム工業
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番G021-22-540A・MB837333・MR246511・MB526907・MR111942・F037-22-540・G026-22-540・8-94381-514・G026-22-540B・8-94381-514-0・G026-22-540A・G023-22-540A・G023-22-540・G021-22-540・MB526356メーカーISUZU、MMC、MAZDA