カテゴリ
- 農業機械(35)
- ねじ・ボルト・釘(28)
- バイク部品(15)
- メカニカル部品(10)
- 切削工具(10)
- 制御機器(7)
- 機構部品(7)
- 作業工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 塗料(3)
- 自動車補修部品(3)
- 事務用品(3)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- AFAM(アファム)(10)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- Hakken(コンセック)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(2)
- アイセル(1)
- イマオコーポレーション(2)
- カンペハピオ(3)
- グーリング(6)
- ケルヒャー(1)
- コノエ(1)
- セーラー万年筆(2)
- ホンダ(6)
- 三木プーリ(9)
- 三菱(5)
- 大阪魂(16)
- 廣杉計器(11)
- 福井クラフト(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「52-420」の検索結果

丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(425件のレビュー)¥499税込¥5491パック(6個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)
大阪魂(39件のレビュー)¥499税込¥5491パック(22枚)当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料
カンペハピオ(132件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(420mL)当日出荷から3日以内出荷[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)主成分アクリルシリコン樹脂主な用途木、鉄、床危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬)危険物の性状非水溶性
カンペハピオ 水性シリコンカラースプレー 水性塗料
カンペハピオ(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(300mL)ほか当日出荷から6日以内出荷[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。 [使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。 [つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。用途鉄部 及び アルミ製品 フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 プラスチック 発泡スチロール / プラスチック / アクリル / スチロール / 硬質塩ビ / ABS樹脂 ※上記以外は不適 屋外 コンクリート(床を除く) / スレート / モルタル 他(一時的な利用に限る) ガラス ※屋外のガラスサッシや窓ガラスなど耐久性の求められる箇所には不適 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [高温部] ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 など
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥7,998税込¥8,7981箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
ABS製 正角肉皿
福井クラフト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷バイキングスタイルや食べ放題のしゃぶしゃぶや焼き肉のお皿に! 肉を盛り付けてのスタッキング可能! 全面エンボス加工の為、キズ・汚れが目立ちません。 洗浄機対応材質ABS耐熱温度(℃)100
本焼土間鏝 0.3mm
アローライン工業¥4,798税込¥5,2781丁当日出荷から翌々日出荷先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。板厚(mm)0.3グリーン購入法適合
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
フッ素ゴム 平ワッシャー / FLW-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥13,980税込¥15,3781袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質フッ素ゴム色黒硬度80°(デュロメータタイプA)、73°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
NBR 平ワッシャー / NBW-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥2,798税込¥3,0781袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質NBR色黒硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
ハネナイト 平ワッシャー / HAW-0000-00 RoHS(6物質)対応品
廣杉計器¥6,398税込¥7,0381袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ハネナイト(R)色黒硬度32°(デュロメータタイプA)RoHS指令(10物質対応)対応
CR 平ワッシャー / CRW-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥2,798税込¥3,0781袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質CR色黒硬度65°(デュロメータタイプA)、65°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
ジンクリッチスプレー 油性さび止め塗料(つやけし)
カンペハピオ(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個(420mL)当日出荷■[優秀な防錆性と付着性] 特殊エポキシ樹脂と亜鉛粉末が主成分のジンクリッチスプレー。亜鉛メッキと同様の防錆性を持ち、付着性に優れています。 ■[速乾&耐熱性] 速乾性で、約200℃の耐熱性があります。用途■[補修・さび止め] さび止め:門扉 / フェンス / ベランダの鉄部 など 補修: 溶接部(鉄部 / 亜鉛メッキ面 など) ※本品を下塗りとして用いる場合、下記などの塗料で上塗りをしてください。 シリコンラッカースプレー / ジンクリッチスプレー(シルバー)など (ジンクリッチスプレーのシルバーに上塗りはできません。油性塗料での上塗りはできません。) ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など ■[鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など ■[特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル
WIDIN¥71,980~税込¥79,178~1本当日出荷から8日以内出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン
グーリング¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷から20日以内出荷軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用その他GT 80材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
シリコンゴム70° 平ワッシャー / SIW-0000-00G RoHS2対応品
廣杉計器¥4,398税込¥4,8381袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質シリコンゴム色灰色硬度70°(デュロメータタイプA)、64°(IRHD 参考値)
M6 アルミテーパーボルト
DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)¥699税込¥7691ケース(4個)4日以内出荷7000系アルミニウムを更に粘り強くさせる鍛造製法と、精度なネジ山部の加工に不可欠な転造製法をすることで、引っ張り強度に優れ、緩みにくい超軽量アルミボルトが完成。純正スチールボルトより約50%以上軽量。ボルト頭部は美しい切削加工し、表面処理は耐腐食性に優れるアルマイト加工を施す。推奨締め付けトルク 0.6kg-m。材質アルミセット商品数4個ねじの呼びM6