「52032rs」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンギュラSUJ2ベアリンク SMT(南海精工所)

    アンギュラSUJ2ベアリンク

    SMT(南海精工所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    複列アンギュラベアリングは、2個の単列アンギュラベアリングを背面組合せとし、内輪・外輪をそれぞれ一体にした構造で、両方向のアキシアル荷重に対する負荷能力があります。
    軌道輪形状アンギュラ軌道輪列数複列
  • 複列アンギュラ玉軸受 5200番台(両側鋼板シールド形) NSK(日本精工)

    複列アンギュラ玉軸受 5200番台(両側鋼板シールド形)

    NSK(日本精工)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。 固定側軸受として使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ円筒穴JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラSUSベアリング SMT(南海精工所)

    アンギュラSUSベアリング

    SMT(南海精工所)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    複列アンギュラベアリングは、2個の単列アンギュラベアリングを背面組合せとし、内輪・外輪をそれぞれ一体にした構造で、両方向のアキシアル荷重に対する負荷能力があります。
    材質(内外輪) SUS440C、(ボール )SUS440C、(保持器) SUS304、(シールド )SUS304、(シール) ニトリルゴム精度JISO級潤滑油耐熱グリーズ軌道輪形状アンギュラ軌道輪列数複列
  • 複列アンギュラ玉軸受 5200番台(開放形) NSK(日本精工)

    複列アンギュラ玉軸受 5200番台(開放形)

    NSK(日本精工)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、2個の単列アンギュラ玉軸受の外輪背面を合わせ、内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造の軸受である。したがって両方向のスラスト負荷能力をもっている。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列アンギュラ玉軸受 5200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    複列アンギュラ玉軸受 5200番台

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレススペーサー(ステンレス) 大阪魂

    ステンレススペーサー(ステンレス)

    大阪魂(15件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)

    NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越)

    複列アンギュラ玉軸受

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ラバーシールベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)

    ラバーシールベアリング

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 複列アンギュラ玉軸受 5000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    複列アンギュラ玉軸受 5000番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    複列アンギュラ玉軸受は、単列アンギュラ玉軸受を背面組合せ(DB)にして内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造であり、接触角は25度である。ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を受けることができ、さらにモーメント荷重に対する負荷能力もある。また、この軸受けにはシール形又はシールド形もあり、開放形と比べ定格荷重が変わる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列アンギュラ球軸受 5200番台 ZZ NACHI(不二越)

    複列アンギュラ球軸受 5200番台 ZZ

    NACHI(不二越)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
    用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列アンギュラ玉軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    複列アンギュラ玉軸受

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • 丸型中空スペーサー CU(SUS303) 廣杉計器

    丸型中空スペーサー CU(SUS303)

    廣杉計器(23件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS303
  • 複列アンギュラ玉軸受 5300形 NSK(日本精工)

    複列アンギュラ玉軸受 5300形

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。 固定側軸受として使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スペーサー(ステンレス) ノーブランド

    スペーサー(ステンレス)

    ノーブランド(83件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS303
  • ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(138件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列アンギュラ玉軸受 5200形 NSK(日本精工)

    複列アンギュラ玉軸受 5200形

    NSK(日本精工)
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑11000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑15000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)9050基本定格荷重Cr(N)14600シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スペーサー リング イマオコーポレーション

    スペーサー リング

    イマオコーポレーション(56件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS303
  • スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大陽ステンレススプリング

    スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    大陽ステンレススプリング(52件のレビュー)
    379税込417
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • 深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(7件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷