カテゴリ
- メカニカル部品(18)
- バイク部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「52052rs」の検索結果

複列アンギュラ玉軸受 5200番台
NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受 5200番台(両側鋼板シールド形)
NSK(日本精工)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。 固定側軸受として使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ円筒穴JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラSUJ2ベアリンク
SMT(南海精工所)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から17日以内出荷複列アンギュラベアリングは、2個の単列アンギュラベアリングを背面組合せとし、内輪・外輪をそれぞれ一体にした構造で、両方向のアキシアル荷重に対する負荷能力があります。軌道輪形状アンギュラ軌道輪列数複列
ステンレスボールベアリング 接触シールタイプ
SMT(南海精工所)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷軸受鋼よりさび・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
アンギュラSUSベアリング
SMT(南海精工所)¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷から17日以内出荷複列アンギュラベアリングは、2個の単列アンギュラベアリングを背面組合せとし、内輪・外輪をそれぞれ一体にした構造で、両方向のアキシアル荷重に対する負荷能力があります。材質(内外輪) SUS440C、(ボール )SUS440C、(保持器) SUS304、(シールド )SUS304、(シール) ニトリルゴム精度JISO級潤滑油耐熱グリーズ軌道輪形状アンギュラ軌道輪列数複列
ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(225件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル
複列アンギュラ玉軸受 5000番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中複列アンギュラ玉軸受は、単列アンギュラ玉軸受を背面組合せ(DB)にして内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造であり、接触角は25度である。ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を受けることができ、さらにモーメント荷重に対する負荷能力もある。また、この軸受けにはシール形又はシールド形もあり、開放形と比べ定格荷重が変わる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受 5200番台(開放形)
NSK(日本精工)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、2個の単列アンギュラ玉軸受の外輪背面を合わせ、内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造の軸受である。したがって両方向のスラスト負荷能力をもっている。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/5K
NTN(エヌティーエヌ)(26件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
複列アンギュラ玉軸受
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受 5200形
NSK(日本精工)¥2,198税込¥2,4181個欠品中材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑11000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑15000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)9050基本定格荷重Cr(N)14600シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受 5300形
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。 固定側軸受として使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(138件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ球軸受 5200番台 2NS(両側接触ゴムシール形)
NACHI(不二越)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シール両側材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
ステンレスベアリング 両ゴムシール形
NSK(日本精工)(8件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。 お求め易くラインアップしました。 軸受鋼より優れた耐食性。 大気専用、グリース潤滑。 保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。 SUS440C相当材のため、磁性あり。 高湿度環境等にての高耐食性能。 化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル