カテゴリ

  • 自動車純正部品(11)
  • 自動車補修部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)

「52308-s50-000」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (51306)ブッシュ ホンダ

    (51306)ブッシュ

    ホンダ(51件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (52308)ホルダー ホンダ

    (52308)ホルダー

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (52315)ブッシュ ホンダ

    (52315)ブッシュ

    ホンダ(3件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 複式スラスト玉軸受 52300形 NSK(日本精工)

    複式スラスト玉軸受 52300形

    NSK(日本精工)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • (51320)スタビリンク ホンダ

    (51320)スタビリンク

    ホンダ(15件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スタビライザーブッシュ OHNO(大野ゴム工業)

    スタビライザーブッシュ

    OHNO(大野ゴム工業)(97件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • (52308)ホルダー,スタビライザーブッシュ ホンダ

    (52308)ホルダー,スタビライザーブッシュ

    ホンダ
    ¥449税込¥494
    1個
    3日以内出荷
  • (51308)ホルダー ホンダ

    (51308)ホルダー

    ホンダ
    ¥539~税込¥593~
    1個
    4日以内出荷
  • ウォーターポンプ ワンプッシュプライヤー TSUNODA(ツノダ)

    ウォーターポンプ ワンプッシュプライヤー

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1丁
    当日出荷
    ボタン式のクイゥツク開閉、多段階口開きによる細かいサイズ調整が可能。
    用途水道、電気工事や、自動車・機械のメンテナンスに。使用範囲(mm)25サイズ(mm)100
  • 阿修羅ビットホルダー SK11

    阿修羅ビットホルダー

    SK11
    ¥499税込¥549
    1セット(2個)
    当日出荷
    ビット10本が収納可能なホルダーです。ビットの溝部分でホールドするのできれいに収納できます。リング付きで自由にカスタマイズできます。2個セットになります。
    用途ビットやインパクトドライバーのアクセサリーの収納。材質本体:樹脂色ブルー適合サイズ(mm)六角軸6.35収納本数(本)10
  • スタビライザーリンク GMB

    スタビライザーリンク

    GMB(154件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
  • 単式スラスト玉軸受51300番台 NTN(エヌティーエヌ)

    単式スラスト玉軸受51300番台

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • (52308)ホルダー,リヤースタビライザー ホンダ

    (52308)ホルダー,リヤースタビライザー

    ホンダ
    ¥349税込¥384
    1個
    3日以内出荷
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • モトシール1 PERMATEX

    モトシール1

    PERMATEX(6件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個(80g)
    当日出荷
    シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
    硬化速度(完全硬化)24時間適合温度(℃)-54℃~204℃
  • (52316)ブッシュ ホンダ

    (52316)ブッシュ

    ホンダ(3件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    4日以内出荷
  • ボルト フランジ (JN5) 95817-08016 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト フランジ (JN5) 95817-08016

    YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番95807-08016主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
  • (95801)ボルト ホンダ

    (95801)ボルト

    ホンダ
    ¥61~税込¥67~
    1個
    4日以内出荷