カテゴリ
- 自動車純正部品(20)
- 溶接用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
「525-10b」の検索結果

コンパクト ビット・ラチェット52 ビット10本組
ANEX¥2,198税込¥2,4181セット(10本)当日出荷超短ビット(全長19mm)採用です。 52枚ギアで回転ロスが少ないです。用途狭い箇所でのねじ回し作業にトラスコ品番764-7565セット内容(+)No.1、(+)No.2、(+)No.3、(-)6、六角2.5、3、4、5、6、8材質アセテート樹脂、炭素鋼、特殊合金鋼全長(mm)107質量(g)94差込角(mm)6.35![OILクーラーKIT (横) ストレート #6 4.5-10R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80221456-260603-02.jpg)
OILクーラーKIT (横) ストレート #6 4.5-10R BLK仕様
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥66,980税込¥73,6781キット5日以内出荷車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。コア:セトラブ製。フィッティング:アクティブ製。車種別ステー:アクティブ製仕様【ホース取り廻し】コア横型その他【付属フィッティング】ロング:150°-90°/ショート:150°-90°サイズ【コア】4.5インチ / 10段、【ホース】#6備考【サーモスタット】非対応適合車種HONDA APE100 '2002 ~ '2008,HONDA APE50 '2001 ~ '2007コア色ブラック主な適合車種APE50/APE100 シリンダー取出しタイプ(キタコ:ヨシムラ シリンダー対応)
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(35個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器
日酸TANAKA¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT100B-ST-25G10G-2525-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(P)、出口側:W29-16オネジ(P)圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器
日酸TANAKA¥74,980税込¥82,4781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT100B-ST-B5G25G-2525-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(P)、出口側:W29-16オネジ(P)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-525B
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個15日以内出荷ストローク(mm)525作動方式複動チューブ内径(Φmm)20


























![OILクーラーKIT (横) ストレート #6 4.5-10R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80221456-260603-02.jpg)