OILクーラーKIT (横) ストレート #6 4.5-10R BLK仕様
車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。
取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。
コア:セトラブ製
フィッティング:アクティブ製
車種別ステー:アクティブ製
- 仕様
- 【ホース取り廻し】コア横型
- その他
- 【付属フィッティング】ロング:150°-90°/ショート:150°-90°
- サイズ
- 【コア】4.5インチ / 10段、【ホース】#6
- 備考
- 【サーモスタット】非対応
- 適合車種
- HONDA APE100 '2002 ~ '2008,HONDA APE50 '2001 ~ '2007
- コア色
- ブラック
- 主な適合車種
- APE50/APE100 シリンダー取出しタイプ(キタコ:ヨシムラ シリンダー対応)
- 内容量
- 1キット
注意
※オイルラインは、エンジンやマフラーに接触しないように取り付けてください。※ノーマルマフラーを基準とした設定です。
※対応シリンダー:キタコ社製、ヨシムラ社製
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:80221456 OILクーラーKIT (横) ストレート #6 4.5-10R BLK仕様 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80221456-260603-02.jpg)

















