カテゴリ
- 農業機械(326)
- 制御機器(151)
- 切削工具(123)
- 作業服(113)
- パソコン/周辺機器(91)
- オフィス家具(87)
- バイク部品(59)
- メカニカル部品(56)
- 自動車補修部品(47)
- FA担当者のオススメ新商品(46)
- 配管・水廻り設備部材(42)
- 空調・照明・電設資材(33)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
- 機構部品(30)
- 科学研究・開発用品(25)
- 電気材料(21)
- 作業工具(20)
- 学童・教育用品(17)
- バイク純正部品(16)
- 物流用品(15)
- 家電(15)
- 卓上消耗品(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 店舗什器・備品(11)
- 測定用品(10)
- 電動工具(9)
- 医療(8)
- 手袋(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 建築金物(7)
- 安全保護具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 鈑金・塗装(6)
- カー用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 縫製用品(5)
- 介護用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 厨房用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 研磨材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 塗料(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- ヘルスケア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(307)
- サンエス(96)
- オカムラ(岡村製作所)(67)
- ダイヤトレンド(42)
- 日東工業(40)
- メディアカバーマーケット(36)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- WIDIA(28)
- エスコ(27)
- サンドビック(23)
- 東洋技研(19)
- KITACO(18)
- 岩田製作所(15)
- Kawasaki(15)
- IDEC(和泉電気)(12)
- 富士電機(10)
- エレコム(8)
- omron(オムロン)(8)
- ハンマーキャスター(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「53-003」の検索結果

JIS適合品 化学防護手袋 53-003
重松製作所¥13,980税込¥15,3781双当日出荷から4日以内出荷有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に全長(mm)350入数(双)1全長(cm)35材質(裏地)ナイロン
PTFEシート
(29件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE色白使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応
NBR(ニトリルゴム)シート
(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
耐油・耐候用ゴムシート
(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
アクリル板(白) 厚さ5mm
三菱ケミカルインフラテック(15件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷から6日以内出荷硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)5色白比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
ウレタンシート 硬度A70
アキツ(9件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷から6日以内出荷機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]硬度(JIS A)70切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
ウレタンシート 硬度A50
アキツ(8件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷から6日以内出荷機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.4引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]硬度(JIS A)50切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
シリコンゴムシート 硬度70
タイガースポリマー(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681枚当日出荷から10日以内出荷耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質シリコーンゴム色グレー伸び(%)切断時/290耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)
ウレタンシート 硬度A60
アキツ(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷から6日以内出荷機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]硬度(JIS A)60切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]
ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ5mm
アイリスソーコー(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から10日以内出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)5色ブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
シリコンゴムシート 硬度70テープ付
タイガースポリマー(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481枚当日出荷から13日以内出荷耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質シリコーンゴム色グレー伸び(%)切断時/290耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)
ウッドタッチアップペン
ハウスボックス¥1,598税込¥1,7581本(5mL)当日出荷から5日以内出荷カラー展開は27色!発色が良く、ペン先が潰れにくい水性の顔料マーカーです。家具や建材の角の剥がれ傷や、木口のタッチアップなどにお勧めです。用途木部補修材質顔料系塗料容量(mL)5主成分アクリル樹脂・水塗布面積(m2)(可能範囲)0.15~0.21危険物の類別非危険物
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付
タイガースポリマー¥799~税込¥879~1枚7日以内出荷耐油性に優れています。用途燃料用パッキング素材適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質アクリロニトリルブタジエンゴム色黒伸び(%)切断時/550耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)12.2硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)静的せん断弾性率(MPa)1.15
ウレタンシート 硬度A70
タイガースポリマー¥6,498税込¥7,1481枚当日出荷から8日以内出荷機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム(ポリエステル系)硬さタイプA/70比重1.2伸び(%)切断時/630引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7圧縮永久ひずみ(%)28反撥弾性(%)50引裂き強度(kN/m)36.4
鉄工用ドリル
NACHI(不二越)¥649税込¥7141本翌日出荷全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
CR(クロロプレンゴム)シート テープ付
タイガースポリマー¥799~税込¥879~1枚7日以内出荷耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム色黒伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
速乾性水性ニス刷毛「名花」
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷から翌々日出荷特殊製法により水性ニス等の水性塗料塗布時に毛の固まりを抑え美しい仕上りが保てます。 お手入れ簡単で経済的。 滑らかな塗り味で作業性に優れた水性ニス用刷毛です。用途ニス・建築仕上げ用形状筋違全長(mm)220種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。仕様一般金型用タイププレート
機器用接地15AWコン125V・W
Panasonic(パナソニック)¥659税込¥7251個欠品中種別コンセント色ミルキーホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
ベルトハンガー 反射帯付
KH(基陽)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷腰の負担を大幅に軽減。マジックテープと固定具のダブルロックで絶対安心。お手持ちの胴ベルトに簡単取り付けできます。暗くても視認性に優れた反射帯付。色ブラックサイズフリーサイズ適合ベルト幅(mm)60機能反射テープ付き。肩パット可動式。背側ベルトは背丈に合わせて調節可能。適合工具携帯電話、無線機
自由ホウキラバー32(スペア)
CONDOR(山崎産業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷自由ホウキラバー32用の取替スペアです。幅(mm)約330材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)材質(ゴム)合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
セルカルチャーディッシュ
FALCON¥36,980税込¥40,6781ケース(200本)4日以内出荷から6日以内出荷平滑で透明なポリスチレン表面は光学的に歪みがなく顕微鏡観察に最適。ガスプラズマが作り出した均一な表面処理と優れた細胞付着性。親水性の培養表面処理により、細胞の付着・増殖を持続させます。ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。
GL-053Y 03 タイタニューム・アルファ グローブ フルカバー ブルーグレー
SHIMANO(シマノ)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷特に保温性を重視する方に向けたタイタニューム・アルファ採用の冬用汎用グローブ。保温性のあるタイタニューム・アルファに加え、過酷な環境での使用を想定し手のひらの合皮素材を厚くすることで耐久性を向上させました。手首まで覆うロング仕様で防寒性にも優れています。手指の保温性を特に重視するアングラーに向けたフルカバー仕様。冬の釣りを楽しむための保温性をしっかりと備えた汎用グローブです。今季から縫製糸を変更してほつれにも強くなりました。・3サイズ展開(M~XL)
...


























![フランス落 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158521-131111-02.jpg)