カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(832)
  • 自動車純正部品(631)
  • 農業機械(326)
  • バイク純正部品(296)
  • 制御機器(295)
  • 科学研究・開発用品(190)
  • メカニカル部品(138)
  • 切削工具(130)
  • 作業服(114)
  • オフィス家具(113)
  • パソコン/周辺機器(98)
  • 油圧機器・油圧ホース(71)
  • 店舗什器・備品(66)
  • FA担当者のオススメ新商品(61)
  • バイク部品(60)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • 自動車補修部品(49)
  • 機構部品(45)
  • 作業工具(43)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(37)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • トラック純正部品(35)
  • 測定用品(31)
  • 電気材料(27)
  • 学童・教育用品(24)
  • 医療(22)
  • 家電(21)
  • 厨房用品(19)
  • 物流用品(17)
  • 卓上消耗品(16)
  • 手袋(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 電動工具(11)
  • 建築金物(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 安全保護具(9)
  • 研磨材(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 介護用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 安全用品(5)
  • カー用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 塗料(4)
  • 清掃用品(4)
  • 防災用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「53-003」の検索結果

関連キーワード
4,026件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JIS適合品 化学防護手袋 53-003 重松製作所

    JIS適合品 化学防護手袋 53-003

    重松製作所
    13,980税込15,378
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
    用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に全長(mm)350入数(双)1全長(cm)35材質(裏地)ナイロン
  • 耐薬品手袋 アルファテック 53-003(裏地あり) Ansell

    耐薬品手袋 アルファテック 53-003(裏地あり)

    Ansell
    6,998税込7,698
    1双
    当日出荷
    EN ISO374:2016の要件である候補物質のうち、16種類でクラス6を達成 (480分超)した薬品耐性に優れた手袋です。ほどよい厚みで手によくフィットし、使いやすさを追求しました。単体での使用が想定されておりインナー手袋が不要、ゴワゴワせずに操作や作業がしやすい設計です。ネオプレンコーティングとプラスチックラミネートを組み合わせた多層設計による高い保護性能で、インナー手袋がなくても安心です。多様な薬品に対して、480分以上の透過時間を実現しました。ゴワゴワせず手の形にフィットする、作業しやすい装着感です。ナイロン製ライナー裏地により、より快適な使い心地です。
    用途化学薬品の取り扱いなどに。石油、液体、フィルター交換に。部品の組み立ておよび点検などに。材質ネオプレン、プラスチックラミネート厚さ(mm)0.93ブラック全長(cm)35EN374規格【EN ISO 374-1:2016】ABCEFGHIJKLMNOPST (TypeA)
  • カラー(26H) 90387-053H3 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー(26H) 90387-053H3

    YAMAHA(ヤマハ)
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番90387-052M2
  • (ZC053)3 WAY COCK ASSY 三菱ふそう

    (ZC053)3 WAY COCK ASSY

    三菱ふそう
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
  • O-RING,53X3  91351MBTC40 ホンダ

    O-RING,53X3 91351MBTC40

    ホンダ
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
  • ニードル ジェット(5DH23-53-3) 13383-04F00 スズキ

    ニードル ジェット(5DH23-53-3) 13383-04F00

    スズキ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番1338304F00
  • ベアリング(ボール) SC03A53C3 92045-1334 Kawasaki

    ベアリング(ボール) SC03A53C3 92045-1334

    Kawasaki
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KX125-K4
  • Schneider Electric, セレクタスイッチ, XB4BJ53 3 ノッチ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, セレクタスイッチ, XB4BJ53 3 ノッチ

    シュナイダーエレクトリック
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様投角:45°、末端様式:ネジ、Better World 製品:ありシリーズHarmony XB4RoHS指令(10物質対応)対応特性1 NERIS 04Atex900LU. 112 D-Ex td A21. EX で終わるメーカー品番は EX で等級分けされています。 B5 で終わるメーカー品番には 24 V LED が取り付けられ、 M5 には 230 V LED が取り付けられ、 G5 には 110 V LED が取り付けられている。 J を含むメーカー品番は、長いハンドルタイプです。. Schneider Electric / Harmony XB4 シリーズ / キー / セレクタ. プッシュボタンの機能と同様に、キースイッチも同様の方法で動作します。通常はオン / オフ機能を備えています。ただし、この 2 つの主な違いは、キースイッチの安全性が高く、デバイスを制御するためのキーが必要であることです。Schneider Electric は、 Harmony XB4 シリーズのキースイッチをお届けします。電気産業用制御のセキュリティを考慮して設計されています。Schneider Electric 製の Harmony XB4 シリーズ製品は、高品質の製品をお客様にお届けするために厳しくテストされています。. 特長と利点:. 頑丈なクロムめっき金属により、キースイッチは滑らかな銀メッキ仕上げになっています。腐食に対する優れた耐性 22 mm のコンパクトな取り付け径で、狭いスペースでの作業に最適 Schneider Electric 社の 18 か月間のメーカー保証。 コンタクトブロックが付属しており、特定のエンクロージャ内に取り付け可能。 コンタクト抵抗を低減する銀合金コンタクト セレクタスイッチ XB4 は、 90 ° の角度で回転できる 2 つの位置を備えています。 コンタクトブロック付属 保護等級及び安全機能: EN/IEC60947-5-1 に適合した 10 A カートリッジヒューズによる短絡保護 電気的耐久性は 1,000,000 サイクルで、産業用途に最適です。 IEC60529 準拠の IP67 。 IP69 / IP69K 等級で、侵入保護が強化されています。 IEC50102 に適合する IK06 の機械的保護等級 CSA 、 UL 、 JIS 規格。 IEC60068-2-27 に準拠した 30/50 gn に対する耐衝撃性. 用途:. 人の介入を必要とするモーターなどの危険な装置。 休憩室や廊下などの照明を制御する公共施設ポジション数3
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F3N3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F3N3)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F3CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F3CS3)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F3CL3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F3CL3)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53N3S4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53N3S4)

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-53N3BN4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-53N3BN4)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-53F3N3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-53F3N3)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53N3BL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53N3BL4)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • PTFEシート モノタロウ

    PTFEシート

    モノタロウ(29件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
    用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応
  • NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウ

    NBR(ニトリルゴム)シート

    モノタロウ(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
  • 耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ

    耐油・耐候用ゴムシート

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
  • アクティバル三方ボール弁:VY53*3A azbil(旧:山武)

    アクティバル三方ボール弁:VY53*3A

    azbil(旧:山武)
    179,800税込197,780
    1個
    21日以内出荷
    小形・軽量で空調機内などの省スペース設置に最適 。 専用アクチュエータと工具不要で簡単に組付可能 。 調整不要の簡易着脱機構を採用 。 青銅製・ステンレス製をラインアップ 。 最高使用圧力1.6MPa対応 。 リニア流量特性を採用 。 冷温水の混合・分流制御に対応 。 流体接液部に耐食性の高い材料を採用
    用途形式:ねじ込み接続形 三方ボール弁 。 接続口径:20A~40A 。 Cv値:4.0~25 。 本体定格圧力:1.6MPa 。 接続方式:ねじ込み形 。 適用アクチュエータ:MY53シリーズ 。 適用流体:冷温水、ブライン(グリコール50%以下) 。 流体温度:0~100℃(凍結なきこと) 。 流量特性:リニア特性 。 レンジアビリティ:30:1 。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.1%以下
  • アクリル板(白) 厚さ5mm 三菱ケミカルインフラテック

    アクリル板(白) 厚さ5mm

    三菱ケミカルインフラテック(15件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)5比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
  • ダンパ 8 41D-E533D-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ 8 41D-E533D-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番41D-E533D-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
  • ウレタンシート 硬度A70 アキツ

    ウレタンシート 硬度A70

    アキツ(9件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]硬度(JIS A)70切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
  • ウレタンシート 硬度A50 アキツ

    ウレタンシート 硬度A50

    アキツ(8件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.4引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]硬度(JIS A)50切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
  • シリコンゴムシート 硬度70 アキツ

    シリコンゴムシート 硬度70

    アキツ(14件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質シリコンゴム灰白色硬度70
  • ガラス板(透明) アズワン

    ガラス板(透明)

    アズワン(5件のレビュー)
    2,228税込2,451
    1個
    当日出荷
    材質ソーダ石灰ガラス
  • シリコンゴムシート 硬度70 タイガースポリマー

    シリコンゴムシート 硬度70

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
    用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質シリコーンゴムグレー伸び(%)切断時/290耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)
  • 針金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    針金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    ベーシックな針金です。
    用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ質量(kg)1
  • (01553)クリップ ニッサン

    (01553)クリップ

    ニッサン(19件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • シリコンゴムシート 硬度70テープ付 アキツ

    シリコンゴムシート 硬度70テープ付

    アキツ(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質シリコンゴム灰白色タイプ片面テープ付硬度70
  • ホワイトパイン ノーブランド

    ホワイトパイン

    ノーブランド(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷
    白系で綺麗な木目の仕上がりです。工作やDIYに最適です。
  • ウレタンシート 硬度A60 アキツ

    ウレタンシート 硬度A60

    アキツ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]硬度(JIS A)60切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]
  • 機器用ML接地コンセント P:53 M3 明工社

    機器用ML接地コンセント P:53 M3

    明工社
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン厚サドル アカギ

    ステン厚サドル

    アカギ
    339税込373
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。
    材質SUS304
  • ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ5mm アイリスソーコー

    ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ5mm

    アイリスソーコー(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)5ブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • SS400スタープレート 大同DMソリューション

    SS400スタープレート

    大同DMソリューション(13件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    翌日出荷
    一般構造用圧延鋼材です。
    仕様一般金型用タイププレート
  • シリコンゴムシート 硬度70テープ付 タイガースポリマー

    シリコンゴムシート 硬度70テープ付

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
    用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質シリコーンゴムグレー伸び(%)切断時/290耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)
  • ベルトハンガー KH(基陽)

    ベルトハンガー

    KH(基陽)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    腰の負担を大幅に軽減。背丈に合わせて調節可能。肩パットは可動式。マジックテープと固定具のダブルロックで絶対安心。お手持ちの胴ベルトに簡単取り付けできます。
    ブラックサイズフリーサイズタイプ腰の負担を大幅に軽減適合ベルト幅(mm)50機能肩パット可動式。背側ベルトは背丈に合わせて調節可能。マジックテープと固定具のダブルロックで絶対安心。お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付けできます。適合工具携帯電話、無線機
  • Pリング(H53R/3R) NSF KITACO

    Pリング(H53R/3R) NSF

    KITACO
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品パーツNo.NSF100ー125
  • ウッドタッチアップペン ハウスボックス

    ウッドタッチアップペン

    ハウスボックス
    1,598税込1,758
    1本(5mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    カラー展開は27色!発色が良く、ペン先が潰れにくい水性の顔料マーカーです。家具や建材の角の剥がれ傷や、木口のタッチアップなどにお勧めです。
    用途木部補修材質顔料系塗料容量(mL)5主成分アクリル樹脂・水塗布面積(m2)(可能範囲)0.15~0.21危険物の類別非危険物
  • 機器用ML接地コンセント(B形) P:53 M3 明工社

    機器用ML接地コンセント(B形) P:53 M3

    明工社
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...