カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- バイク部品(5)
- 自転車部品(2)
- 物流用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「53166 422 000」の検索結果

ハンドルグリップ スタンダード
(182件のレビュー)¥529税込¥5821セット(2本)当日出荷コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。用途グリップの補修など。全長L(mm)約125色黒タイプ非貫通内径(Φmm)(左)20(右)24適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)グリップ径(Φmm)31長さ内寸(mm)約119販売区分業務用
グリップ 自転車用
(274件のレビュー)¥199~税込¥219~1ペア当日出荷耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。用途自転車用。全長(mm)126材質クレイトンラバー(TPR)ハンドル径(Φmm)22.2
グリップ
PALMY(56件のレビュー)¥359税込¥3951ペア当日出荷一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。ハンドル径(Φmm)22.2セット内容左右1組寸法(mm)握り部分:100
一輪車用 グリップ
浅香工業(66件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷一輪車の取り替え用グリップ。 差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。材質樹脂(PE)全長(mm)98車輪径(Φmm)29質量(g)150内径(Φmm)26
スーパーグリップ
MAD MAX(マッドマックス)(19件のレビュー)¥859~税込¥945~1セット(2本)当日出荷から6日以内出荷飽きのこないシンプルなデザインです。全長(mm)120付属品樹脂製バーエンドキャップタイプ貫通タイプ内径(Φmm)22.2/24(スロットル側)ハンドル径(Φmm)22.2(7/8インチ)ハンドル用外径(Φmm)約31
スーパーバイクグリップ
PROGRIP(35件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2本)当日出荷から5日以内出荷≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪GP GELシリーズ≫。長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。内径(Φmm)(左右)22/25
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LQ-590II 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★スキャナー。DS-410。DS-730N。DS-760。GT-1500。GT-S85。V37。V370。V600。V800。V850。★プリンター。WF-100。WF-2830。WF-2850。WF-2851。WF-2860。WF-2861。WF-2930。WF-2950。WF-2960。WF-3720。WF-3721。WF-3820。WF-3821。WF-3823。WF-4720。WF-4730。WF-4740。WF-4820。WF-4830。WF-4834。WF-6090。WF-6091。WF-6093。WF-6590。WF-6593。WF-7310。WF-7311。WF-7820。WF-7840。WF-7841。WF-C4310。WF-C4810。WF-C5210。WF-C5290。WF-C5290a。WF-C529R。WF-C5310。WF-C5390。WF-C5710。WF-C5790。WF-C5790a。WF-C579R。WF-C579Ra。WF-C5810。WF-C5890。WF-C869Ra。WF-C878Ra。WF-C879Ra。WF-M1030。WF-M21000a。WF-M21000c。WF-M5191。WF-M5193。WF-M5299。WF-M5299a。WF-M5693。WF-M5799。WF-M5799a。LQ-590II。LQ-590IIN。LQ-780N。AL-M310DN。AL-M320DN。AL-M8150DN。CW-C4030。CW-C6030A。CW-C6030P。CW-C6530A。CW-C6530P。DFX-9000。EC-C7000。ET-15000。ET-16600。ET-16650。ET-2400。ET-2800。ET-2803。ET-2840。ET-2850。ET-3830。ET-3843。ET-3850。ET-4800。ET-4850。ET-5150。ET-5170。ET-5180。ET-5800。ET-5850。ET-5880。ET-8500。ET-8550。ET-M1170。ET-M2170。ET-M3170。EU-m30。FX-890II。GP-M832。L11160。L1118。L1119。L121。L1210。L1218。L1258。L1259。L130。L1300。L14150。L14158。L15150。L15158。L15160。L15168。L15188。L1800。L18050。L18058。L3119。L3151。L3153。L3156。L3158。L3166。L3167。L3168。L3169。L3200。L3206。L3210。L3216。L3218。L3219。L3250。L3251。L3253。L3255。L3256。L3258。L3260。L3266。L3267。L3268。L3269。L3550。L3556。L3558。L3560。L4156。L4158。L4163。L4165。L4166。L4167。L4168。L4169。L4260。L4263。L4266。L4267。L4268。L4269。L5198。L5290。L5296。L5298。L5590。L6168。L6176。L6178。L6198。L6268。L6270。L6276。L6278。L6279。L6290。L6291。L6298。L6460。L6468。L6490。L6498。L655。L6550。L6558。L656。L6570。L6578。L6580。L7188。L805。L8050。L8058。L8160。L8168。L8180。L8188。L850。LQ-2090HII。LQ-2090HIIN。LQ-2090II。LQ-2090IIN。LQ-590II。LQ-780。LW-Z5000WC。LX-350。M101。M105。M1108。M1120。M1128。M1129。M1170。M1178。M1180。M15140。M15146。M15147。M15188。M200。M2110。M2118。M2120。M2128。M2129。M2148。M2170。M2178。M3148。M3170。M3178。M3180。P700。P800。P900。PLQ-50。PLQ-50CS。PLQ-50CSK。PLQ-50CSM。PLQ-50M。PM-401。PP-100II。ST-C2100。ST-C4100。ST-C8000。ST-C8090。ST-M1000。ST-M3000。TM-C3520。TM-C7520G。TM-m30III。TM-m30III-H。TM-m50II。TM-m50II-H。TMT88VII。XP-15000。XP-15010。XP-2101。XP-2200。XP-2205。XP-4100。XP-4101。XP-4105。XP-4200。XP-4205。XP-5100。XP-5200。XP-6001。XP-6100。XP-7100。XP-7101。XP-8600。XP-8700。XP-970。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス