カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • バイク部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「53172-gcr-000」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホルダー マスターシリンダー 45517MFL006 ホンダ

    ホルダー マスターシリンダー 45517MFL006

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番45517-MFL-006
  • ブラケット L.ハンドルレバ 53172GC4000 ホンダ

    ブラケット L.ハンドルレバ 53172GC4000

    ホンダ
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番53172-GC4-000
  • ブラケット L.ハンドルレバ 53172KAE730 ホンダ

    ブラケット L.ハンドルレバ 53172KAE730

    ホンダ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番53172-KAE-730
  • ホルダー クラッチレバー 53172MJED00 ホンダ

    ホルダー クラッチレバー 53172MJED00

    ホンダ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番53172-MJE-D00主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • ブラケット L.ハンドルレバ 53172MK5000 ホンダ

    ブラケット L.ハンドルレバ 53172MK5000

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番53172MK5000
  • ブラケット L.ハンドルレバ 53172KA3730 ホンダ

    ブラケット L.ハンドルレバ 53172KA3730

    ホンダ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番53172-KA3-730
  • ボルト フランジ 6X20 960010602000 ホンダ

    ボルト フランジ 6X20 960010602000

    ホンダ(2件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)DIO
  • ブラケット L.ハンドルレバ 53172429770 ホンダ

    ブラケット L.ハンドルレバ 53172429770

    ホンダ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番53172-429-770
  • クイッククラッチレバーASSY TAKEGAWA(武川)

    クイッククラッチレバーASSY

    TAKEGAWA(武川)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ショートレバーを採用した2WAYクイックマスター&クイックレバーシリーズ。操作性の良いショートタイプレバーとホルダー部分をボルト一本で脱着可能と整備性に優れております。付属のホルダー部分と交換することで、ミラー取付部無し、M8ミラーアダプター付き、M10ミラーアダプター付きいずれかに変更が可能です。クラッチレバー側での遊び調整が可能になり整備性が向上。レバーホルダーが分割式の為、脱着が容易に行えます。フロントブレーキマスターシリンダー(06-08-1161)装着時にマッチする形状を採用。
    仕様クラッチスイッチ付き(ホルダー)ブラック(レバー)シルバー適合車Ape50(AC16-1000001~1599999)Ape50 (FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)XR50 Motard(AD14-1000001~)XR100 Motard(HD13-1000001~)
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • ブラケット L.ハンドルレバ 53172GGZJ00 ホンダ

    ブラケット L.ハンドルレバ 53172GGZJ00

    ホンダ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番53172-GGZ-J00主な適合車種(ホンダ)DUNK
  • 53172KT7751 ホンダ

    53172KT7751

    ホンダ
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    主な適合純正品番53172-KT7-751主な適合車種(ホンダ)CB400SB
  • レバーCOMP. チョーク 17961MG2010 ホンダ

    レバーCOMP. チョーク 17961MG2010

    ホンダ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • クールセパレータKAEシリーズ コガネイ

    クールセパレータKAEシリーズ

    コガネイ
    50,980税込56,078
    1個
    翌々日出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。業界初の差圧式により軽量、コンパクト化を実現。流量、圧力の変動時も確実な除湿性能を発揮します。ドレンはオートドレントラップより自動的に排出します。
  • ホルダー L.レバーブラケツ 53174KA3730 ホンダ

    ホルダー L.レバーブラケツ 53174KA3730

    ホンダ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番53174-KA3-730
  • ケーブルIDプリンタ MK5000 Canon

    ケーブルIDプリンタ MK5000

    Canon
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    <作業効率を格段に向上させる機能>。〇最大3台までパソコン同時接続可能。1台のパソコンに最大3台まで同時接続することで、分散プリントを実現。急いで印刷したいときに実力を発揮します。※MK5000に同梱のCDROMに収録されている専用アプリケーションソフトウェア「MKデスクトップ・ユーティリティ」およびMK5000プリンタードライバーのインストールが必要です。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇記名板のオートカット機能を搭載。記名板の「全切り」ができるほか印刷の向きを3種類から選択可能に。そのときどきの状況に合わせたプリントが可能です。※記名板はオプション品です。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>。〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
    付属品チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、CD-ROM(ドライバー、PC接続アプリ)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子仕様辞書数:約80000語電源ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本寸法(m)【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85本体質量(kg)2.7表示方式バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×64ドット)入力方式ノートパソコンタイプキーボード(JIS 配列準拠)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272(横)×318×97インターフェースUSB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能)、Bluetooth SpecificationVersion 5.0(Bluetooth Low Energy 技術)メモリー容量印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:10解像度印刷:300dpi動作環境温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃印字速度高速モード40mm/秒、中速モード25mm/秒、低速モード18.5mm/秒カット機構ハーフ/フルカット:自動 ※記銘板はフルカットのみ可印刷方式熱転写印刷方式対応オプション【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01【MKシリーズ用ハードケース】4007V631【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04【MKシリーズ用記名板用クリーナー(MK5000用)】TM-CL05【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W表示文字数10文字×2行(全角表示時)文字サイズ(mm)印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
  • ハンドルレバー NTB

    ハンドルレバー

    NTB(88件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ホルダ クラッチ レバー 13280-0017 Kawasaki

    ホルダ クラッチ レバー 13280-0017

    Kawasaki
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX400-N11
  • パワーレバー(クロームメッキ) KITACO

    パワーレバー(クロームメッキ)

    KITACO(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    メッキ処理を施した、美しいブレーキとクラッチレバーのセットです。ドレスアップは勿論、補修用としても使用できます。
    クロームメッキメーカーホンダ主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・APE100(HC07)・CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)・CD90/ベンリィ90S(HA03-1000003-)・ジャズ(ALL)・スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・プレスカブFI車(NFO.AA01-1700001-)・リトルカブ(NFO.C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ70(C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-2200001-)
  • Z1/Z2クラッチレバーホルダー PMC

    Z1/Z2クラッチレバーホルダー

    PMC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    シンプルかつオーソドックスなSTDタイプのクラッチレバーホルダーは、フルノーマル仕様にとって不可欠なアイテムです。ワイヤーアジャストスクリュー(品番81-3163)を併用する事で美しさが一層引き立ちます。純正同様にアルミキャスティング製ブラックペイント仕上げでミラーホルダーは10mm対応です。 7Φクラッチレバーボルト対応。