カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車純正部品(1)

「53223-371-010」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 53214371010 ホンダ

    53214371010

    ホンダ(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番53214-371-010主な適合車種(ホンダ)400X
  • 90506425830 ホンダ

    90506425830

    ホンダ(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90506-425-830主な適合車種(ホンダ)400X
  • 90302425830 ホンダ

    90302425830

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90302-425-830主な適合車種(ホンダ)400X
  • ステムヘッド用 STDベアリングセット PMC

    ステムヘッド用 STDベアリングセット

    PMC
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    ハンドリングに抵抗やガタツキを感じたら、ステムヘッドベアリングの摩耗や錆びの可能性があります。異常を感じたら早めの交換をお勧めします。コーン、ボール、レース、更にワッシャーとオイルシールがセットになった1台分のオールインワンパッケージ。
  • ベアリング ヘッドパイプ 91015425832 ホンダ

    ベアリング ヘッドパイプ 91015425832

    ホンダ(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91015-425-832
  • ベアリング ヘッドパイプ 91015425831 ホンダ

    ベアリング ヘッドパイプ 91015425831

    ホンダ(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91015-425-831主な適合車種(ホンダ)CRF250L
  • ベアリング ヘッドパイプ 91016KT8005 ホンダ

    ベアリング ヘッドパイプ 91016KT8005

    ホンダ(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91016-KT8-005主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • スレツドCOMP. ステアリンク 53220422000 ホンダ

    スレツドCOMP. ステアリンク 53220422000

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番53220-422-000主な適合車種(ホンダ)X-ADV
  • ダストシール ステアリングヘツ 53214KA4701 ホンダ

    ダストシール ステアリングヘツ 53214KA4701

    ホンダ(8件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番53214-KA4-701主な適合車種(ホンダ)Gold wing
  • 53213MB4771 ホンダ

    53213MB4771

    ホンダ(2件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番53213-MB4-771主な適合車種(ホンダ)400X
  • ベアリング ヘッドパイプ 91015KT8005 ホンダ

    ベアリング ヘッドパイプ 91015KT8005

    ホンダ(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91015-KT8-005主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • ダストシール ステアリングヘツ 53214KA3732 ホンダ

    ダストシール ステアリングヘツ 53214KA3732

    ホンダ(4件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番53214-KA3-732
  • 単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32000番台

    NSK(日本精工)(31件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング,ヘッドパイプ ホンダ

    ベアリング,ヘッドパイプ

    ホンダ
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受32000番台

    NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
    シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステムヘッド用テーパーベアリング PMC

    ステムヘッド用テーパーベアリング

    PMC(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    高速走行には不可欠なステムヘッドベアリング。上下ともテーパーベアリングを採用しており、ハンドリングのガタツキを極限まで解消します。又、STDのボールベアリングと違い、グリス切れによるサビの発生も皆無です。軸受け面積の拡大によりスムースなハンドリングを実現します。支持部分をボールの「点」からニードルの「線」へと変更するため、大幅に耐久性を向上させます。上下2個1台分でのデリバリー。
  • ステアリングステム用ボールレース NTB

    ステアリングステム用ボールレース

    NTB(30件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リーズナブルで純正品同等の耐久性です。
  • 単列円すいころ軸受32300番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32300番台

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受(ベアリング)

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
    用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-40~120℃接触角(°)10°を超え17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼