カテゴリ

  • 自動車純正部品(19)
  • 制御機器(1)

「53656-18020」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(53656)リヤサスペンション ブレース LWR CTR LH トヨタ(53656)リヤサスペンション ブレース LWR CTR LHトヨタ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
(90105)ボルト トヨタ(90105)ボルトトヨタ(7件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から13日以内出荷
(53653)リヤサスペンション ブレース LWR RH トヨタ(53653)リヤサスペンション ブレース LWR RHトヨタ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
(53654)リヤサスペンション ブレース LWR LH トヨタ(53654)リヤサスペンション ブレース LWR LHトヨタ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
(53656)BRACE, RR SUSPE トヨタ(53656)BRACE, RR SUSPEトヨタ
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
(90201)WASHER, PLATE トヨタ(90201)WASHER, PLATEトヨタ(2件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から6日以内出荷
(52256)BRACE, FR SUSPENSION トヨタ(52256)BRACE, FR SUSPENSIONトヨタ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
(20157)サポート,サブ フレーム スバル(20157)サポート,サブ フレームスバル
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(ST201)ボルト サポート,サブ フレーム スバル(ST201)ボルト サポート,サブ フレームスバル(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
(91672)BOLT, FLANGE W/ トヨタ(91672)BOLT, FLANGE W/トヨタ(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から12日以内出荷
(52256)BRACE, FR SUSPE トヨタ(52256)BRACE, FR SUSPEトヨタ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
(48705)トウコントロール リンクSUB-ASSY RH トヨタ(48705)トウコントロール リンクSUB-ASSY RHトヨタ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
(52256)サスペンションメンバ トゥー フロントクロスメンバ ブレース トヨタ(52256)サスペンションメンバ トゥー フロントクロスメンバ ブレーストヨタ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
(SU003)BOOT TERMINAL トヨタ(SU003)BOOT TERMINALトヨタ
469税込516
1個
3日以内出荷
(82286)アース ワイヤー NO.2 トヨタ(82286)アース ワイヤー NO.2トヨタ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
(35022)ノブ,ギヤ シフト スバル(35022)ノブ,ギヤ シフトスバル(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から7日以内出荷
(SU003)COVER BMPR LWR トヨタ(SU003)COVER BMPR LWRトヨタ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2410 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2410TRACO POWER
38,980税込42,878
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 3.3V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 6W入力電圧公称 24 dc出力電流 1.2A実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ DIP 24絶縁電圧 1.5kV dc幅 20mmシリーズ TEN 5ロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5シリーズ. Traco PowerのTEN 5シリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +75 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5シリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、外部コンポーネントなしでEN55022とFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 2:1のワイド入力範囲 フルSMDデザイン 最大86 %の高効率 広い動作温度範囲: 40 85 I O絶縁: 1500 dc 無限短絡保護 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP 高信頼性: MTBF >; 100万 時間
RoHS指令(10物質対応)対応
(53301)フードSUB-ASSY トヨタ(53301)フードSUB-ASSYトヨタ(1件のレビュー)
669,800税込736,780
1個
3日以内出荷