カテゴリ

  • 自動車純正部品(37)
  • トラック純正部品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「539r」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明 両面テープ No.539R ニトムズ透明 両面テープ No.539Rニトムズ(21件のレビュー)
429税込472
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途基材が手で切れない為、きれいに剥がせます。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 ショーウィンドウの装飾に。 デザイン用途の接着に。粘着力(N/10mm)4.0適合用途透明主なワークパーツ
サテンリボン 25mm HEADS(ヘッズ)サテンリボン 25mmHEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
739税込813
1巻
当日出荷から6日以内出荷
ツヤのある片面サテンリボンです。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。1巻1巻が巻かれた状態で納品されますので、リボンラックなどに掛けてお使いいただけます。
幅(mm)25仕様片面仕様材質ナイロン1巻長さ(m)20
ブレーキシュー(ハーフタイプ) 曙ブレーキ工業ブレーキシュー(ハーフタイプ)曙ブレーキ工業(32件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷から9日以内出荷
各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
LJ-539 Rスペックスポーツレザージャケット コミネLJ-539 Rスペックスポーツレザージャケットコミネ
49,980税込54,978
1着
6日以内出荷
LJ-539 R-SPEC Sports Leather Jacketレザーとパンチングレザーを使用したレーシングスタイルのレザージャケット。レーシングスーツの機能性を取り入れた「Rスペック」パターンを採用。運動性を高めるシャーリングや伸縮パネルを配置することでスポーツライディングに最適なフィット感と動きやすさを実現。・サイズ展開 : S・M・L・XL・2XL・3XL・色展開 : Black・White・レザーとパンチングレザーを使用したレザージャケット・レーシングスーツのパターンを反映したスポーツライディングに特化した設計(Rスペック)・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高める反射パネル : 肩・腕・背中・胸部プロテクター : コミネオリジナル胸部プロテクター( ソフトタイプ )・肩プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター・肘プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター・脊椎プロテクター : EVAパッド・タイプBのコネクションジッパー装備のジャケット。対応パンツと接続することでずり上がり、ずり下がりを防止。・偽造防止4Dラベル素材 : 【表地】牛革・ポリエステル 【裏地】ポリエステルプロテクター : 肩・肘・脊椎・胸(ネック : オプション)
用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備・胸部保護パッド内蔵・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・パンチング処理・運動性を高める立体裁断・タイプBコネクションジッパー装備(接続するジャケットとパンツは同サイズをお選びください)・本革使用・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・コミネRスペック/レーシングスーツ・グローブのフィッティングを取り入れたパターンを採用・CE規格 EC1621-1 レベル2
HS25 39R J ARCOL(OHMITE)HS25 39R JARCOL(OHMITE)
829税込912
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,39Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,39Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
仕様抵抗 = 39Ω定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 36.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
間接照明 ODELIC(オーデリック)間接照明ODELIC(オーデリック)
9,698税込10,668
1台
翌々日出荷
電源内蔵型で驚きの細さ100V仕様の調光型スリムタイプ
仕様電源内蔵型、電源ケーブル/延長ケーブル:別売、調光器:別売幅(mm)32取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)28材質(本体)アルミ(アルマイト)タイプスリムタイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・位相制御
MAシリーズ 押ボタンスイッチ (よこ列・長角形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
種類非照光式端子形状はんだづけ兼用タブ110端子保護構造IP40仕様角胴フランジ18H×24Wmm形状長角形(よこ列)保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)光源LEDユニット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)色(本体)サイズ(mm)13H×19W(照光面)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部と非充電部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極接点端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC2000フランジサイズ(mm)18H×24W使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55、片振幅0.75mm耐振動(耐久)(Hz)10~55、片振幅0.75mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500色(フランジ)
外科ピンセット ミディアム・AESCULAP(R) ビー・ブラウンエースクラップ外科ピンセット ミディアム・AESCULAP(R)ビー・ブラウンエースクラップ
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218136005医薬品医療機器等法一般医療機器
カッティングシート 中川ケミカルカッティングシート中川ケミカル
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
装飾用シートのスタンダートです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に材質塩化ビニール樹脂質量(kg)2粘着剤アクリル系
メンバーNO.2 クロス (S0) MAZDA(マツダ)メンバーNO.2 クロス (S0)MAZDA(マツダ)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライトODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型長さ(mm)126質量(kg)0.6取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5.6首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)72材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,39Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,39Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
829税込912
1個
5日以内出荷
抵抗 = 39Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 14.6 x 51 x 28mm全体の幅 = 28mmこのパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 25W. ArcolのHS25シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネルマウント抵抗の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型
RoHS指令(10物質対応)対応
オーデリック 高演色LED 傾斜天井用 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 傾斜天井用 ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト 傾斜天井リビングの開放感を生かす 高天井には十分な光量を備えたFHTクラスをご活用ください 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型カバーアクリル(乳白)オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト構造高気密SB/浅型定格消費電力(W)14.5埋め込み深さ(mm)77ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)15(100V)明るさFHT32W相当別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702、LC613、LC615演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、位相制御取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)
(48400)ホイール アッセンブリー、ス ニッサン(48400)ホイール アッセンブリー、スニッサン
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
2,713税込2,984特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
(76201)キャップ,R.スカル *R539P* ホンダ(76201)キャップ,R.スカル *R539P*ホンダ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
(74900)スポイラー,テールゲート R539P ホンダ(74900)スポイラー,テールゲート R539Pホンダ
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
(39150)アンテナASSY.,ラジオ *R539P* ホンダ(39150)アンテナASSY.,ラジオ *R539P*ホンダ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
(22539)スプリング,クラッチディスク ホンダ(22539)スプリング,クラッチディスクホンダ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
(76251)キャップ,L.スカル *R539P* ホンダ(76251)キャップ,L.スカル *R539P*ホンダ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 39Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 39ΩARCOLECTRIC
13,980税込15,378
1袋(25個)
7日以内出荷
全長(mm)51シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)39許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
DENMA 改 シフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス)DENMA 改 シフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付きMAD MAX(マッドマックス)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
DENMA 改 シフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き。 シフトノブ全長:約150mm 8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属 口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
(43200)ブレーキ ディスク ロータ ニッサン(43200)ブレーキ ディスク ロータニッサン
44,900税込49,390
1個
5日以内出荷
(39788)PIN-RADIATOR MO ニッサン(39788)PIN-RADIATOR MOニッサン
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
(28890)ブレード アッセンブリー ニッサン(28890)ブレード アッセンブリーニッサン
5,690税込6,259
1個
5日以内出荷
(71504)カバー,リヤートーイングフック *R539P* ホンダ(71504)カバー,リヤートーイングフック *R539P*ホンダ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
(71100)フエイスASSY.,フロントバンパー *R539P* ホンダ(71100)フエイスASSY.,フロントバンパー *R539P*ホンダ
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
(74890)ガーニッシュASSY.,リヤーライセンス *R539P* ホンダ(74890)ガーニッシュASSY.,リヤーライセンス *R539P*ホンダ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
(04715)フエイスASSY.,リヤーバンパー *R539P* ホンダ(04715)フエイスASSY.,リヤーバンパー *R539P*ホンダ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ART ASHTRAY (アートアッシュトレイ) ダルトンART ASHTRAY (アートアッシュトレイ)ダルトン
800税込880
1個
9日以内出荷
古き良き時代を彷彿とさせる灰皿。レトロなポスターをそのまま小さくしたような個性ある様々な絵柄は、ついコレクションしたくなります。灰皿以外にも、コイントレイ、アクセサリートレイ、キートレイとしても使いやすいサイズです。
用途灰皿、小物入れ、インテリアなど材質ポーセリン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×103×130
(72641)ハンドルCOMP.,R.リヤー (LED) *R539P* ホンダ(72641)ハンドルCOMP.,R.リヤー (LED) *R539P*ホンダ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
(72681)ハンドルCOMP.,L.リヤー (LED) *R539P* ホンダ(72681)ハンドルCOMP.,L.リヤー (LED) *R539P*ホンダ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
FELT BANNER(フェルトバナー) ダルトンFELT BANNER(フェルトバナー)ダルトン
4,400税込4,840
1個
10日以内出荷
飾り彩るそれぞれのランドマークキャンプ場で過ごすひととき。オリジナルの目印になってくれるもの、サイトの雰囲気にも合うものがあったら。フェルトバナーは、アートポスターのようにたった一枚でその場を演出します。リビングやベッドルーム、ガレージや趣味の部屋など、屋内で飾ればまた違った一面が。引っ掛けるだけとは言え、高さや角度、何に掛けるか、どこで使うかで、それぞれの個性が出るのも面白い。
用途アウトドアでの目印や、リビング、エントランスなどの飾りに材質ポリエステル、天然木
(74890)ガーニツシユASSY.,リヤーライセンス                R539P(スマート) ホンダ(74890)ガーニツシユASSY.,リヤーライセンス R539P(スマート)ホンダ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
(72181)ハンドルCOMP.,L.フロント (スマート) (LED) *R539P* ホンダ(72181)ハンドルCOMP.,L.フロント (スマート) (LED) *R539P*ホンダ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
(71510)ガーニッシュASSY.,R.リヤーバンパー ロアー *R539P* ホンダ(71510)ガーニッシュASSY.,R.リヤーバンパー ロアー *R539P*ホンダ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷