カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 制御機器(7)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 整備工具・収納(3)
- 溶接用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CKD(4)
- Copic(コピック)(1)
- FUYAO(1)
- JTC(3)
- LION (ライオン事務器)(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SLIK(スリック)(1)
- SMC(16)
- エスコ(1)
- トーキン(1)
- ミラー(ウエルドクラフト)(1)
- 三木プーリ(1)
- 日東工業(7)
エコロジープロダクト

スリック スペア用クイックシュー PROⅡ用
SLIK(スリック)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷デジタルシリーズ三脚「スプリントPRO II」や「スプリントPRO II GMN/CGN」などに対応するクイックシュープレート。 本体に付属のものと別に用意しておけば、複数のカメラやレンズにあらかじめ取りつけておいて現場で素早く付け替えることが可能です。対応三脚:ライトカーボンE63、E64、E53、E54、エアリーL100、M100、S100、スプリントPROⅡN、スプリントMINIⅡN、スプリントPROⅡ、スプリントMINIⅡ、スタンドポッド5、雲台:SBH-100DQ、SBH-120取付ねじカメラ:U1/4
自動車フロントガラス(マツダ)
FUYAO(6件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。適合マツダ
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
DC ドライバードリル EA813CKシリーズ
エスコ¥102,700税込¥112,9701個翌日出荷回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-150Z
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
NA 端子アダプタ
日東工業¥5,998税込¥6,5981セット(10個)4日以内出荷から5日以内出荷用途日東工業ブレーカ専用直結形送り付属品絶縁バリヤ仕様(IECレール取付)不可定格絶縁電圧(V)600端子構造圧着端子用材質(基台)ポリエステル樹脂
インナーフライホイールロックツール
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷フライホイール固定用主な適合純正品番119260メーカーBMW適合エンジン型式M47TU,M54,M57T2,M57TU,N40,N42,N43,N45,N45T,N46,N46T,N51,N52,N53,N54,N55,N62,N63,S85,W17RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルインジェクターシールインストーラーリムーバー
JTC¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷BMW用 インジェクターシールの脱着に使用します。用途Φ6mmおよびΦ8mmのオイルシール用適合【エンジン】N13、N14、N18、N20、N26、N43、N53、N54、N55、N63、N74、S55、S63、B38、B48、B58主な適合純正品番2452959、2448401、0496769、0496770、0496771、0495758、0495759、0495760、0495761
インジェクターリムーバーセット
JTC¥57,980税込¥63,7781個5日以内出荷主な適合純正品番130180・130270・130320・135250・83302249115適合エンジン型式N20・N43・N47・N53・N54・N55・N57・N63(NEW)RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種BMW
シヤフトマトメ
BIGM(丸山製作所)¥62,980税込¥69,2781個8日以内出荷部品名称シヤフトマトメ図解NoSSA-G535 トランスアクスル分解(1)部品_No.60、SSA-N550DX トランスアクスル分解(1)部品_No.63、BSA-535 シリーズ トランスミッション分解1部品_No.56、SSA-G550 トランスアクスル分解(1)部品_No.60、SSA-N550 トランスアクスル分解(1)部品_No.63、BSA-536シリーズ -A トランスミッション分解1部品_No.53、SSA-N500 トランスアクスル分解(1)部品_No.63
コピックスケッチ コミックイラスト24色セット
Copic(コピック)¥9,998税込¥10,9981本12日以内出荷コピックスケッチの有する全358色から、コミックイラストに人気の淡い色を中心に配色したセットです。混色やグラデーションがしやすい色を集めており、すでにコピックを単品で集めている方にもおすすめです。色組:BV0000, BV000, BV13. BV20, RV52, R0000, R000, R17, R43, YR01, YR15, Y000, Y04, Y18, G03, BG000, BG53, B04, B41, B63, E84, N-2, N-4, N-6用途イラスト、デザイン、クラフト
スチール書庫用追加棚板
LION (ライオン事務器)¥3,998税込¥4,3981枚11日以内出荷スチール書庫用の追加棚板です。適合No.530NN・No.535NN・No.630NN・No.635NN用材質スチール・メラミン焼付塗装(アイボリー)
ロックアップシリンダ CDL1D63
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FCA~)
SMC¥45,980税込¥50,5781個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FCB63~)
SMC¥45,980税込¥50,5781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLA~)
SMC¥45,980税込¥50,5781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
CA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDA2KWF63)
SMC¥31,980税込¥35,1781個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT63-200JZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F63-5~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B63-~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル
三木プーリ¥339,800税込¥373,7801台30日以内出荷から54日以内出荷種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら