カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
  • 農業機械(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「54-0328」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン ワイドキャッチブラシ 付け替え簡単 3段階切替 (DRY-SET-COOL) 先玉加工 ブラシ水洗いOK テスコムくるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン ワイドキャッチブラシ 付け替え簡単 3段階切替 (DRY-SET-COOL) 先玉加工 ブラシ水洗いOKテスコム
3,490税込3,839
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
軽量で使いやすく、根元からふんわりボリュームアップ。
用途■幅広のワイドキャッチブラシが、ボリュームアップさせたヘアスタイルやブローなど幅広いニーズに応えます。 ■幅広ブラシが髪の根元をしっかりキャッチし、トップをふんわり立ち上げたり、ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ピンには髪や頭皮に優しい先玉を採用、またブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■操作しやすい3段階の切替スイッチは、「DRY」モードで地肌からしっかり乾かし、髪が広がりにくい風量の「SET」モードでスタイリングを。「COOL」モードで冷風に。「DRY」、「SET」モードは温風2段階の調節が可能です。 ■使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。差し込んで回すだけで簡単に着脱できる回転ロック式を採用しました。 ■ブラシは本体から外して水洗い可能。いつでも清潔に。 ■〈回転式コード〉電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすいです。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。 ■上品な光沢が高級感のあるピンクとホワイトの2色展開です。ピンク消費電力(W)700コード長さ(m)1.7
スタータノブ BIGM(丸山製作所)スタータノブBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
図解NoMK056 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.54、JCS260DX-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.10、MB328U 本体部品_No.40、BC300RS-1 エンジン リコイルスタータ部品 スタータノブ_No.10、BCS260RS-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.10、MB268VU エンジン リコイルスタータ部品_No.10、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 スタータノブ_No.24、BC32A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.42、MB2630DU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.48、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータノブ_No.24、MB267V-KP エンジン リコイルスタータ部品_No.10、BC303RS リコイルスタータ部品 スタータノブ_No.10、MB2610L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.41、MB327U エンジン リコイルスタータ部品_No.10、MS2601RS(JP) エンジン リコイルスタータ部品_No.10など
サーモグラフィカメラ 共立電気計器サーモグラフィカメラ共立電気計器
99,980税込109,978
1台ほか
3日以内出荷から28日以内出荷
仕様●IFOV(瞬時視野角):3.3mrad●NETD(温度分解能):<40mK(@25℃)、F(絞り)=1.0●内部メモリ:64GB付属品充電用ケーブル(USB)、取扱説明書質量(g)380適合規格IEC 60529(IP54)、EN 61010-1、EN 50130-4、EN 55032、EN 301 489-1 V2.2.3、EN 301 489-17 V3.2.4、EN 300 328 V2.2.2、EN 62479温度測定範囲(℃)【表示範囲】-20.0~550.0、【測定範囲/確度】0.0~100.0:±2、100.1~550.0:±2%連続使用時間(時間)6測定対象建物の天井・壁・床、床暖房システム、電気設備、ソーラーパネル等使用電池リチウムイオン電池放射率0.91(工場出荷時)ディスプレイ3.2インチ液晶ディスプレイ解像度可視光:1600×1200、熱画像:256×192(49152画素)使用温湿度範囲-10~50℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)使用環境高度2000m以下視野角FOV:37.2°×50.0°保存温湿度範囲-20~60℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)防塵防水性能IP54焦点距離(mm)3.6外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)222×74×83絞りF1.0RoHS指令(10物質対応)対応特性防塵・防滴焦点距離最小:0.3mフレームレート25Hz通信インターフェースUSB、無線LAN
タンクキャップクミタテ BIGM(丸山製作所)タンクキャップクミタテBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
備考53フクム部品名称タンクキヤツプクミタテ図解NoMBS306 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.38、GKS10 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.50、MS053D-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.52、MJS-21 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.52、GS20M エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 タンクキャップクミタテ_No.56、MS059D-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.54、MBS327 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.38、MB328U-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.38、GKS15-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.50、MS039D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.52、MB306SPU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MBS326 エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
くるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン ワイドキャッチブラシ ロールブローブラシ 付け替え簡単 3段階切替 (DRY-SET-COOL) 先玉加工 テスコムくるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン ワイドキャッチブラシ ロールブローブラシ 付け替え簡単 3段階切替 (DRY-SET-COOL) 先玉加工テスコム
4,590税込5,049
1個
翌々日出荷
2種類のブラシで、ブローの仕上がり変わる。軽量で使いやすく、思い通りのまとまりある髪へ。
用途■幅広のワイドキャッチブラシと、ピンと植毛が360度に配されたロールブローブラシが付属。ブラシを使い分けることで、ボリュームアップさせたヘアスタイルや、クセを伸ばし髪を整えるブローのニーズに応えます。 ■幅広ブラシが髪の根元をしっかりキャッチし、トップをふんわり立ち上げたり、ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ピンには髪や頭皮に優しい先玉を採用、またブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。 ■360度に配されたピンと密度のあるソフトなナイロン植毛が髪をしっかりキャッチ※します。寝ぐせなどのクセやうねり、ひろがりなどを抑え、まとまりのあるワンランク上の美しい髪へと導きます。持っても熱くないヘッド形状と使いやすいロング形状で、ロングヘアや毛量の多い方にもおすすめです。※メーカー従来品TC330Aロールアイロンブラシとの比較により、キャッチ力が57%アップしました。メーカー測定方法による。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■操作しやすい3段階の切替スイッチは、「DRY」モードで地肌からしっかり乾かし、髪が広がりにくい風量の「SET」モードでスタイリングを。「COOL」モードで冷風に。「DRY」、「SET」モードは温風2段階の調節が可能です。 ■使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。差し込んで回すだけで簡単に着脱できる回転ロック式を採用しました。 ■ブラシは本体から外して水洗い可能。いつでも清潔に。 ■〈回転式コード〉電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすいです。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。 ■上品な光沢が高級感のあるゴールドとブラックの2色展開です。仕様【ラク抜きプラグ】○材質本体 :PC ブラシ:PET質量(g)245(本体のみ)、305(ワイドキャッチブラシ付き)、330(ロールブローブラシ付き)消費電力(W)700スイッチ切替スイッチ「DRY/SET/COOL/OFF」電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×48×53(本体のみ)、328×54×62(ワイドキャッチブラシ付)、373×56×56(ロールブローブラシ付)イオンマイナスイオン保証期間1年間ブラシワイドキャッチブラシ/ロールブローブラシ使用地区【海外使用】×
iD10000埋込W300昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD10000埋込W300昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
【器具本体】NNLK82730+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
仕様●器具光束:8810lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:62.5W ●消費効率:140.9lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:328mm ●長:2466mm ●埋込穴幅:300mm ●埋込穴長:2445mm ●埋込高:54mm●質量:8.1kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
iD13400埋込W300昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD13400埋込W300昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
【器具本体】NNLK82730+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
仕様●器具光束:11630lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:81.7W ●消費効率:142.3lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:328mm ●長:2466mm ●埋込穴幅:300mm ●埋込穴長:2445mm ●埋込高:54mm●質量:8.1kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステー BIGM(丸山製作所)ステーBIGM(丸山製作所)
349税込384
1個
8日以内出荷
図解NoIS235 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.67、GKB2600LT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.64、BCS23CSN エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ステー_No.26、GKB2600L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.66、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.18、MBS2350 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、ML23SJ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.18、GKB2601U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.65、GKBS2600 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、MB2650L エンジン クラッチケース、シリンダ、コイル部品_No.66、MB2350 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MB328U 付属品部品_No.18、BCS26CSN エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ステー_No.26など
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 328V, 1.5KE220A-E3/54 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 328V, 1.5KE220A-E3/54VISHAY
139,800税込153,780
1セット(1400個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 328V最小ブレークダウン電圧 = 209V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = 1.5KE最大逆スタンドオフ電圧 = 185Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 4.6A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃mm幅 = 5.3mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向1500 W、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
デバイダー BIGM(丸山製作所)デバイダーBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
備考※2019年5月~部品名称デバイダー図解NoMB328U-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.52、MBS328 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.54
TC-35 1010シリーズ ジーエルサイエンスTC-35 1010シリーズジーエルサイエンス
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
(75403)B/エンブレム トヨタ(75403)B/エンブレムトヨタ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
プレート(L) セット (LC) MAZDA(マツダ)プレート(L) セット (LC)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
ウインドシールド 39154-0328 Kawasakiウインドシールド 39154-0328Kawasaki
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
代表車種BX250AGF
(54032)ナット; フロント サスペンション カラ クロスメンバ ニッサン(54032)ナット; フロント サスペンション カラ クロスメンバニッサン
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
(MK540)HARNESS,ABS CONT. 三菱ふそう(MK540)HARNESS,ABS CONT.三菱ふそう
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
スライドケース 岡本製図器械スライドケース岡本製図器械
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
(45403)センタアーム ブラケットSUB-ASSY トヨタ(45403)センタアーム ブラケットSUB-ASSYトヨタ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
(75403)リヤー ネームプレート トヨタ(75403)リヤー ネームプレートトヨタ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら