カテゴリ

  • 物流用品(16)
  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)

「540h-pb75」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低床式重荷重用キャスター (自在車) ハンマーキャスター

    低床式重荷重用キャスター (自在車)

    ハンマーキャスター
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    旋回部には焼き入れ加工を施し車軸部にはローラーベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
    仕様プレート式、低床式形状自在車荷重種別重荷重質量(kg)1.3材質(車輪)フェノール車車輪幅(mm)45金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏芯E(mm)16材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420G 自在車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(72件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
    形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用 540H・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 540H・自在車(ナイロン(B入)車)

    ハンマーキャスター
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。固定式540HRと併用できます。
    形状自在車荷重種別重荷重型式540H自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)車輪幅(mm)40取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車)

    ハンマーキャスター(12件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
    形状自在車荷重種別重荷重型式540S自在車材質(車輪)ナイロン(ボールB入)金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用 540H・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 540H・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)UMCナイロン(ボールB入)車輪幅(mm)41取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) ナンシン

    低床重荷重キャスター(強化ナイロン車)

    ナンシン(20件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
    形状自在車荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 540H・540HR オールステンレスキャスター ハンマーキャスター

    540H・540HR オールステンレスキャスター

    ハンマーキャスター
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)78×78ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11
  • 低床重荷重キャスター ナイロン プレート式 モノタロウ

    低床重荷重キャスター ナイロン プレート式

    モノタロウ
    958税込1,054
    1個
    当日出荷
    取付け高さが低い重荷重用キャスターです。
    用途産業機械の移動台や金型や治具のラックや台車に表面処理亜鉛めっきストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • (+)皿頭ドリルねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)皿頭ドリルねじ(ステンレス)

    大阪魂(31件のレビュー)
    844税込928
    1パック(45個)ほか
    当日出荷
    パック単位の小口販売です。
    十字穴番号#2穴の形状十字穴
  • 540HR・固定車(ナイロン一体車輪・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    540HR・固定車(ナイロン一体車輪・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状固定車型式540HR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)車輪幅(mm)40取付方式平付固定金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×105ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用 540S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 540S自在車(ウレタン(ボールB入)車)

    ハンマーキャスター(7件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
    形状自在車荷重種別重荷重型式540S自在車車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床式重荷重用キャスター (固定車) ハンマーキャスター

    低床式重荷重用キャスター (固定車)

    ハンマーキャスター
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式、低床式形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)フェノール車車輪幅(mm)45金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×106ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • スチール製ローラ単体 LR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 LR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    LRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途LRコンベヤに組み込み可能なΦ48.6スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12ローラ径(Φmm)48.6Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用キャスター 東正車輛

    重量用キャスター

    東正車輛(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スチール製ローラー単体 57Φ(軸なし) マキテック

    スチール製ローラー単体 57Φ(軸なし)

    マキテック
    9,498税込10,448
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
    適合機種R-5714P材質STKM11A-Sベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.6×12
  • 重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛

    重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付

    東正車輛(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
    形状自在車S荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重車輪幅(mm)50ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車型式420S自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 560S・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

    560S・自在車(ナイロン(B入)車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。 旋回部には焼き入れ加工を施し、車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。 固定車560SRと併用できます。
    形状自在車荷重種別重荷重型式560S自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールB入)車輪幅(mm)45取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏心E(mm)16偏芯E(mm)16取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 519BPS・重荷重用自在車(ゴム車) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 519BPS・重荷重用自在車(ゴム車) ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
    形状自在車S荷重種別重荷重材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • タイミングベルトH100形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH100形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅100ベルト形H