カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 機構部品(7)
  • テープ(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「5412 125-02」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプセット サンドビック

    クランプセット

    サンドビック
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ウェッジクランプセット サンドビック

    ウェッジクランプセット

    サンドビック
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • 再はく離一般用両面テープ No.5000NS ニトムズ

    再はく離一般用両面テープ No.5000NS

    ニトムズ(12件のレビュー)
    229税込252
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)。基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着
    用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。紙工作や木工作の仮止め、接着に。OA機器や家電のクッション材、シール材の接着に粘着力(N/10mm)8.55粘着タイプ強力再剥離被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • スクリュー サンドビック

    スクリュー

    サンドビック
    89税込98
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • カンチレバークランプ サンドビック

    カンチレバークランプ

    サンドビック
    859税込945
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
  • アジャスティングウェッジ サンドビック

    アジャスティングウェッジ

    サンドビック
    97税込107
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ウェッジクランプセット サンドビック

    ウェッジクランプセット

    サンドビック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • フライスマシン用高さ自由クランプ PROXXON(プロクソン)

    フライスマシン用高さ自由クランプ

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    固定できる最大高さ(mm)30
  • プルダウンバイス(フリージョーバイス) ナベヤ

    プルダウンバイス(フリージョーバイス)

    ナベヤ
    6,598税込7,258
    1セット(2個)
    5日以内出荷から32日以内出荷
    マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンクヘッドスクリュー サンドビック

    カウンターシンクヘッドスクリュー

    サンドビック
    91税込100
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • クランピングキット スーパーツール

    クランピングキット

    スーパーツール
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。
    用途フライス・マシニングの治工具として。
  • ユニクランプ(自在型) スーパーツール

    ユニクランプ(自在型)

    スーパーツール(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
    用途加工物の固定に。材質スチール(S55C)
  • ポリスポイト 2mL アラム

    ポリスポイト 2mL

    アラム(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(100本)
    当日出荷
    使いやすく、安価なポリエチレンのディスポーザブルスポイトです。
    全長(mm)85容量(mL)2
  • 部品 クランプセット 京セラ

    部品 クランプセット

    京セラ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途クランプセット寸法A(mm)M6×1.0寸法F(mm)3.0寸法E(mm)15.0寸法B(mm)21.0主な用途クランプセット
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
    用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
  • ミニ 高さ自由クランプ PROXXON(プロクソン)

    ミニ 高さ自由クランプ

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    適合本体マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108)、マイクロ・クロステーブル(No.27100)、マイクロ・フライステーブル(No.27110、No.27119)取付高(mm)(最大)20
  • 治工具用クランプ ニューストロング販売

    治工具用クランプ

    ニューストロング販売(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組(2セット)
    当日出荷
    軽切削用のクランプセットです。
    用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • ステップクランプ ナベヤ

    ステップクランプ

    ナベヤ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステップブロックとペアで使います
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ CSTB タンガロイ

    ネジ CSTB

    タンガロイ(4件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート サンドビック

    プレート

    サンドビック
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
  • リアスチールスプロケット 428-54 12224-54 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 428-54 12224-54

    AFAM(アファム)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:12224-54。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TT-R125 02-06。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:54。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:80mm。取付穴数:4穴
    材質スチール(C45鋼)歯数54Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数4穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)80チェーンサイズ428
  • DIN41612コネクタ オス 64極 3列 2.54mm ピッチ ハーティング

    DIN41612コネクタ オス 64極 3列 2.54mm ピッチ

    ハーティング
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    。Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ。Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951、; 757-7945 757-7945、; 757-7970 757-7970、; 757-7936 757-7936、; 757-7954 757-7954、; 757-7926 757-7926、; 757-7995 757-7995、; 757-7998 757-7998、; 757-7967 757-7967、; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置はa1及びa31です。 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意
    仕様●極数:64●オス/メス:オス●行数:3●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ローディング列:a/c●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●表面処理:コンタクト:パラジウムニッケルの上に金●クラス評価:C2●定格電流:2A●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:09 03●動作温度 Min:-55℃●コード番号:740-6871アズワン品番65-7552-85